カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 4サイクルオイル(1)
- 自転車部品(93)
- シマノ 品番先頭文字-Y(58)
- バイク純正部品(936)
- メカニカル部品(276)
- 油圧機器・油圧ホース(196)
- FA担当者のオススメ新商品(164)
- 研磨材(47)
- 電動工具(44)
- 空圧工具(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- パソコン/周辺機器(32)
- 制御機器(28)
- バイク部品(22)
- 自動車純正部品(17)
- 切削工具(13)
- 事務用品(12)
- 農業機械(11)
- 測定用品(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 安全用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 家電(4)
- 溶接用品(3)
- 作業工具(3)
- 建築金物(2)
- 洗車・清掃(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 完成車(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
SAE
ブランド
- モノタロウ(10)
- スズキ(2)
- SHIMANO(シマノ)(77)
- ホンダ(948)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(206)
- 伊東電機(109)
- NACHI(不二越)(28)
- IKO(日本トムソン)(25)
- THK(24)
- SMC(22)
- 三木プーリ(19)
- SIGEYI(16)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(13)
- NSK(ナカニシ)(12)
- オーエッチ工業(10)
- マキタ(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- カラークリエーション(9)
- StarTech.com(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r7000」の検索結果

エクスターR7000
スズキ(137件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(1L)ほか欠品中ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。成分部分合成油規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
PD-R7000 105 SPD-SLペダル
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷カーボンコンポジットボディ ワイドなペダル踏面による抜群のパワー伝達 耐久性に優れたステンレス製ボディープレートが、 ペダルボディーの曲りや摩耗を軽減 剛性を備え、負荷を均一に分散するワイドベアリングを配置 ステップイン・アウトのテンション調整が可能 信頼される品質と性能を兼ね備えたシマノデザイン カートリッジ軸 シールドメカニズム クリート保持アジャスター付属品クリート:SM-SH11仕様ビンディング:片面、リフレクター :SM-PD65寸法(mm)スタックハイト :16.5、Pedal center:53色CFRP質量(g)265 (ペア)タイプロードシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)ロードクリアランス:31
ST-R7000-R 11S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R7000-R 11スピード色ブラック速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2100
RD-R7000-SS 105 ショートケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥7,198税込¥7,9181本7日以内出荷安定した変速性能 シマノ シャドー RD 既存フレームを含む幅広い互換性 RD-SSカバー:11-25T~11-30T ダイレクトマウント対応 トップノーマルスプリングタイプ|シマノシャドーRD マウント|ダイレクトアタッチメント (従来型) マウント|ダイレクトマウント ケーブルアジャスター プ-リ-|皿ねじタイププーリーボルト仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2歯数プーリー:11T質量(g)平均225シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
HB-R7000 SHIMANO105 リムブレーキ フロントハブ
SHIMANO(シマノ)¥5,698~税込¥6,268~1個9日以内出荷高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持 内装のOリングとグリススリーブ 高品質シーリングのカップ&コーンベアリングシステム 内蔵グリススリーブ ラジアル組 カラーオプション: シルキーブラック 軸固定方法:クイックリリースタイプ シール:コンタクト長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)71.6質量(g)155シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:48.4ブレーキ種類リムブレーキ固定方法軸:クイックリリースタイプ寸法P.C.D.(mm)左/右:38
CS-R7000 11S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷から11日以内出荷多様なライディングシーンに対応するワイドなギアコンビネーション仕様リアスピード :11タイプHG-EVシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用
SHIMANO(シマノ)¥6,398税込¥7,0381個9日以内出荷高い剛性でリニアなコンタクトフィーリングを実現 自在なコントロールを可能にする滑らかな制動特性 滑らかなデザイン アーム間のクリアランスを削減 ワイドタイヤに対応するより広いクリアランス 28Cタイヤサイズ対応寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5質量(g)平均379/ペアリム幅(mm)20.8~28シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類SLR-EV デュアルピボットタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー フロント用
SHIMANO(シマノ)¥7,098税込¥7,8081個欠品中高い剛性でリニアなコンタクトフィーリングを実現 自在なコントロールを可能にする滑らかな制動特性 滑らかなデザイン アーム間のクリアランスを削減 ワイドタイヤに対応するより広いクリアランス 28Cタイヤサイズ対応寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5質量(g)平均379/ペアリム幅(mm)20.8~28シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類SLR-EV デュアルピボットタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
RD-R7000-GS 105 ミディアムケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥7,798税込¥8,5781本9日以内出荷安定した変速性能 シマノ シャドー RD 既存フレームを含む幅広い互換性 RD-GSカバー:11-28T~11-34T ダイレクトマウント対応仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T質量(g)平均232シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FD-R7000 105 フロントディレイラー (直付マウント) 2×11S
SHIMANO(シマノ)¥5,098税込¥5,6081本9日以内出荷さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7色シルキーブラック質量(g)平均95シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FH-R7000 105 リムブレーキ リアフリーハブ 10/11スピード
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持 内装のOリングとグリススリーブ 高品質のカップおよびコーンベアリング寸法(mm)OLD:130、フランジ間:56.9、オフセット:9.75質量(g)平均:368シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類リムブレーキ固定方法クイックリリースタイプ寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
ST-R7000-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R7000-L 2スピード速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
FD-R7000-B 105 フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2×11S
SHIMANO(シマノ)¥5,298~税込¥5,828~1本9日以内出荷さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7質量(g)平均111シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
...