カテゴリ
- 自動車純正部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 住設機器(5)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「r744」の検索結果

炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 リークディテクター 炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 EL720
プロステップ¥119,800税込¥131,7801台(1台)4日以内出荷環境濃度を考慮したソフトと高感度な小型IRセンサーを搭載し、正確なリーク検知が可能です。軽量で人間工学に基づいた設計により、使いやすさを追求。ボタンひとつで簡単操作ができ、ハイ・ロー切替で微小なリークも検出可能です。ゼロ点調整機能により誤検知を防ぎ、LEDとビープ音で検知を通知。バッテリー残量表示やオートパワーオフ機能も備え、エコキュートや自販機などの点検に最適です。用途EL-720はCO2専用のガスリーク検知器で、エコキュートや自販機、冷媒装置などのCO?漏れを高精度に検出するために使われます。軽量で操作も簡単なため、設備点検や保守作業に最適です。サイズ57W×63D×203H(mm)電源単3アルカリ乾電池4本長さ(cm)プローブ:30感度(high)<400ppm(350ppm雰囲気)、(low)<4000ppm(350ppm雰囲気)時間リセット:1秒寿命センサ:2年予熱時間10秒作動温度(℃)0~50バッテリー寿命20時間
炭酸冷媒(R744)用デジタルマニホールド MP600C
プロステップ¥299,800税込¥329,7801台(1台)17日以内出荷高圧CO?(R744)対応のマニホールド。耐衝撃性に優れた圧力計・連成計を搭載し、100分割の高分解能で微細な圧力変化も見逃しません。真空計は10MPaまでの耐圧を持ち、誤操作による破損リスクを軽減。バルブには開閉状態が一目で分かる表示付きハンドルを採用し、安全性を向上。付属品も充実しており、車両用SAE規格の高圧・低圧カプラ、強化ホース、シャットバルブ、ボンベアダプターを標準装備。タイプバルブ操作:ハンドル式(開閉表示付き)本体質量(kg)約1.3常用圧力(MPa)10使用ガス液化炭酸ガス(R744)口径(mm)3対応冷媒種別R744圧力範囲(MPa)0~25(圧力計)、-0.1~9.9(連成計)圧力(MPa)~15.68(安全弁作動)設計温度(℃)-45~40
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 ER74シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥119,800税込¥131,7801箱(1000個)翌々日出荷から7日以内出荷
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.6×7.6×4.35mm
COOPER BUSSMANN¥139,800税込¥153,7801リール(1100個)7日以内出荷長さ(mm)7.6高さ(mm)4.35奥行(mm)7.6許容差±20%シールドあり材質(コア)フェライトパッケージ74最大自己共振周波数100kHz
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプ
SMC¥989,800~税込¥1,088,780~1台30日以内出荷から40日以内出荷空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ
SMC¥869,800~税込¥956,780~1台30日以内出荷から40日以内出荷空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
軽中量コーナーラック (150kg/ 片側連結タイプ)
サカエ¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷コーナーのデッドスペースを有効活用!ピタッとフィットする軽中量コーナーラック!。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド
エコキュートAシリーズ(寒冷地仕様)
三菱電機¥299,800税込¥329,7801セット3日以内出荷シリーズエコキュートAシリーズ定格電圧(V)単相200(50-60Hz共用)冷媒CO2(R744)耐寒限界温度(℃)ヒートポンプユニット/-25、貯湯ユニット/-15設計圧力(MPa)14(高圧)/8.5(低圧)沸上げ温度範囲(℃)約65~約90沸上げ温度(℃)90(冬期高温)、90(着霜期高温)適用電力制度季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通信制御型)使用圧力(kPa)170最高使用圧力(kPa)193
ヒートポンプユニット HPE-6010
ノーリツ¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷SE-T460AC用ヒートポンプユニット付属品ドレンニップル定格電圧単相200V 50/60Hz(貯湯ユニットからわたり配線)消費電力(kW)【中間期標準】1.4、【冬季高温】2.00運転音(dB)【中間期標準】55【冬季高温】57冷媒R744(CO2)配管接続口径R1/2(15A)冷媒封入量(g)830設置形態屋外型設計圧力(MPa)【高圧】13.3【低圧】8.0グリーン購入法適合外気温度(℃)【設定可能】最低-10加熱能力(kW)【中間期標準】6、【冬季高温】6運転電流(A)【中間期標準】7.2
ヒートポンプユニット HPE-6000
ノーリツ¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷SE-T460A用ヒートポンプユニット付属品ドレンニップル定格電圧単相200V 50/60Hz(貯湯ユニットからわたり配線)消費電力(kW)【中間期標準】1.46、【冬季高温】2.00運転音(dB)【中間期標準】56【冬季高温】58冷媒R744(CO2)配管接続口径R1/2(15A)冷媒封入量(g)710設置形態屋外型設計圧力(MPa)【高圧】13.3【低圧】8.0グリーン購入法適合外気温度(℃)【設定可能】最低-10加熱能力(kW)【中間期標】6.0、【冬季高温】6.0運転電流(A)【中間期標準】7.1
ヒートポンプユニット HPE-4510
ノーリツ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷SE-T370AC用ヒートポンプユニット付属品ドレンニップル定格電圧単相200V 50/60Hz(貯湯ユニットからわたり配線)消費電力(kW)【中間期標準】0.98、【冬季高温】1.50運転音(dB)【中間期標準】51【冬季高温】55冷媒R744(CO2)配管接続口径R1/2(15A)冷媒封入量(g)830設置形態屋外型設計圧力(MPa)【高圧】13.3【低圧】8.0グリーン購入法適合外気温度(℃)【設定可能】最低-10加熱能力(kW)【中間期標準】4.5、【冬季高温】4.5運転電流(A)【中間期標準】5.3
ヒートポンプユニット HPE-4500
ノーリツ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷SE-T370A用ヒートポンプユニット付属品ドレンニップル定格電圧単相200V 50/60Hz(貯湯ユニットからわたり配線)消費電力(kW)【中間期標準】1.02、【冬季高温】1.50運転音(dB)【中間期標準】52【冬季高温】56冷媒R744(CO2)配管接続口径R1/2(15A)冷媒封入量(g)710設置形態屋外型設計圧力(MPa)【高圧】13.3【低圧】8.0グリーン購入法適合外気温度(℃)【設定可能】最低-10加熱能力(kW)【中間期標準】4.5、【冬季高温】4.5運転電流(A)【中間期標準】5.3
VP544/744-X555 - ソフトスタートアップ機能付デュアル残圧排気弁
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合
SMC¥5,398,000~税込¥5,937,800~1台45日以内出荷・ノンフロン。・CO2冷媒(R744)対応。・GWPを大幅に削減。・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可。 EU冷媒規制 :GWP150以上。 米国冷媒規制 :GWP700以上。 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上。 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能。・フロン回収、廃棄コスト不要。・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要冷却方式水冷冷凍式RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC
SMC¥6,398,000~税込¥7,037,800~1個21日以内出荷・ノンフロン。・CO2冷媒を採用。・GWPを大幅に削減。・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可。 EU冷媒規制 :GWP150以上。 米国冷媒規制 :GWP700以上。 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上。 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能。・フロン回収、廃棄コスト不要。・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 循環液温調装置質量(kg)175±5外形寸法(mm)380×870×950適合規格SEMI、CE/UKCA、UL電源電圧3相AC200/200~208±10%(50/60Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度制御方式PID制御設定温度範囲-20~90℃/(温度安定性)±0.1周囲温度(℃)10~35冷却能力(kW)10RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)最大26
Round bucket for 750 ml bottle no. 15751 or adapter no. 17344 - 17404 and 13555 2式入
SIGMA(シグマ)¥269,800税込¥296,7801個(2式)48日以内出荷アズワン品番65-3844-61