カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「r778」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タオル掛け(リラインスR778)L400 ハウステック

    タオル掛け(リラインスR778)L400

    ハウステック
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)バー長さビスピッチ400×高さビスピッチ36オフホワイト(ブラケット部)外形寸法(mm)422×70×56
  • タオル掛 RELIANCE(リラインス)

    タオル掛

    RELIANCE(リラインス)(12件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
    材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレスブラケット:オフホワイト表面処理パイプ:研磨寸法(Φmm×Lmm)16×400材質(バー)ステンレス浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • 仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 指付靴下 ハヤシ[靴下]

    仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 指付靴下

    ハヤシ[靴下](5件のレビュー)
    619税込681
    1袋(2足)
    当日出荷
    オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用! 波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける! フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます! カカト部分はYヒールでずれにくい!
    RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約8丈区分ショート
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ 超硬S CSR7 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR7

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10全長(mm)80刃長(mm)35刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 HR7 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR7

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • RG SRパッド スカイライン 07- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド スカイライン 07-

    RG(レーシングギア)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • リーマ HS S柄 HHHR7 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR7

    EIKO(栄工舎)
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
  • 超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー

    ニチアロイ(日本超硬)
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    5,398税込5,938
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • iPhone 17 Pro CARE by PanzerGlass Feature Case Transparent w. Color Kickstand & MagSafe CARE

    iPhone 17 Pro CARE by PanzerGlass Feature Case Transparent w. Color Kickstand & MagSafe

    CARE
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    PanzerGlassから誕生したケースブランド。
    用途ハンズフリーで映像を楽しめる理想的な保護ケース。スリムなフィット感で日常使いにも最適。
  • NEW ステップアップリングR Kenko(ケンコートキナー)

    NEW ステップアップリングR

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステップアップリングはレンズ前面に取り付けることで、サイズの異なるフィルターやコンバージョンレンズを装着できるようにする変換リングです。レンズ口径よりも大きなサイズのフィルター類を取り付けたい場合に必要となります。精密なネジを加工した頑丈で軽量なアルミ素材のリングで、レンズへの取付やフィルターの取付も、確実・快適に行うことができます。また面取りローレット加工により、フィルターとリングの噛み合わせによる外しにくさを軽減しました。安心の日本製。
  • DCギアドモータ TP-3641E-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641E-KJタイプ

    スリーピース
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641E-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641E-CMタイプ

    スリーピース
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641E-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641E-CEタイプ

    スリーピース
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A