カテゴリ

  • バイク部品(118)
  • 農業機械(85)
  • 制御機器(79)
  • 切削工具(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 電気材料(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • バイク純正部品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • バッテリー・電装(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • メカニカル部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 事務用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 溶接用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r8-22」の検索結果

関連キーワード
607件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シグノ(ノック式)替芯 uni(三菱鉛筆)

    シグノ(ノック式)替芯

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    70税込77
    1本
    当日出荷
    適合本体シリーズ名ユニボールシグノ(ノック式)RT1単色先端ボール径(mm)0.28インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
  • リーマ HS S柄 HR8 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR8

    EIKO(栄工舎)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 2CT  4芯X22SQ(R22-8/R22-8) 堺電業

    2CT 4芯X22SQ(R22-8/R22-8)

    堺電業
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • メッキンドレープ(撥水) SRシリーズ ホギ

    メッキンドレープ(撥水) SRシリーズ

    ホギ
    26,980税込29,678
    1箱(2箱)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    高度な撥水性で浸透汚染を防止します。綿布の様に何枚も重ねずに、安全を確保できます。
    仕様電子線滅菌済(個包装)材質スパンレース不織布タイプ撥水タイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00061I40016医薬品医療機器等法一般医療機器
  • キングタンブラー ロングタイプ TR-822 千羽鶴印(エンテック)

    キングタンブラー ロングタイプ TR-822

    千羽鶴印(エンテック)
    669税込736
    1個(370mL)
    翌日出荷から4日以内出荷
    スタッキング可能/スリムで持ちやすい形状/電子レンジ・食器洗浄機使用可
    用途タンブラーとして材質PTC樹脂(トライタン)容量(mL)370耐熱温度(℃)100
  • リーマ HS S柄 HHHR8 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR8

    EIKO(栄工舎)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじれ角(°)60°
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • リーマ 超硬S CSR8 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR8

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 透明糸入りシート 0.3t ユタカメイク

    透明糸入りシート 0.3t

    ユタカメイク
    169,800税込186,780
    1本
    4日以内出荷
    長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
    用途土木用シート、間仕切り用トラスコ品番224-8329材質塩化ビニール厚さ(mm)0.3質量(kg)37クリア長さ(m)50幅(cm)203引張強度(N)355(横)、370(縦)
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR8 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR8

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
  • 超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー

    ニチアロイ(日本超硬)
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • 誕生日カード 犬 日本ホールマーク

    誕生日カード 犬

    日本ホールマーク
    319税込351
    1個
    当日出荷
    オシャレな表紙に個性がきらり。文字と犬を組み合わせたユニークな立体カード
    用途誕生お祝い
  • 小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ

    小形六角ボルト[三価クロメート]

    エスコ
    270税込297
    1本(8本)
    翌日出荷
    鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
    ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • ER8-C 小径用コレットスルー用コレット NTツール

    ER8-C 小径用コレットスルー用コレット

    NTツール
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
  • 多目的カード 猫と切手 日本ホールマーク

    多目的カード 猫と切手

    日本ホールマーク
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    開けてワクワク! 遊び心あふれる仕掛けを施した猫のカードです
    用途多目的
  • メッキンドレープ(撥水・丸穴開き) ホギメディカル

    メッキンドレープ(撥水・丸穴開き)

    ホギメディカル
    34,980税込38,478
    1箱(2箱)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    高度な撥水性で浸透汚染を防止します。
    仕様電子線滅菌済(個包装)材質スパンレース不織布タイプ撥水タイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00061I40016医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 多目的カード 鳥 日本ホールマーク

    多目的カード 鳥

    日本ホールマーク(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    オシャレな表紙に個性がきらり。文字と鳥を組み合わせたユニークな立体カード
    用途多目的
  • 誕生日カード スヌーピー バルーンガーランド 日本ホールマーク

    誕生日カード スヌーピー バルーンガーランド

    日本ホールマーク
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    誕生日の定番・レターバルーンがぷっくり可愛い♪スヌーピーのバースデーカード
    用途誕生お祝い
  • 無線ロガー 親機・中継器 佐藤計量器製作所

    無線ロガー 親機・中継器

    佐藤計量器製作所
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    パソコンへ接続した親機から中継器および子機を制御します。 中継器兼用/障害物の影響で無線が届かない場合は、中継器を設置することで通信距離・状態の改善が可能です。※親機は中継器兼用です。電池BOX内のスイッチで、親機←→中継器の切り替えができます。警報出力機能 親機は2つの警報出力(アラーム1、アラーム2)機能付きです。警報出力は通常開放となり、警報作動時に接点が短絡します。警報ブザーやランプに接続して、警報時の監視に使用できます。 警報機能(メール送信)/設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告など)が起こった場合、事前に登録した メールアドレスに警報メールを送信します。 中継器は親機と子機が障害物の影響などで無線が届かない場合に設置すると、通信距離や通信状態を改善します。 ロガー機能で子機(温度タイプ・温湿度タイプ)に測定データを記憶します。 子機は温度タイプ・温湿度タイプの2種類、各子機専用のセンサは2種類(一体型・分離型)です。用途に応じて選択してください。※子機は別売です。 親機に標準付属の解析ソフトウェアを使用することで、離れた場所から子機の設定や測定データのモニタリング、子機で記憶した測定データの収集が可能です。 解析ソフトウェアで収集したデータは、用途に応じた様々な解析ができます。
    用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。質量(g)約230(電池含む)電源USBバスパワー または単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ対応OS【SK-L700R用解析ソフトウェア】Windows10(64bit/32bit日本語版)、Windows8.1(6.4bit/32bit日本語版)、Windows8(64bit/32bit日本語版)、Windows7(64bit/32bit日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/通信チャンネル数14ch/出力約20mW通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
  • カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • スプリング BR8-22212-20 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング BR8-22212-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • サポ-ト,チエ-ン BR8-22199-00 YAMAHA(ヤマハ)

    サポ-ト,チエ-ン BR8-22199-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパサブアセンブリ BR8-22201-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパサブアセンブリ BR8-22201-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
  • リヤア-ムコンプリ-ト BR8-22110-10 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤア-ムコンプリ-ト BR8-22110-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
  • シ-ル,ガ-ド BR8-22151-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シ-ル,ガ-ド BR8-22151-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • 六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ

    六角穴付止ねじ (ステンレス製)

    エスコ
    460税込506
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    入数:2本。並目ねじ。-303F~-1230Fは袋入りです。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)穴の形状六角
  • ブツシユ BR8-22184-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブツシユ BR8-22184-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパサブアセンブリ BR8-22201-21 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパサブアセンブリ BR8-22201-21

    YAMAHA(ヤマハ)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
  • リヤア-ムコンプリ-ト BR8-22110-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤア-ムコンプリ-ト BR8-22110-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
  • ガイド,スプリング 1 BR8-22214-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガイド,スプリング 1 BR8-22214-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング BR8-22212-10 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング BR8-22212-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング BR8-22212-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング BR8-22212-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
...