カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
- メカニカル部品(62)
- バイク部品(31)
- 制御機器(17)
- バイク純正部品(15)
- 自動車補修部品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 測定用品(9)
- 店舗什器・備品(7)
- 農業機械(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 自動車純正部品(6)
- 切削工具(6)
- バッテリー・電装(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 保管用品(3)
- 電気材料(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 農具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(150)
- コガネイ(20)
- CKD(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(12)
- 住友重機械工業(10)
- brembo(8)
- NAKATAKI(8)
- omron(オムロン)(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 雅(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 常磐精工(6)
- 第一計器(4)
- 山本科学工具研究社(4)
- ラムマウント(4)
- AGRAS(4)
- ParkerTAIYO(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r8-5-b」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(100個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
魅せる収納 ゴルフラック
ホームテイスト¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷ゴルフが趣味の方にお勧めのゴルフグッズ一式を収納できるゴルフラックです。何本もゴルフクラブを立てて収納できるスペースがあります。下段にはゴルフシューズを置けるスチール網が付いています。手袋を使用後は蒸れが気になる方でも、手形のパーツがあるので、しっかり干すことができます。フック型の棚にはサングラスや小物を置けたり、。なにかと便利なS字フックが4つ付いているので、収納に困りません。魅せるゴルフラックとしてお部屋に置いてもオシャレです。用途趣味のゴルフラック、収納に。材質スチール/粉体塗装質量(kg)11.4色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×40×176入数1台
リードスイッチ 1セット 100個入
KEMET¥109,800税込¥120,7801セット(100個)7日以内出荷The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasures。Its unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteR。The material’s magnetic flux density decreases as the temperature increases turning it into a paramagnetic substance at the Curie temperature.High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Compatibility with extremely low (0.1 mW or lower) signals to high power (6 W) levels Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available in 5℃ increments from +30℃ to +130℃ Applications Typical applications include atmospheric temperature detection and overheating monitoring of power transistors, power modules, room heaters, hot gas heaters, PPCs, amplifiers, motors, HDDs, FDDs and other general appliances.
リードスイッチ
KEMET¥1,398税込¥1,5381個欠品中仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.1A●最大スイッチング電力:1W●最大スイッチング電圧:30V dc●接触抵抗:300mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:5mm●長さ:6.7mm●深さ:19.1mm●寸法:6.7 x 5 x 19.1mm●コード番号:188-1032アズワン品番65-7841-86
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5D1~)
SMC¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.85アトラス標準F24型 H19/06~
雅¥29,980税込¥32,9781台23日以内出荷宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!色(本体)ブラウン
車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.85アトラス標準F24型 H19/06~
雅¥29,980税込¥32,9781台23日以内出荷宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!色(本体)ブラック
車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.85アトラス標準F24型 H19/06~
雅¥37,980税込¥41,7781台23日以内出荷宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!色(本体)ブラック
車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.85アトラス標準F24型 H19/06~
雅¥37,980税込¥41,7781台23日以内出荷宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!色(本体)ブラウン
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-020-R-5B-8B
三木プーリ¥4,198税込¥4,6181個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。型式ALS-020形式ALS-R寸法L(mm)10寸法S(mm)1寸法D(mm)20寸法E(mm)10寸法B(mm)5軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)8締結タイプクランプ寸法DB(mm)20エレメント種類Rタイプ
車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.85 アトラス標準F24型 H19/06~
雅¥26,980税込¥29,6781枚32日以内出荷モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ
車種専用ダッシュマット オリオン No.85アトラス標準F24型 H19/06~
雅¥21,980税込¥24,1781枚32日以内出荷見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ
車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.85 アトラス標準F24型 H19/06~
雅¥33,980税込¥37,3781枚32日以内出荷モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から70日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)