カテゴリ
- 制御機器(1)
- ファンモータ本体(1)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □120(1)
入力電圧(V)
- AC100(1)
- AC115(1)
- AC200(1)
- AC230(1)
フレーム厚さ(mm)
- 25(1)
形状
- 角形(1)
最大風量(m3/min)
- 1.5
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 2.1(1)
- 2.2(1)
- 3.1(1)
種類
- ACファン(1)
ACファン
特性
- 標準(1)
標準
音圧レベル(dB)
- 34(1)
34
最大静圧(Pa)
- 24(1)
24
ブランド
- omron(オムロン)(1)
omron(オムロン)
「r87f」の検索結果

AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から91日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準