カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • ファンモータ本体(1)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □120(1)
入力電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC115(1)
  • AC200(1)
  • AC230(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 38(1)
形状
  • 角形(1)
最大風量(m3/min)
  • 2.1(1)
種類
  • ACファン(1)
ACファン
特性
  • 標準(1)
標準
音圧レベル(dB)
  • 38
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 43(1)
  • 46(1)
最大静圧(Pa)
  • 44(1)
  • 44.1(1)
44・44.1
ブランド
  • omron(オムロン)(1)
omron(オムロン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r87f」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC軸流ファン R87F omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87F

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
    周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
関連キーワード
ファンモータ本体カテゴリ
関連カテゴリ