カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
「r88a-caka020s」の検索結果

オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***S相当>
ダイヤトレンド¥16,980税込¥18,6781本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)6.1シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ