カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
「r88d-kt01h」の検索結果
![ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39093582-240814-02.jpg)
ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷から66日以内出荷保護構造盤内蔵型適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)雰囲気腐食性ガスなどがないこと




![ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39093582-240814-02.jpg)