カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- バイク部品(1)
「r88m-k」の検索結果

ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷から82日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当全長(mm)ST+288.5使用環境温度(℃)0~40吸引量エアー:30NL/min~90NL/min断面寸法(mm)本体最大断面外形:W200×H140減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)適合モータ容量(W)750適合モーター【サーボモータ】オムロン(R88M-K75030・R88M-1M75030)、パナソニック(MSMD08・MSMF08・MHMF08)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L
omron(オムロン)¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から102日以内出荷タイプ低慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流