カテゴリ
- オフィス家具(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 制御機器(7)
- 自動車補修部品(7)
- マスク(6)
- 切削工具(6)
- メカニカル部品(5)
- 電動工具(5)
- 卓上消耗品(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- EIKO(栄工舎)(3)
- ParkerTAIYO(1)
- RAICAM(3)
- Wera(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- オーム電機(7)
- コクヨ(6)
- バンドー化学(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- マキタ(4)
- マキテック(1)
- ユニカ(1)
- 京セラ(3)
- 重松製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ra-28」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷から9日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
アルトリコーダー バロック YRA-28BIII
YAMAHA(ヤマハ)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷お子様の表現力を引き出し感性を育てる音楽教育に。 表現豊かな音色で、アンサンブルも思いのまま。ABS樹脂製リコーダーです。 吹きやすく、鳴りの良いストレート・ウインドウェイモデル。その暖かみのある音色が、アンサンブルに幅と厚みをもたらします。 【主な仕様】 調子:F バロック式 ダブルホール:3本継ぎ管 ストレート・ウインドウェイ 取り付けタイプ指掛け:奏者の手に合わせて取り付けることができ、リコーダーの安定を助けます。 布製の付属ケース付き種類バロック式アルトリコーダー
ラックエンド
555(スリーファイブ)¥3,290税込¥3,6191個翌々日出荷から61日以内出荷純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
グラファイトスノーブレード
NWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷雪・凍結に強いタフ構造 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。 また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。 国内カーメーカー品質を兼ね備え、150万回にも及ぶ衝撃テストを経ても十分な払拭性能が得られるタフなフレームを使用しています。
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から6日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリング削り出しベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28×1.6×8(メッキ付)ローラ幅W(mm)100ローラ強度(kg)63ローラ・軸付質量目安(g)100フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)66ローラー・軸付質量目安(g)100
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング![安全長靴[耐油/抗菌] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50817122-260508-02.jpg)


安全長靴[耐油/抗菌]
エスコ¥3,980税込¥4,3781個翌日出荷JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー足幅3E靴タイプ長靴
マジックドリル SF-DRA (8×Dc)
京セラ¥79,980税込¥87,9781本3日以内出荷から6日以内出荷止ねじHS-50100TRP加工深さ8寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
マジックドリル SF-DRA (3×Dc)
京セラ¥55,980税込¥61,5781本3日以内出荷から6日以内出荷止ねじHS-50100TRP加工深さ3寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
マジックドリル SF-DRA (5×Dc)
京セラ¥66,980税込¥73,6781本3日以内出荷から6日以内出荷止ねじHS-50100TRP加工深さ5寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39


オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥159,800~税込¥175,780~1脚7日以内出荷から22日以内出荷前傾での作業姿勢を適切にサポートする機能を搭載したオフィスチェアです。座面のみを前傾させる機能は、膝やモモ裏などの負担を軽減し、シートに施した加工により骨盤を安定させるので、体圧分散され長時間の作業が快適に行えます。背もたれは、ロッキングの強弱調節が可能で、思い通りの位置で固定もでき、リラックス時には倒した状態でもたれかかることもできます。フレキシブルに動かせる可動肘は、じゃまにならずデスクとの距離・高さを調節でき、体に負担を掛けない姿勢を維持するのに最適です。デスクワークの時間が長い方におすすめのメッシュチェアです。座面裏に取扱説明書を収納できるポケットがあり、直ぐに操作方法等を確認でき、説明書も紛失しにくく安心です。高機能ながらシンプルにまとめた品のよいデザインは、様々な空間に調和し実用的です。グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付


オフィスチェアー ベゼル モデレートタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥139,800~税込¥153,780~1脚7日以内出荷から22日以内出荷前傾での作業姿勢を適切にサポートする機能を搭載したオフィスチェアです。座面のみを前傾させる機能は、膝やモモ裏などの負担を軽減し、シートに施した加工により骨盤を安定させるので、体圧分散され長時間の作業が快適に行えます。背もたれは、ロッキングの強弱調節が可能で、思い通りの位置で固定もでき、リラックス時には倒した状態でもたれかかることもできます。シンプルなデザインのT字型の固定肘が付いており、作業が快適に行えます。デスクワークの時間が長い方におすすめのメッシュチェアです。座面裏に取扱説明書を収納できるポケットがあり、直ぐに操作方法等を確認でき、説明書も紛失しにくく安心です。高機能ながらシンプルにまとめた品のよいデザインは、様々な空間に調和し実用的です。グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー ベゼル モデレートタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥159,800税込¥175,7801脚7日以内出荷から22日以内出荷前傾から後傾までさまざまな姿勢をサポートする機能。空間親和性の高いシンプルなデザイン。働き方やツールの多様化に伴う着座姿勢の変化もサポートする新機能を搭載。前傾姿勢から後傾姿勢まで最適にサポートします。滑らかな曲面を描く背フレームは見た目に美しく、シンプルにまとめたデザインがさまざまな空間に調和します。背もたれにミックス調の色合いを持たせたテクスチャードメッシュを独自開発。背座とも上品な風合いの張り地は木天板など質感の高いインテリアにも調和します。肘掛あり座上下調節ガス昇降外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×580×965色(本体)ブラックグリーン購入法適合背タイプモデレートタイプランバーサポートあり(無段階強弱調節可能・ウェーブモーションサポート)サービス分類組立・設置・取付


オフィスチェアー ベゼル モデレートタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥149,800税込¥164,7801脚7日以内出荷から22日以内出荷前傾での作業姿勢を適切にサポートする機能を搭載したオフィスチェアです。座面のみを前傾させる機能は、膝やモモ裏などの負担を軽減し、シートに施した加工により骨盤を安定させるので、体圧分散され長時間の作業が快適に行えます。背もたれは、ロッキングの強弱調節が可能で、思い通りの位置で固定もでき、リラックス時には倒した状態でもたれかかることもできます。シンプルなデザインのT字型の固定肘が付いており、作業が快適に行えます。デスクワークの時間が長い方におすすめのメッシュチェアです。座面裏に取扱説明書を収納できるポケットがあり、直ぐに操作方法等を確認でき、説明書も紛失しにくく安心です。高機能ながらシンプルにまとめた品のよいデザインは、様々な空間に調和し実用的です。グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付


オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥149,800~税込¥164,780~1脚7日以内出荷から22日以内出荷前傾での作業姿勢を適切にサポートする機能を搭載したオフィスチェアです。座面のみを前傾させる機能は、膝やモモ裏などの負担を軽減し、シートに施した加工により骨盤を安定させるので、体圧分散され長時間の作業が快適に行えます。背もたれは、ロッキングの強弱調節が可能で、思い通りの位置で固定もでき、リラックス時には倒した状態でもたれかかることもできます。フレキシブルに動かせる可動肘は、じゃまにならずデスクとの距離・高さを調節でき、体に負担を掛けない姿勢を維持するのに最適です。デスクワークの時間が長い方におすすめのメッシュチェアです。座面裏に取扱説明書を収納できるポケットがあり、直ぐに操作方法等を確認でき、説明書も紛失しにくく安心です。高機能ながらシンプルにまとめた品のよいデザインは、様々な空間に調和し実用的です。グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 28 RA 1
Wera¥13,980税込¥15,3781個欠品中革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが本体内部に6本収納されています。磁石付きビットホルダーでビットをしっかり固定できます。セット内容●851/1 BTZ (1x PH 1×25; 1x PH 2×25), 855/1 BTZ (1x PZ 2×25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 20×25; 1x TX 25×25), 800/1 BTZ (1×0,8×5,5×25)差込角(mm)6.35
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フィルタ T2
重松製作所(32件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥169,800税込¥186,7801脚22日以内出荷前傾から後傾までさまざまな姿勢をサポートする機能。空間親和性の高いシンプルなデザイン。働き方やツールの多様化に伴う着座姿勢の変化もサポートする新機能を搭載。前傾姿勢から後傾姿勢まで最適にサポートします。滑らかな曲面を描く背フレームは見た目に美しく、シンプルにまとめたデザインがさまざまな空間に調和します。形状可動肘質量(kg)21.625肘掛あり座上下調節ガス昇降外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×580×1000色(本体)ブラックグリーン購入法適合背タイプファンクショナルタイプランバーサポートあり(無段階強弱調節可能・ウェーブモーションサポート)色(座面)カーマイン色(背面)ブラックサービス分類組立・設置・取付
充電式インパクトレンチ TW001G
マキタ(2件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781台当日出荷40VMAX充電式インパクトレンチ用途クラス最強トルク最大締付トルク(N・m)1350電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5×2角ドライブsq(mm)19質量(kg)3.8(バッテリ含)付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217高さ(mm)297タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~2300モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ TW004G
マキタ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷40VMAX充電式インパクトレンチ用途クラス最強トルク最大締付トルク(N・m)320電圧(V)36(MAX40)バッテリー容量(Ah)2.5×2角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.9(バッテリ含)付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース、フック幅(mm)86全長(mm)144高さ(mm)248タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M10~M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流36V
マキタ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタ長さ(mm)1106幅(mm)113質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)色ホワイト高さ(mm)177集塵容量(L)0.25機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト集塵方式サイクロン一体型
直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ10形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:6.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長330mm × 外径28.0mm。 質量:68g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:6.0W。 定格入力電流:105mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)タイプ10形口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.0電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
R-AIR
Panaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から8日以内出荷軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥1,098税込¥1,2081本当日出荷【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ15形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:8.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長436mm × 外径28.0mm。 質量:85g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:8.0W。 定格入力電流:135mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
1U リング型ケーブルホルダーパネルブラック
ATEN¥8,798税込¥9,6781台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラック内の水平方向の配線を整理。5つのリングにてケーブルを保持し、高い作業性を確保。セット内容本体 × 1、固定用ビス(M5 × 16) × 4、M5ケージナット × 4幅(mm)482厚さ(mm)2色黒サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)101RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ40形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:18.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm。 質量:197g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:18.0W。 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ













![安全長靴[耐油/抗菌] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50817122-260508-02.jpg)