カテゴリ

  • メカニカル部品(509)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(456)
  • 制御機器(388)
  • 空調・照明・電設資材(168)
  • バイク純正部品(159)
  • 自動車純正部品(148)
  • 切削工具(104)
  • 卓上消耗品(58)
  • 学童・教育用品(58)
  • 事務用品(57)
  • 測定用品(52)
  • 自動車補修部品(48)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 作業工具(38)
  • バイク部品(33)
  • オフィス家具(32)
  • 店舗什器・備品(31)
  • 安全用品(28)
  • 安全保護具(28)
  • 農業機械(24)
  • 電気材料(23)
  • 研磨材(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 物流用品(22)
  • 機構部品(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 建築金物(18)
  • 家電(17)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • テープ(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 梱包用品(13)
  • 介護用品(13)
  • 医療(13)
  • 保管用品(12)
  • 厨房用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 清掃用品(9)
  • カー用品(9)
  • 作業服(9)
  • 自転車部品(9)
  • 住設機器(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 塗料(7)
  • 電動工具(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 日用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • マスク(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 食品・飲料(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「ra-3」の検索結果

2,942件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジアル戸当り床付 RA-3 シロクマ

    ラジアル戸当り床付 RA-3

    シロクマ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)8×30 六角コーチスクリュー(木質用)材質アルミ+軟質樹脂サイズ45
  • ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 ミドリ安全
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2

    ミドリ安全
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
    用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
  • ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2 ミドリ安全
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2

    ミドリ安全
    ¥11,682~税込¥12,850~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
    用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
  • ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCL RA3-UP ミドリ安全
    イエロー
    グリーン
    ホワイト
    ブルー

    ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCL RA3-UP

    ミドリ安全
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
    用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品材質PC(ポリカーボネート)質量(g)470頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーあり通気孔なし使用区分電気絶縁用(使用電圧7000V以下)、飛来・落下物用、墜落時保護用
  • ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCLV RA3-UP ミドリ安全
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCLV RA3-UP

    ミドリ安全
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品質量(g)470通気孔あり
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16> コクヨ

    めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16>

    コクヨ(57件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    めくるだけで簡単に消去面をキレイにすることができる。 たっぷりめくれる16層のシート。 マグネット付き。 握りやすい本体形状。 つめ替え式
    用途めくるだけで新しいシートになり、いつもきれいに消せる!16層のホワイトボード用イレーザー仕様本体材質(本体)R-PP、(マグネット)フェライト磁石、(ベース部)P-PP・EVA、(シート)ポリエステル系繊維マグネット付グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • スタビ差替式ラチェットドライバー RA3 Wera

    スタビ差替式ラチェットドライバー RA3

    Wera
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(6本)
    当日出荷
    人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
    トラスコ品番342-5744セット内容プラスビット((+)1、(+)2、(+)3)×1本、マイナスビット((-)4.5、(-)5.5、(-)6.5)×1本材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115色緑/黒差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)115ビット全長(mm)25マグネットあり入数6点
  • ヘルメット Windflowシリーズ SC-M RA3-UP ミドリ安全
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    ベージュ

    ヘルメット Windflowシリーズ SC-M RA3-UP

    ミドリ安全
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    9日以内出荷
    新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品材質FRP(繊維強化プラスチック)質量(g)445頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーあり通気孔なし使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • タオル掛 RA0003 RELIANCE(リラインス)

    タオル掛 RA0003

    RELIANCE(リラインス)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    8日以内出荷
    直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場
    仕様浴室使用不可材質【パイプ】ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイキャスト耐荷重(kg)約10(98N)仕上【パイプ】研磨【ブラケット】クロムメッキ
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • ヘルメット Windflowシリーズ SC-11PCL RA3-UP ミドリ安全
    ホワイト
    グリーン
    イエロー
    ブラック
    ブルー

    ヘルメット Windflowシリーズ SC-11PCL RA3-UP

    ミドリ安全
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
    用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品質量(g)480通気孔なし
  • ラミネートフィルム ナカバヤシ

    ラミネートフィルム

    ナカバヤシ(22件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
    材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    リア専用グラファイト樹脂ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(251件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
    幅(mm)6
  • メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型 エレコム

    メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型

    エレコム(25件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
    付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
  • IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 α ミドリ安全
    ホワイト
    イエロー

    IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 α

    ミドリ安全
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
    用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様IDケース付・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品材質PC(ポリカーボネート)質量(g)475種類アメリカン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148耐衝撃性衝撃吸収ライナー付頭囲(cm)52.5~63適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
  • RA3ETH9-10-4 MULTIMEC

    RA3ETH9-10-4

    MULTIMEC
    ¥589税込¥648
    1個
    8日以内出荷
  • RA3ETH9-08-0 MULTIMEC

    RA3ETH9-08-0

    MULTIMEC
    ¥589税込¥648
    1個
    8日以内出荷
  • アルミフレーム 軽量タイプ コクヨ

    アルミフレーム 軽量タイプ

    コクヨ(20件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    当日出荷
    裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。 イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。 表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。 タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
    付属品吊り下げ用ひも 1本材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
  • RA3ETH9-12-0 MULTIMEC

    RA3ETH9-12-0

    MULTIMEC
    ¥589税込¥648
    1個
    8日以内出荷
  • 溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質(フック)[AKフック]SUS316(本体)、SUS304(ばね)/[リングキャッチ]SUS304チェーン線径(Φmm)4材質(チェーン)SUS304相当
  • PC製ヘルメット クリアバイザー・KP付 侍II SC-21PCL RA3 KP SAMURAI-IIシリーズ ミドリ安全

    PC製ヘルメット クリアバイザー・KP付 侍II SC-21PCL RA3 KP SAMURAI-IIシリーズ

    ミドリ安全
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    バイザー部分には、歪みが少なくクリアな上方視界を提供する、ベンド(弓なり)&ショート形状を採用。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、着脱が比較的、用意に行えるテープ内装タイプです。内装のお手入れが簡単に行え快適にご使用いただけます。、KPとは発泡スチロール等で作られたヘルメット内部に装着する衝撃吸収用パッドです。KPをつけることにより頭部への衝撃を軽減することができます。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 賞状額縁アルミ コクヨ

    賞状額縁アルミ

    コクヨ(14件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
    付属品ひも、額吊り金具仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード厚さ(mm)ガラス:2仕上表面:アルマイト加工
  • Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)
    イエロー
    クリア
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    +2

    Temflex(TM) ビニールテープ 180

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
    用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
  • 強力マグネットフック カラビナ付き マグエバー

    強力マグネットフック カラビナ付き

    マグエバー(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。カラビナは、取り外し可能です。
    用途モノの吊り下げや保持等に。材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304厚さ(mm)18.5色シルバータイプカラビナフックRoHS指令(10物質対応)対応特性強力
  • PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔・KP付 侍II SC-21PCLV RA3 KP SAMURAI-IIシリーズ ミドリ安全

    PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔・KP付 侍II SC-21PCLV RA3 KP SAMURAI-IIシリーズ

    ミドリ安全
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    バイザー部分には、歪みが少なくクリアな上方視界を提供する、ベンド(弓なり)&ショート形状を採用。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、着脱が比較的、用意に行えるテープ内装タイプです。内装のお手入れが簡単に行え快適にご使用いただけます。、KPとは発泡スチロール等で作られたヘルメット内部に装着する衝撃吸収用パッドです。KPをつけることにより頭部への衝撃を軽減することができます。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
  • 額縁<金飾>(軽量タイプ・スタンド付き) コクヨ

    額縁<金飾>(軽量タイプ・スタンド付き)

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。 付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。 フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
    付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)表面仕上げウレタン塗装再生材使用率(%)フレーム:R-PS90%
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • ローバルα ローバル

    ローバルα

    ローバル(17件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶(3.5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    リン片状亜鉛を使いALL亜鉛(92%)で金属光沢感のあるシルバー色を実現。亜鉛の働きに遮断効果もプラスし、さび止め効果と美しい仕上がりを両立
    用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分92%亜鉛含有色メタリックシルバー耐熱性170℃(連続24時間)異状なし主な用途亜鉛メッキ、鉄、金属膜厚(μm)80(40μm×2回塗)労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤耐寒性-60℃(連続1008時間)異状なし(-30℃×5時間保持、+10℃×1時間保持)×72サイクル(1サイクル=6時間)異状なし危険物の類別第四類特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92
  • IDケース付ヘルメット(ワイドシールド付) SC-19PCLS-ID RA3 α ミドリ安全
    ホワイト
    イエロー

    IDケース付ヘルメット(ワイドシールド付) SC-19PCLS-ID RA3 α

    ミドリ安全
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
    用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様IDケース付・シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品質量(g)570寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6
  • 踏台 エスコ

    踏台

    エスコ(12件のレビュー)
    ¥9,480税込¥10,428
    1個
    当日出荷
    持ち手上部に滑り止めグリップ付。
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)135踏ざん間隔(mm)245最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)55天板寸法・幅(mm)238天板寸法・奥行(mm)135
  • スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    +2

    スコッチ ビニルテープ No.35

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
  • 鋼製回転握り イマオコーポレーション

    鋼製回転握り

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
    材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
  • 樹脂用鋸用替刃 エスコ

    樹脂用鋸用替刃

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    翌日出荷
    旧EA599RA-3用の替刃です。
    エスコ品番EA599RA-3Sピッチ(mm)1.5入数(枚)1刃長(mm)180刃厚(mm)0.3材質(刃)炭素工具鋼
  • ラチェットめがね用アダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがね用アダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ラチェットめがねレンチに取り付けるだけでソケットなどの締め付け可能です。
  • 柄付ゴム印 連結式 アルファベット シヤチハタ

    柄付ゴム印 連結式 アルファベット

    シヤチハタ
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    内容アルファベット印面種別ゴム印
  • 額縁 金ラック(軽量タイプ・スタンド付き) コクヨ

    額縁 金ラック(軽量タイプ・スタンド付き)

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
    表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。 付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。 フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
    付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)表面仕上げウレタン塗装再生材使用率(%)フレーム:R-PS95%
  • 切断砥石 トーケン

    切断砥石

    トーケン(6件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(25枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
    用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
  • 遮熱ヘルメット Windflowシリーズ SC-MH RA3-UP ミドリ安全

    遮熱ヘルメット Windflowシリーズ SC-MH RA3-UP

    ミドリ安全
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    25日以内出荷
    遮熱性・耐候性に優れた高反射性の塗装(ヒートシールドコーティング)が、熱を効果的に遮ります。 汚れが染みつきにくく、塗装の仕上がり、光沢感が優れています。 新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品トラスコ品番247-1151材質FRP(繊維強化プラスチック)質量(g)445色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーあり通気孔なし使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用