カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 制御機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-37」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • 中皿付工具函 エスコ

    中皿付工具函

    エスコ(1件のレビュー)
    5,300税込5,830
    1個
    翌日出荷
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCO

    バイメタルホールソー(刃のみ)

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムライン モノシリーズ

    MSTコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムラインモノシリーズ

    MSTコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • MHDTZK37-RA-K MH CONNECTORS

    MHDTZK37-RA-K

    MH CONNECTORS
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 37 極 亜鉛ダイキャスト AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 37 極 亜鉛ダイキャスト

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = アングル色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = 8655MHRRoHS指令(10物質対応)対応
  • MHDTZK37-RA-PC-K MH CONNECTORS

    MHDTZK37-RA-PC-K

    MH CONNECTORS
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, Plug AMPHENOL

    ミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, Plug

    AMPHENOL
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, Socket AMPHENOL

    ミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, Socket

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー:メス 、 コンタクト数:37 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ピッチ:2.77mm 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 寸法:69.32 x 12.55 x 17.48mm 、 シリーズ:DFR 、 深さ:17.48mm 、 長さ:69.32mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Amphenol DFR Series Flat Ribbon IDC D-Sub Socket Connector. DFRシリーズIDC D-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27 mmフラットケーブルと併用します。DFR IDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFR IDC D-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番 ; 691-8998 691-8998 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムライン UNO レギュラーA型 [Φ3] MSTコーポレーション

    スリムライン UNO レギュラーA型 [Φ3]

    MSTコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル MH CONNECTORS

    MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル

    MH CONNECTORS
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンフィルター(おそうじラクラクフィルター) ダイニチ工業

    ファンフィルター(おそうじラクラクフィルター)

    ダイニチ工業(4件のレビュー)
    1,199税込1,319
    1個
    当日出荷
    適合機種FW-3214NE、FW-3215NE、FW-3216NE、FW-3217NE、FW-3218NE、FW-3219NE、FW-327NE、FW-328NE、FW-329NE、FW-3317KE、FW-3318KE、FW-3319KE、FW-3320KE、FW-3321KE、FW-3322KE、FW-3323KE、FW-3324KE、FW-3325KE、FW-3326KE、FW-33EK1、FW-367L、FW-368L、FW-3714LE、FW-3714LX、FW-3714SDX、FW-3714SLX、FW-3715LE、FW-3715SDR、FW-3715SDRE3、FW-3715SDX、FW-3715SLX、FW-3716LE、FW-3716SDX、FW-3717LE、FW-3717SDX、FW-3718GR、FW-3718LS、FW-3718SGX、FW-3719GR、FW-3719LS、FW-3719SGX、FW-3720GR、FW-3720LS、FW-3720SGX、FW-3721GR、FW-3721LS、FW-3721SGX、FW-3722GR、FW-3722LS、FW-3722SGX、FW-3722SGXE2、FW-3723GR、FW-3723LS、FW-3723SGX、FW-3723SGXE3、FW-3724LS、FW-3725LS、FW-3726LS、FW-377LE、FW-377LX、FW-378LE、FW-378LX、FW-379LE、FW-379LX、FW-37DX、FW-37DX2、FW-37EL1、FW-37EL2、FW-37SLX、FW-37SLX2、FW-C37SLX、FW-C37SLX2、FW-C37SLX3、FW-KS3718SGX、FW-KS3719SGX、FW-KS3721SGX、FW-KS3722SGX、FW-KS3723SGX、FX-32R2、FX-32R3、RA-327、RA-328、RA-329
  • マイン タンブラー370 アルク

    マイン タンブラー370

    アルク
    2,198税込2,418
    1個(6個)
    翌々日出荷
    マインシリーズ。丸みを帯びた手になじみやすいシェイプ
    寸法(幅W×高さH)(mm)Φ82(口径62)×115
  • エレガントタンブラー375 EBM(江部松商事)

    エレガントタンブラー375

    EBM(江部松商事)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    材質耐熱ABS容量(mL)375外寸(mm)Φ80×H122
  • マイン タンブラー370 グレー エボリューション

    マイン タンブラー370 グレー

    エボリューション
    3,898税込4,288
    1個(6個)
    翌々日出荷
    丸みを帯びたかわいらしいデザインのグラス。 カラータイプは色ガラスなので、食洗器・電子レンジでの使用も可能です。
    幅(mm)82グレー高さ(mm)115奥行(mm)62
  • マイン タンブラー370 ブルー エボリューション

    マイン タンブラー370 ブルー

    エボリューション
    3,898税込4,288
    1個(6個)
    翌々日出荷
    丸みを帯びたかわいらしいデザインのグラス。 カラータイプは色ガラスなので、食洗器・電子レンジでの使用も可能です。
    幅(mm)82ブルー高さ(mm)115奥行(mm)62
  • アブソリューティ タンブラー37 エボリューション

    アブソリューティ タンブラー37

    エボリューション
    5,998税込6,598
    1個(6個)
    翌々日出荷
    手に馴染みやすい丸みを帯びたシェイプに、少し厚みを持たせたボトムが特徴のグラスです。 エレガントなデザインでありながらも、安定感が抜群です。
    直径(Φmm)79高さ(mm)119口径(Φmm)59
  • 多機能形ショルダカッタ 三菱マテリアル

    多機能形ショルダカッタ

    三菱マテリアル
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷
  • LEDシーリングライト 調光リモコン付 オーム電機

    LEDシーリングライト 調光リモコン付

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    小さめでも明るい、直径45cmの高演色LEDシーリングライト。演色性Ra93で彩りあざやか。 「Ra93」は文字が見やすく、目にやさしいので勉強や読書、ネイルなどの照明用としておすすめです。4段階(100%/75%/50%/25%)調光機能付き。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き。調光は壁スイッチでも設定可能。定格寿命 約40000時間の長寿命LED。光源色は昼光色。LED5年保証対象商品
    付属品保証書付取扱説明書、リモコン定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機時 0.5本体質量(kg)約1.1定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×93光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所室内用演色指数(Ra)93調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • スプリング ヒノ ASSY R ナカノ NAKANO

    スプリング ヒノ ASSY R ナカノ

    NAKANO
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • ナックフェザー 37タンブラー 東洋佐々木ガラス

    ナックフェザー 37タンブラー

    東洋佐々木ガラス
    7,598税込8,358
    1箱(6個)
    4日以内出荷
    材質ガラス容量(mL)185高さ(mm)114最大径(Φmm)59口径(mm)59TKG品番9-2268-0901TKG品番(2017)6-2052-1001食器の種類洋食器
  • コンヴェンション タンブラー 370cc SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)

    コンヴェンション タンブラー 370cc

    SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
    7,998税込8,798
    1箱(6脚)
    5日以内出荷
    世界最強クラスの強さ。衝撃やキズの強く、輝きが続く。デザイン性と機能性を備えた確かな製品として、世界120カ国以上のホテル・レストランで使用されています。
    材質ガラス容量(mL)370高さ(mm)155最大径(Φmm)65品名・タイプワイングラス口径(mm)65