カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- Vベルト(レッド)(3)
- 切削工具(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 卓上消耗品(6)
- バイク部品(5)
- 測定用品(4)
- 制御機器(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト(1)
- バンドー化学(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- 三菱電機(6)
- MSTコーポレーション(4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- Vance&Hines(4)
- よこやま(4)
- ダイニチ工業(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- サクラクレパス(2)
- 協和精工(2)
- ダイヤトレンド(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ナカバヤシ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る
種類
ベルトピッチ周長(mm)
「ra-42」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から9日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
ローバルα
ローバル(17件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本(420mL)ほか当日出荷リン片状亜鉛を使いALL亜鉛(92%)で金属光沢感のあるシルバー色を実現。亜鉛の働きに遮断効果もプラスし、さび止め効果と美しい仕上がりを両立用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分92%亜鉛含有色メタリックシルバー耐熱性170℃(連続24時間)異状なし主な用途亜鉛メッキ、鉄、金属膜厚(μm)80(40μm×2回塗)労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤耐寒性-60℃(連続1008時間)異状なし(-30℃×5時間保持、+10℃×1時間保持)×72サイクル(1サイクル=6時間)異状なし危険物の類別第四類特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付
ラクテム¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
丸型防水コネクタ(M12)T型ジョイントプラグ/ソケット XS2
omron(オムロン)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から62日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。耐電圧(V/min)AC1500 1(コネクタ部リーク電流1mA以下)
ラックマウントキット(1台用)
GW INSTEK¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷2Uハーフサイズ向けラックマウントパネル仕様ラインナップ:2U向けラックマウント金具 2枚、M4×10 取り付けネジ 4個シリーズDMM用ラックマウントパネル対応機種GDM-906xシリーズ、GDM-82xxシリーズ、GDM-83xxシリーズ、DL-214xシリーズ、GBM-3000シリーズ、LCR-6000シリーズ、GPM-8213、PSRシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル(TiAlN)
協和精工¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷小径サイズでTIALNコーティング付き。Φ3シャンク。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理TIALNコーティング
PLC FP0Rアナログ入出力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥40,980~税込¥45,078~1台6日以内出荷入力電圧(V)-10~+10 14bit(-8000~+8000)、-5~+5 14bit(-8000~+8000)、0~+10 14bit(0~+16000)、0~+5 14bit(0~+16000)分解能最大:14bit(1/16000)その他の機能平均処理(移動、回数)、旧プログラム対応機能(12bit)出力インピーダンス(Ω)電圧:0.5以下入力インピーダンス(Ω)電圧:約1M、電流:約250絶縁方式チャンネル間:非絶縁出力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ出力電流(mA)±10負荷抵抗出力許容電流:500Ω以下入力電流(mA)0~20 14bit(0~+16000)変換速度2ms/全ch
1.2x5.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)
エスコ¥39,600税込¥43,5601個12日以内出荷弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。エスコ品番EA997RA-42材質合成ゴム厚さ(mm)約3質量(kg)22.5色緑寸法(m)1.2×5
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>
ダイヤトレンド¥12,940~税込¥14,234~1本7日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定>
ダイヤトレンド¥11,750~税込¥12,925~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
マグネット式 プライバシー フィルター MSI PS42-8RA 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種MSI PS42-8RA入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
タンブラーコレクション タンブラー420
アデリア(石塚硝子)¥1,898税込¥2,0881セット(6個)ほか当日出荷容量(mL)415高さ(mm)151口径(Φmm)76最大径(Φmm)76食器の種類洋食器
ダウンライト/ベース/FHT42W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売寸法(Φmm)110埋め込み深さ(mm)149光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT42W相当エコロジー商品省エネ
油フィルター
ダイニチ工業(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷適合機種FHY-32TR2、FHY-32TR3、FHY-32TR4、FHY-32TR5、FHY-32TR6、FHY-32TR7、FHY-32TR8、FKD-32NS、FKD-428S、FKD-429S、FKD-42NS、FW-3214S、FW-3215E3、FW-3215S、FW-3216E4、FW-3216S、FW-3217E5、FW-3217S、FW-3218E6、FW-3218S、FW-3219E7、FW-3219S、FW-3220E8、FW-3220S、FW-3221E9、FW-3221S、FW-327S、FW-328S、FW-329S、FW-32CN、FW-32E1、FW-32E2、FW-32E8、FW-32E9、FW-32S3、FW-32S4、FW-32S5、FW-32S6、FW-32S7、FW-4214S、FW-4215S、FW-4216S、FW-4217S、FW-4218S、FW-4219S、FW-4220S、FW-4221S、FW-428S、FW-429S、FW-42S5、FW-42S6、FW-42S7、FW-E32S3、FW-E32S4、FW-E32S5、FW-E32S6、FW-E32S7、FW-LV32S、FW-MV32SA、FW-N32S、FW-N32S2、FWY-32R1、FWY-32R18、FWY-32R19、FWY-32R2、FWY-32R20、FWY-32R21、FWY-32R3、FWY-32R4、KDF-4218S、KDF-42SB、KDF-42SC、RA-327、RA-328、RA-329
柄付ラフィングアンギュラーカッター RA
大洋ツール¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷初めてのラフィング採用で、切削抵抗が30%~50%もダウン。ステンレス、ダイス鋼もグングン切削。NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
タンク口金(給油汚れんキャップ)
ダイニチ工業(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷適合機種FHY-32TR7、FHY-32TR8、FW-3216E4、FW-3216S、FW-3217E5、FW-3217S、FW-3218E6、FW-3218S、FW-3219E7、FW-3219S、FW-3220E8、FW-3220S、FW-3221E9、FW-3221S、FW-32CN、FW-32S3、FW-32S4、FW-32S5、FW-32S6、FW-32S7、FW-4216S、FW-4217S、FW-4218S、FW-4219S、FW-4220S、FW-4221S、FW-42S5、FW-42S6、FW-42S7、FW-E32S3、FW-E32S4、FW-E32S5、FW-E32S6、FW-E32S7、FW-LV32S、FW-MV32SA、FW-N32S、FW-N32S2、FWY-32R1、FWY-32R18、FWY-32R19、FWY-32R2、FWY-32R20、FWY-32R21、FWY-32R3、FWY-32R4、KDF-4218S、KDF-42SB、KDF-42SC、RA-328、RA-329
カートリッジタンク(給油汚れんキャップ付き)
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥3,499税込¥3,8491個当日出荷適合機種FHY-32TR7、FHY-32TR8、FW-3216E4、FW-3216S、FW-3217E5、FW-3217S、FW-3218E6、FW-3218S、FW-3219E7、FW-3219S、FW-3220E8、FW-3220S、FW-3221E9、FW-3221S、FW-32CN、FW-32S3、FW-32S4、FW-32S5、FW-32S6、FW-32S7、FW-4216S、FW-4217S、FW-4218S、FW-4219S、FW-4220S、FW-4221S、FW-42S5、FW-42S6、FW-42S7、FW-E32S3、FW-E32S4、FW-E32S5、FW-E32S6、FW-E32S7、FW-LV32S、FW-MV32SA、FW-N32S、FW-N32S2、FWY-32R1、FWY-32R18、FWY-32R19、FWY-32R2、FWY-32R20、FWY-32R21、FWY-32R3、FWY-32R4、KDF-4218S、KDF-42SB、KDF-42SC、RA-328、RA-329タンク容量(L)5.0
ニューサクラカラー420mL
サクラクレパス¥1,098税込¥1,2081本(420mL)4日以内出荷運動会や文化祭などの共同作業に適したアクリル樹脂製えのぐです。アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいつや消し状に仕上がります。420mLの大容量は経済的で大人数の共同制作でも安心です
ビンテージバー 真空タンブラー420
パール金属¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷ステンレス真空断熱構造により、外気へ熱が伝わりにくく、飲み物の温かさ・冷たさを長時間キープします。結露しにくくコースターも必要ありません。デスクの上を濡らすリスクも低いです。熱い飲みものを入れても、外側は熱くならないので火傷の心配もありません。材質ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)容量(mL)430質量(g)173外径×高さH(Φmm×mm)80×140
18-10 シャンパンクーラー 42448(ミラー仕上)
EBM(江部松商事)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷材質18-10ステンレス寸法(mm)Φ210×H200容量(L)4.2品名・タイプクーラーEBM品番7504100
180ミリ充電式ディスクグラインダ(パドルスイッチ)
マキタ¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷40Vmaxで高速回転、重負荷に強い用途パドルスイッチ長さ(mm)509幅(mm)200質量(kg)4.5(BL4040装着、サイドグリップ非装着時)高さ(mm)164回転数(min-1[r.p.m])6600モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)180研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動を低減、再起動防止機能、無線連動対応、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護適合バッテリーBL4040Bluetooth○(ワイヤレスユニット別売)振動3軸合成値(m/s2)5.0(グラインダ)<2.5(サンディング)[EN60745-2-3規格に基づき測定]研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約6.6m(切込み深さ20mm)、約4m(切込み深さ30mm)
ニューサクラカラー420mL
サクラクレパス¥13,980税込¥15,3781本(420mL)4日以内出荷運動会や文化祭などの共同作業に適したアクリル樹脂製えのぐです。アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいつや消し状に仕上がります。420mLの大容量は経済的で大人数の共同制作でも安心です。配色:#3 きいろ #5 だいだいいろ #12 ちゃいろ #19 あか #20 ピンク #24 むらさき #125 そらいろ #27 きみどり #29 みどり #36 あお #49 くろ #50 しろ色12色セット
Upsweep アップスウィープ スリップオン ブラック マフラー 48425
Vance&Hines¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:48425。~UPSWEEPスリップオンでREBEL1100の楽しさを解放~心地よいサウンドとパフォーマンスが新しいREBELをさらに進化させます。また純正比50%の軽量を実現、マットブラック塗装も高級感を演出しています。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21。ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定無し付属品マフラー取付用ハードウェア仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)材質スチール色ブラックタイプスリップオン音量規制対応外db表面仕上げマットブラック塗装
Hi-Output ハイアウトプット スリップオン マットブラック マフラー 48429
Vance&Hines¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:48429。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定無し付属品マフラー取付用ハードウェア仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)材質スチール色ブラックタイプスリップオン音量規制対応外db表面仕上げマットブラック塗装
Hi-Output ハイアウトプット スリップオン マットブラック マフラー 48427
Vance&Hines¥95,980税込¥105,5781個4日以内出荷メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:48427。レスポンスと操作性の良さを兼ね備えたフルフェアリングバガー Rebel 1100Tをアップグレードして鳴りの良いマフラー音を追加しましょう。4.5インチ径段付きサイレンサーはサドルバックとベストマッチするように配置され、車両の持つたくましいルックスをさらに向上させます。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100T 23。ホンダ[HONDA] Rebel1100T DCT 23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:マットブラック。材質[素材]:軟鋼、アルミエンドキャップ。仕上げ(表面処理):マットブラックセラミック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。使用上の注意:一般公道使用不可付属品マフラー取付用ハードウェア材質軟鋼、アルミエンドキャップ色マットブラックタイプスリップオン表面仕上げマットブラックセラミック塗装
TwinSlash 3in S/O ツインスラッシュ 3インチ スリップオン ブラック マフラー 46842
Vance&Hines¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:46842。3インチラウンド形状のサイレンサーは高級感溢れる2重のスラッシュカットエンドデザイン。スリップオンタイプの為、バンス&ハインズのサウンドとパフォーマンスを手軽に手に入れることが可能です。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。純正ヘッドパイプのヒートシールドとのマッチングも完璧でスリップオンと思えないルックスを実現します。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。販売備考:適合注意:FLSTN/FLSTFB/FLSに適合!。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FLSTN [ソフテイルデラックス] 。ハーレー[HARLEY] FLSTSB [クロスボーンズ] 。ハーレー[HARLEY] FLS [ソフテイルスリム] 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-09