カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 制御機器(7)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 日用品(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「ra-47」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
シャワーハンガー TOTOシャワーハンガーTOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法(mm)100×45×130対応商品T95WRR、TBV03301J1、TBV03401J1、TMF19Y1、TMF47Y1、TMF49AY1、TMF49BY1、TMJ48Y1、TMN40STY1、TMN40TY1ほか関連資料商品図(0.05MB) 部内図(0.1MB)取扱説明書(0.18MB)
MIGRANT A-4720婦人屈曲楽々 鈴木産業MIGRANT A-4720婦人屈曲楽々鈴木産業(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
履き口前部で斜めに切り開き、しゃがみこんだ作業などの屈伸動きが楽々
材質本体・底:ゴム/履き口:PU巻き形状ハイカットタイプ婦人種類作業靴標準質量(g/片足)約550/M対象女性用RoHS指令(10物質対応)対応足幅(cm)約9.3靴タイプ長靴
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク サンドビック45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンクサンドビック
229,800税込252,780
1個
当日出荷から32日以内出荷
最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)
1,698税込1,868
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量:47pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:8mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーションスリムライン モノシリーズMSTコーポレーション
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 4.7nF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 4.7nF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量:4.7nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:14mm●奥行き:6mm●寸法:14 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●コンデンサファミリ:単層RoHS指令(10物質対応)対応
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
フローザ 2人用イス(肘なし) 1035W545D780H ミントグリーン 旧品番LB20RZ オカムラ(岡村製作所)フローザ 2人用イス(肘なし) 1035W545D780H ミントグリーン 旧品番LB20RZオカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1035×545×780グリーン購入法適合
フォーマルハンガー フォーマルポピュラー47 サワフジフォーマルハンガー フォーマルポピュラー47サワフジ
699税込769
1セット(2本)
6日以内出荷
収納性のよい薄型設計。スーツやジャケットの収納に
材質PP、PVC、スチール寸法(mm)470×245×40ブラック
フォーマルハンガー フォーマルポピュラー47 サワフジフォーマルハンガー フォーマルポピュラー47サワフジ
379税込417
1本
6日以内出荷
ジャケットやスーツの収納に。肩幅47cm、肩厚4cm。収納効率の良いスリムタイプ。ズボンがすべり落ちにくいすべり止めバー
材質PP、PVC、スチール寸法(mm)470×245×40ブラック
MB-2用テンションローラー47番 オフィスマインMB-2用テンションローラー47番オフィスマイン
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合MB-2
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 470pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 470pF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)
639税込703
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量:470pF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:6mm●寸法:8 Dia. x 6mm●温度係数:±10%●誘電体材料ファミリ:セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
BigShots Staggered ビッグショットスタッガード ブラック マフラー 47958 Vance&HinesBigShots Staggered ビッグショットスタッガード ブラック マフラー 47958Vance&Hines
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:47958見た目はベーシックな2-2エキゾーストデザインとしながらも、双方のパイプを連結するパワーチャンバー構造で2-1のようなパフォーマンスを実現。マフラー焼けのないフルカバーヒートシールド仕様のエキゾーストパイプにアルミ削りだしエンドキャップを装着し高級感をプラス。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-09
Dresser Duals PCX ドレッサーデュアル ヘッドパイプ ブラック マフラー 47351 Vance&HinesDresser Duals PCX ドレッサーデュアル ヘッドパイプ ブラック マフラー 47351Vance&Hines
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:47351バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。スリップオンと組み合わせ、フルエキゾーストシステムとする為のヘッドパイプです。ヘッドパイプを連結しない独立管構造で、歯切れのいいサウンドを実現。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。バンスのスリップオンシリーズであるツインスラッシュ、エリミネーター400、バックスラッシュ450などど相性抜群です。販売備考:旧品番47651のキャタライザー仕様。ヘッドパイプのみ。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。O2センサー(18mmと12mm)に対応 マンバ製バックギアも無加工で同時装着可適合情報:ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22タイプ:ヘッダーパイプ色[カラー]:ブラック材質[素材]:軟鋼仕上げ(表面処理):マットブラック塗装付属品:マフラー取付用ハードウェア使用上の注意:一般公道使用不可オプション:設定無し
付属品マフラー取付用ハードウェア材質軟鋼ブラックタイプヘッダーパイプ表面仕上げマットブラック塗装
BigShots Staggered ビッグショットスタッガード ブラック マフラー 47959 Vance&HinesBigShots Staggered ビッグショットスタッガード ブラック マフラー 47959Vance&Hines
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:47959見た目はベーシックな2-2エキゾーストデザインとしながらも、双方のパイプを連結するパワーチャンバー構造で2-1のようなパフォーマンスを実現。マフラー焼けのないフルカバーヒートシールド仕様のエキゾーストパイプにアルミ削りだしエンドキャップを装着し高級感をプラス。注意!FXCW/C(ロッカー(C))への装着不可です。販売備考:※FXCW/Cへの装着は不可適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 86-09
アルミニウム電解コンデンサ 25V 47UF) 日本ケミコンアルミニウム電解コンデンサ 25V 47UF)日本ケミコン
70税込77
1個
5日以内出荷
Stainless 2-1 Upsweep PCX ステンレス2-1 アップスウィープ ブラック マフラー 47323 Vance&HinesStainless 2-1 Upsweep PCX ステンレス2-1 アップスウィープ ブラック マフラー 47323Vance&Hines
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:47323バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。レースで培ったV&Hの技術を導入したハイグレードフルエキゾースト。グレードの高い304ステンレスをTIG溶接し、マットブラックで表面仕上げをしてハイスペックにふさわしいルックス。M8ソフテイルのトルクと馬力を最大化します。フォワコン車およびミッドコン車に適合。販売備考:旧品番47623のキャタライザー仕様。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要。Fat Boy,Breakout,Heritage Classic,Sport Glide,FXDR,Low Rider STには適合しません。適合情報:ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 20-22ハーレー[HARLEY] FLDE [デラックス] 18-20ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-21ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-22ハーレー[HARLEY] FXFB [ファットボブ] 18-20ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20ハーレー[HARLEY] FXFBS [ファットボブ] 18-22ハーレー[HARLEY] FXLRS [ローライダーS] 20-22タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:ブラック材質[素材]:ステンレススチール仕上げ(表面処理):マットブラック塗装付属品:マフラー取付用ハードウェア使用上の注意:一般公道使用不可オプション:設定なし
付属品マフラー取付用ハードウェア材質ステンレススチールブラックタイプフルエキゾースト表面仕上げマットブラック塗装
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
スリムライン UNO レギュラーA型 [Φ4] MSTコーポレーションスリムライン UNO レギュラーA型 [Φ4]MSTコーポレーション
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pFMURATA(村田製作所)
6,498税込7,148
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様静電容量:47pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:8mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
中皿付工具函 エスコ中皿付工具函エスコ(1件のレビュー)
15,000税込16,500
1個
翌日出荷