カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- Vベルト(レッド)(3)
- 空調・照明・電設資材(87)
- 制御機器(24)
- テープ(14)
- バイク純正部品(8)
- 切削工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- バイク部品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 物流用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ベルトピッチ周長(mm)
種類
ブランド
- 三ツ星ベルト(1)
- バンドー化学(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- Panasonic(パナソニック)(80)
- 3M(スリーエム)(17)
- CARLO GAVAZZI(6)
- 象印マホービン(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- Vance&Hines(4)
- エスコ(3)
- TDKラムダ(3)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
- MSTコーポレーション(2)
- 日東工業(2)
- ホンダ(2)
- 和平フレイズ(2)
- Arduino(2)
- ブランドをもっと見る
「ra-48」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷から9日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
精密固定軸継手 RAシリーズ
酒井製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から17日以内出荷軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。 シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。 軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。 軽量なアルミボディで低慣性。 駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。 軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。 RoHS指令に適応。材質A7075種類リジッドタイプ材質(ボルト)SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
OPP包装用粘着テープ 3052
3M(スリーエム)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。用途段ボールの封緘。 軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。厚さ(mm)0.052基材OPP粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)2.7主な用途梱包用引張強度(N/cm)40特性強力/透明
構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ
3M(スリーエム)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3065
3M(スリーエム)¥6,398~税込¥7,038~1箱(36巻)ほか当日出荷から112日以内出荷初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。用途段ボールの封緘に厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途梱包用
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ
3M(スリーエム)¥44,980税込¥49,4781箱(12個)当日出荷から5日以内出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ポリエステルテープ 859
3M(スリーエム)¥13,980~税込¥15,378~1巻ほか当日出荷から37日以内出荷初期接着力が良好な透明ポリエステルテープです オレフィン系素材にも接着力が良好です用途シールや固定。
3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X1000
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。 耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。 安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。トラスコ品番281-5541適合機種ランダム ケースシーラー700R、その他の3M-Matic全機種質量(kg)2.9タイプテープのみ主な用途梱包用
Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RA4890-D12
CARLO GAVAZZI¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Carlo Gavazzi RA2 / RA4シリーズゼロスイッチング。Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを提供します。ゼロスイッチング機能を備えた 2 極 AC ソリッドステートリレー 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合( DCB )テクノロジー LED状態表示仕様最大負荷電流 = 90 A、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 530 V ac、最小負荷電圧 = 42 V ac、最小電圧制御 = 3 V dc、スイッチングタイプ = ゼロ、電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc、最小負荷電流 = 400 mA、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = バリスタ、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 1秒V ac、寸法 = 44.5 x 57.8 x 24.5mm、静電容量 = 8pFRoHS指令(10物質対応)対応
SSR Relay Zero-Sw. 50A 3-32DC 480AC
CARLO GAVAZZI¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●最大ターンオン時間:1秒●スイッチングタイプ:ゼロ●Carlo Gavazzi RA2シリーズゼロスイッチング. Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを実現. 2極ACソリッドステートリレー(ゼロスイッチング機能付) 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合(DCB)テクノロジー LED状態表示寸法(mm)44.5×57.8×24.5高さ(mm)24.5取付方式パネルマウント極数1定格電流(A)50ac最小動作電圧42V最大負荷電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)250ターミナルタイプネジ最大動作電圧(V)530最小電圧制御(V)3dc最大電圧制御(V)32dc
Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RA4825-D12
CARLO GAVAZZI¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Carlo Gavazzi RA2 / RA4シリーズゼロスイッチング。Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを提供します。ゼロスイッチング機能を備えた 2 極 AC ソリッドステートリレー 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合( DCB )テクノロジー LED状態表示仕様最大負荷電流 = 25 A、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 530 V ac、最小負荷電圧 = 42 V ac、最小電圧制御 = 3 V dc、スイッチングタイプ = ゼロ、電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc、最小負荷電流 = 150 mA、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = バリスタ、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 1秒V ac、寸法 = 44.5 x 57.8 x 24.5mm、高さ = 24.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP125
3M(スリーエム)¥59,980税込¥65,9781箱(12個)5日以内出荷から8日以内出荷高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着適合【ガン】EPX P/A 2容量(mL)48.5可使時間(分)25危険等級Ⅲ適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量582mL危険物の性状非水溶性
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3090
3M(スリーエム)¥11,980~税込¥13,178~1箱(36巻)ほか8日以内出荷初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。用途段ボールの封緘に幅(mm)48厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系主な用途梱包用特性耐衝撃、強力
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3048
3M(スリーエム)¥11,980税込¥13,1781箱(50巻)8日以内出荷初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。用途段ボールの封緘に厚さ(mm)0.048基材ポリプロピレン粘着剤無溶剤型アクリル系主な用途包装用
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3045
3M(スリーエム)¥7,998税込¥8,7981箱(36巻)8日以内出荷初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。用途段ボールの封緘に幅(mm)48厚さ(mm)0.045長さ(m)100
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3664
3M(スリーエム)¥14,980~税込¥16,478~1箱(36巻)ほか8日以内出荷コストパフォーマンスに優れたゴム系粘着剤テープです。用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.064基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系
Tartan OPP包装用粘着テープ 3645
3M(スリーエム)¥12,980~税込¥14,278~1箱(36巻)ほか8日以内出荷コストパフォーマンスに優れたゴム系粘着剤テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.045基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃
スコッチ OPP包装用カラー粘着テープ 3113C
3M(スリーエム)¥16,980~税込¥18,678~1箱(36巻)ほか8日以内出荷から87日以内出荷コストパフォーマンスに優れたカラーOPPテープです。用途段ボールなどの封かん、特に内容物の識別や仕向先の区別に厚さ(mm)0.052基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途包装用
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3042
3M(スリーエム)¥7,498税込¥8,2481箱(36巻)8日以内出荷初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。用途段ボールの封緘に幅(mm)48厚さ(mm)0.042長さ(m)100基材ポリプロピレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途包装用
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375HQ
3M(スリーエム)¥23,980~税込¥26,378~1箱(50巻)ほか8日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.077基材ポリプロピレンフィルム粘着剤ゴム系特性強力
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 370HQ
3M(スリーエム)¥26,980~税込¥29,678~1箱(50巻)ほか8日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.048
農業用OPP粘着テープ 3264AG
3M(スリーエム)¥31,980~税込¥35,178~1箱(50巻)ほか8日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。農業用のテープで、低温環境・高温環境問わず、安定して優れた粘着力を発揮します。冬季の作業から夏季の作業まで幅広く お使いいただけます。用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.064色透明基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃
Arduino Uno R4 Minima
Arduino¥4,998税込¥5,4981台当日出荷Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます。(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)仕様●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
Arduino Uno R4 WiFi
Arduino¥7,198税込¥7,9181台当日出荷Arduino UNO R4 WiFiは、ルネサスRA4M1マイクロコントローラの演算性能とEspressif ESP32-S3ワイヤレス接続機能を組み合わせたマイコンボードです。その他、12×8ドットのLEDマトリックス、Qwiicコネクタ(I2C)、リアルタイムクロックなどを備え、次なるプロジェクトで必要となるニーズをすべてカバーすることができます。既存のプロジェクトを簡単にアップグレードし、ワイヤレス接続機能を追加できるだけでなく、初めてのプロジェクトについても創造力を発揮するために必要なものがすべて揃っています。※TELEC認証(技適)取得済み:(工事設計認証)201-230385。 ※ESP32-S3-MINI-1モジュールとして認証取得仕様動作速度:【ESP32-S3】最大240MHz【RA4M1】48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34メモリー【ESP32-S3】384KB ROM、512KB RAM【RA4M1】256KB ROM、32KB RAMピン数(ピン)14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWMロジック供給電圧(V)(RA4M1)5、(ESP32)3.3入力電圧範囲(V)(VIN)6~24通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1USBUSB-C(電源/プログラミング両用)