カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- Vベルト(レッド)(1)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学(1)
ベルト幅(mm)
- 12.7
- 12.5(2)
種類
Vベルト(1)
材質
- ゴム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ra-57」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A