カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(302)
- 切削工具(61)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 制御機器(45)
- メカニカル部品(45)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- バイク純正部品(26)
- 電気材料(13)
- 科学研究・開発用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 自動車純正部品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 研磨材(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 測定用品(6)
- 家電(6)
- バイク部品(5)
- テープ(5)
- 卓上消耗品(4)
- 安全保護具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(228)
- SMC(72)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- Qlight(34)
- ホンダ(23)
- タンガロイ(16)
- オリエンタルモーター(12)
- SAMTEC(12)
- イスカル(9)
- エスコ(8)
- マクセル(8)
- スバル(8)
- カーメックス(7)
- 京セラ(7)
- 3M(スリーエム)(6)
- 山田照明(6)
- 象印マホービン(5)
- 三菱マテリアル(5)
- ツクモ工学(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ra-60」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(35件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ラジエターキャップ
HKT(321件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
VベルトA形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷から9日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
ラディクール放射冷却 あたま爽快パット
ブレイン¥1,890税込¥2,0791個当日出荷。炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したヘルメットインナーパッド。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。通気性とクッション性のあるダブルラッセルの生地を使用。快適な着用感。特殊な方法で編まれた蜂の巣状のハニカム構造「ダブルラッセル」を持った通気性の良い素材です。速乾性もありサラッとした快適な着用感です。ヘルメットの内側に挟み込むだけで簡単に装着できます。頭に接触する面は、ダブルラッセルで快適。用途熱中症対策、ヘルメットインナーパッド材質ポリエステル100%寸法(mm)約240×240サイズフリー
ラディクール放射冷却 インナーキャップ
ブレイン(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷。炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したインナーキャップ。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。ラディクール生地の部分は横向きにしても縦向きにしてもどちらでもOKです。ストレッチ生地で頭にフィット。フリーサイズです。ヘルメットのインナーとしても使えます。用途熱中症対策、インナーキャップ材質ポリエステル100%、ポリウレタンサイズフリー寸法(cm)(手で伸ばした時)縦26~33×26.5~34
サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプ
アセイ工業(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881ケース(40枚)当日出荷から5日以内出荷不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様丸型1温表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)Φ10有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2変色白→赤RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
ネジピンゲージ
伊東NC¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から8日以内出荷ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
回転ステージ
ツクモ工学¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から22日以内出荷θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ)種類回転ステージ精度(mm)(同芯度)0.02送り方式送りねじ
ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
ラディクール放射冷却ヘルメットカバー
ブレイン(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷。炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したヘルメットカバー。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。ゴムになっているので、ヘルメットにかぶせるだけで簡単に装着できます。ラディクール生地を横向きにしても縦向きにしてもどちらでもOKです。半透明なので、ヘルメットの社名、マーク、ラインシールなどは外から確認できます。用途熱中症対策、ヘルメットカバー材質ポリエステル100%サイズフリー質量(g)約24寸法(cm)(手で伸ばした時)縦26~40.5×横26~40.5
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3065
3M(スリーエム)¥8,998税込¥9,8981箱(24巻)当日出荷から112日以内出荷初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。用途段ボールの封緘に厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途梱包用
L型クランプ(ワンタッチ)
ベッセイ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。仕様アタッチメント(別売)GRD材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)28寸法B(mm)11アゴの深さ(mm)120
油とりマット60J 912X601mm 10枚入り
3M(スリーエム)¥13,980税込¥15,3781セット(10枚)当日出荷床面のオイル・有機溶剤・水などの液体を吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。用途オイル・水用吸油量(L/枚)0.96幅(mm)912長さ(mm)601厚さ(mm)2.5トラスコ品番472-9366材質ポリオレフィン系不織布形状シート質量(kg)1.6色グレー
モト フィルター
DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から93日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
ラポック(穴あきタイプ)
ハヤシ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から14日以内出荷ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。材質高硬度発泡ウレタン
【レンタル】 ガウジング用直流電源 MRA600
ダイヘン¥12,980~税込¥14,278~1セット3日以内出荷から4日以内出荷電防内蔵交流アーク溶接機 サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現 電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式仕様溶接電源:MRA-600セット内容電源、一次側ケーブル5m、ガウジングトーチ 2m、中間パワーケーブル 10m、アースケーブル5m質量(kg)210本体寸法(mm)455×650×1010定格出力600A/46V定格使用率(%)0.6定格入力三相 200V
旋削 ねじ切り用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,598~税込¥6,158~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 11NRA60
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,698税込¥7,3681箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。トラスコ品番430-0185寸法L(mm)11材種CP200寸法RE(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)0.8
旋削 ねじ切り用インサート 16ER
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,598税込¥6,1581箱(2個)翌々日出荷硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材トラスコ品番429-6978寸法L(mm)16.5材種H15寸法RE(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)0.8
60°ねじ切りチップ ER/L-60°
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷一般産業用60°ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ
北川鉄工所¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷から7日以内出荷JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。タイプ分割爪
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
クラフトフォームコンパクト 60RA
Wera¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷トラスコ品番437-9331セット内容ラチェットビットホルダ(816RA)、(+)1、2、3、(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20、六角3、4、5種類セット品商品構成セット品
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ
EIKO(栄工舎)¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
DC/AC正弦波インバーター
日動工業¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用! 家庭用電源と同じ正弦波出力!付属品丸端子付-赤黒 DC入力コード1m仕様高効率スイッチングモード幅(mm)224質量(kg)2.8高さ(mm)92奥行(mm)252出力電圧AC100V±100%×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×252×92定格出力560W冷却方式過熱防止クーリングファン最大出力600W(MAX)出力波形正弦波変換効率(%)最大85保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護出力周波数50Hzまたは60Hz(出荷時設定)
...