カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 切削工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)

「ra-62」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
  • LEDZ TUBE-S ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-S

    ENDO(遠藤照明)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • 中皿付大型工具箱 エスコ

    中皿付大型工具箱

    エスコ
    24,400税込26,840
    1個
    翌日出荷
    パーツトレー(白色)は取り出し可能です。
    材質(本体)ポリプロピレン
  • LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール

    ENDO(遠藤照明)
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    TUBEシリーズ
    用途低温用密閉形ベースライト専用適合低温用密閉形ベースライト専用長さ(mm)1198材質(本体)アルミ・白タイプ40Wタイプ径(Φmm)ランプ:32.5消費電力(W)29.1構造防湿防雨形保護等級IP55材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3500調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82器具相当Hf32W高出力
  • スリムライン カーブ MSTコーポレーション

    スリムライン カーブ

    MSTコーポレーション
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • HDC 上レール アシなし ムラコシ精工

    HDC 上レール アシなし

    ムラコシ精工
    66,980税込73,678
    1箱(20本)
    7日以内出荷
    ソフトクローズ機能用の上レール(アシなし)。レールにHDC本体(100-2)を差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ
    材質/処理アルミニウム/アルマイト
  • スリムライン モノカーブ レギュラーA型 [Φ6] MSTコーポレーション

    スリムライン モノカーブ レギュラーA型 [Φ6]

    MSTコーポレーション
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
  • SS-18V-P-RA 進和化学工業(SHINWA)

    SS-18V-P-RA

    進和化学工業(SHINWA)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    通気孔付・衝撃吸収ライナー付・タオルバンド付・パッド付・ラチェット式調整システム付
    用途飛来落下物用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)415タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約294×約145検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3115、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3114内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • 2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO

    2山先端金具(Y先)ピン付

    ParkerTAIYO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W オリエンタルモーター

    高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W

    オリエンタルモーター
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から64日以内出荷
    種類インダクションモーター
  • 差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1 Wera

    差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1

    Wera
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと。高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。Kraftform Kompakt VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先別の色分けとレーザー刻印されたサイズ表示により必要なツールを素早く特定できます。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。
    用途電気工事用トラスコ品番657-6938セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm材質特殊工具鋼歯数40枚全長(mm)11598差込角(mm)9
  • 差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA インチサイズ 1 Wera

    差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA インチサイズ 1

    Wera
    22,980税込25,278
    1セット
    翌々日出荷
    軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての製品が電気工事用規格に準じてテストされています。歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。六角形となってる転がり防止機能。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
    用途電気工事用トラスコ品番657-8408セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA インチサイズ 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、 1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm材質特殊工具鋼歯数40枚全長(mm)11598差込角(mm)9
  • スプリング UD ASSY ナカノ NAKANO

    スプリング UD ASSY ナカノ

    NAKANO
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
  • カラー62mm(2ヶ入) TAKEGAWA(武川)

    カラー62mm(2ヶ入)

    TAKEGAWA(武川)
    3,498税込3,848
    1セット
    5日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • 1山先端金具(T先) ParkerTAIYO

    1山先端金具(T先)

    ParkerTAIYO
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • インダクションモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中実ギヤヘッド(コンビタイプ) オリエンタルモーター

    インダクションモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中実ギヤヘッド(コンビタイプ)

    オリエンタルモーター
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷から15日以内出荷
    種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104ギヤヘッドの種類直交軸・中実軸
  • 電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 直交軸 中実軸ギヤヘッド(コンビタイプ) オリエンタルモーター

    電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 直交軸 中実軸ギヤヘッド(コンビタイプ)

    オリエンタルモーター
    68,980税込75,878
    1台
    9日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)104
  • 電磁ブレーキ付モーター オリエンタルモーター

    電磁ブレーキ付モーター

    オリエンタルモーター
    68,980税込75,878
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    タイプ端子箱付RoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続
  • LB73 コーナーイス ビ張り 600W600D730H ライムグリーン ダーク色 クロス風レザー張(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB73 コーナーイス ビ張り 600W600D730H ライムグリーン ダーク色 クロス風レザー張(耐アルコール/耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×730グリーン購入法適合
  • アルベリE3 ローバック 1人用 肘付 ナチュラル色 592W610D813H ライムグリーン ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)

    アルベリE3 ローバック 1人用 肘付 ナチュラル色 592W610D813H ライムグリーン ナチュラル色

    オカムラ(岡村製作所)
    119,800税込131,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×610×813グリーン購入法適合
  • アセロ ローバック 1人用 パネル肘付 ライトアンバー色 580W610D815H ライムグリーン ライトアンバー色 オカムラ(岡村製作所)

    アセロ ローバック 1人用 パネル肘付 ライトアンバー色 580W610D815H ライムグリーン ライトアンバー色

    オカムラ(岡村製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×610×815グリーン購入法適合