カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(32)
- 安全用品(24)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(3)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業(32)
- アルインコ(24)
- EIKO(栄工舎)(2)
- ELPA(1)
- サンドビック(1)
- ParkerTAIYO(1)
- バンドー化学(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 栃木屋(1)
- アリート(ariete)(1)
- 伊東NC(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- くろがね工作所(1)
エコロジープロダクト
「ra-71」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から9日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
ネジピンゲージ
伊東NC¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から8日以内出荷ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
アルベルト用ステンレスリヤキャリヤ・ダボ止め
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷サビに強いステンレス製。ダボ止め。材質ステンレス色シルバー最大積載量(kg)18
CBチェア
くろがね工作所¥45,980~税込¥50,578~1脚ほか31日以内出荷スクエアなデザインでコンパクトなサイズの多目的チェア。機能にも優れ、しなやかな曲線を描く背もたれと独自のロッキング機構により快適な座り心地を提供します。材質背:ポリプロピエン、肘:ナイロン、脚:5本脚タイプ(ナイロン)、ネスティングタイプ(スチール丸パイプ粉体塗装)、キャスター:ナイロン
イヤホンマイク EME-48A
アルインコ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ネジ込み式の防水プラグですが、マイクユニット部分は防水仕様ではありません。 PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。故障しても買い換えより安く修理ができます。対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
耳かけ型小型イヤホンマイク防水プラグ
アルインコ¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ねじ込み防水プラグの耳かけ型イヤホンです。イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。付属品スペアのイヤホンスポンジ×1個仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク、360度回転式金属製クリップ付き対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAコード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40アズワン品番64-8501-97
ベルトクリップ EBC-46
アルインコ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷対応機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70YA、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
カナル型小型イヤホンマイク防水型
アルインコ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様カナル型小型イヤホンマイク防水型トラスコ品番859-1065対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAアズワン品番64-8501-98
オープンエア型 イヤホンマイク
アルインコ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷マイク部分がスリムな小型イヤホンマイクです。PTTロックがないため誤操作で送信し続けてしまう心配がありません。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360度回転式金属製クリップ付きなので、マイクの装着場所にも困りません。 EME-762PAは2ピン、EME-764PAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。付属品360度回転式金属製クリップコード長さ(mm)マイクコード長:約900、イヤホンコード長:約400
リチウムイオンバッテリーパック(標準容量) EBP-198
アルインコ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERARoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーマイク
アルインコ(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番363-0587適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAアズワン品番64-4280-05
ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプ
アルインコ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプトラスコ品番859-1061対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
防水スピーカーマイク EMS-71
アルインコ¥5,798税込¥6,3781個欠品中ネジ込み式4極プラグが付いた、交互通話モード専用スピーカーマイク マイク本体もIP67相当の防塵・防浸業務仕様 裏側には回転式クリップを搭載 余裕の耐圧1Wスピーカーで大音量にも対応対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAアズワン品番64-4280-06
DJDPS70用ロングアンテナ
アルインコ¥4,998税込¥5,4981個欠品中仕様DJDPS70用ロングアンテナトラスコ品番859-1052適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
IPX4防沫・耳掛け型 業務用イヤホンマイク EME-914MA
アルインコ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷スイッチ部からの浸水を抑えて従来の製品より、水回りでの使用も安心です。イヤホンはツイストコードで頑丈、スペア部品としても販売しています。適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RARoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛け型
マグピタチューバ
日動工業¥23,980税込¥26,3781本当日出荷マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト! 明るさ3段階の充電式LEDライトです。 金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り付属品USBケーブル色白高さ(mm)56質量(g)420本体質量(g)420バッテリーリチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh色温度(K)6500照度(Lx)1m照度:HIGH/360、MID/260、LOW/100、3m照度:HIGH45、MID/30、LOW/10、5m照度:HIGH/15、MID/10、LOW/4寿命約500回使用環境温度(℃)-10~40点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOSフックあり光源色昼光色電池寿命約500回設置方式マグネット・フック充電時間(時間)10電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX3演色指数(Ra)71定格光束(Lm)HIGH:1180/MID:620/LOW:310電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61エコロジー商品省エネ
MIC/SPプラグ変換ケーブル EDS-14
アルインコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
ヘッドセット防水プラグタイプ
アルインコ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様ヘッドセット防水プラグタイプトラスコ品番859-1062対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
連結用ACアダプター
アルインコ¥9,798税込¥10,7781個当日出荷EDC-214Rを使用することで、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX1KA/RA
DJDPS70用充電スタンド
アルインコ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷仕様DJDPS70用充電スタンドトラスコ品番859-1056適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
リチウムイオンバッテリーパック (大容量) EBP-199
アルインコ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERARoHS指令(10物質対応)対応
PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ レセプタクル(標準タイプ)ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥389税込¥4281個当日出荷形状ストレート種類丸型極数12定格電圧(V)AC100/DC140端子形状雌端子定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5結線方式ストレート基板ディップ方式シェルサイズ13コンタクト形状メス結線方法基板実装
DJDPS70用標準アンテナ
アルインコ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様DJDPS70用標準アンテナトラスコ品番859-1051適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7S2
ELPA¥1,043税込¥1,1471個当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-7S2 NW-7S2-025用途◇適合洗濯機: KW-D702 KW-D703 NW-5AV NW-60S NW-60S2 NW-6S2 NW-70H NW-70H2 NW-70M NW-70S3 NW-70Z NW-7P5 NW-7PAM NW-7PAM2 NW-7S NW-7S2 NW-7S3 NW-7SD NW-7V5 NW-80S3 NW-8P5 NW-8PAM NW-8PAM2 NW-8S NW-8S2 NW-8S3 NW-8V5 NW-9S3 NW-C8S NW-E60 NW-M7S NW-M80 NW-RA7 NW-S6 NW-S7P NW-S80PAM2 NW-S8PAM NW-SH6 NW-SJ71 NW-SK71 NW-SP1 NW-SP7 NW-SP70 NW-SV5 NW-TB7 NW-V70 NW-V7S NW-V8S適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-7S2
充電式LEDライト スピナーライト
日動工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷クリップで引っ掛ける、磁石でくっつく、スポット/ワイド切替式です。屋内用充電式LEDライトです。サイズはW47?D21?H58mm、質量は54gと軽量コンパクトです。充電時間は2時間です。付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、キーリング仕様屋内用色黒質量(g)54電源【バッテリー】リチウムポリマー3.7V 750mAh、【充電電源(V/A)】DC5/2(USB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×21×58色温度(K)スポット1灯:6000、2灯:6000、ワイド:6500使用電球LED照度(Lx)【1m】スポット1灯:HIGH/350、LOW/160・スポット2灯:HIGH/290、LOW/100・ワイド:HIGH/20、LOW/8【3m】スポット1灯:HIGH/40、LOW/16・スポット2灯:HIGH/20、LOW/10・ワイド:HIGH/20、LOW/ー【5m】スポット1灯:HIGH/10、LOW/5・スポット2灯:HIGH/7、LOW/4・ワイド:HIGH/ー、LOW/ービーム角(度)【1/10】スポット2灯:80、ワイド:40寿命約300回使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40連続点灯時間スポット1灯:HIGH/11、LOW/18.5・スポット2灯:HIGH/3.5、LOW/9.5・ワイド:HIGH/7.5、LOW/18(※満充電時から1m照度が10lx切るまでの時間、ワイドHIGH/LOWは5lx切るまでの時間。)保護機能過充電保護、過放電保護、短絡保護点灯方式スポット1灯:HIGH、LOW、2灯:HIGH、LOW、ワイド:HIGH、LOW光源色昼光色光源寿命50000時間充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)スポット1灯:71、2灯:71、ワイド:73定格光束(Lm)スポット1灯:HIGH/120、LOW/65・スポット2灯:HIGH/205、LOW/115・ワイド:HIGH/50、LOW/20エコロジー商品省エネ
スクエアマックス600W超スポット 重耐塩仕様
日動工業¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷から30日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型で、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)22色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:605/200V:576定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×361×483電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED600W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
充電スタンド EDC-326R
アルインコ¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷バッテリーのみでも充電可能です。適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX2ERARoHS指令(10物質対応)対応
ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド)
日動工業¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド)
日動工業¥65,980~税込¥72,578~1台3日以内出荷から4日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~242RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
フラットライト70W常設用黒
日動工業¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。用途看板照明、施設照明に付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本仕様アース、屋内・屋外兼用質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)10800エコロジー商品省エネ
IPX4防沫・耳掛けカナル型 業務用イヤホンマイク EME-914CA
アルインコ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷送信スイッチ部からの浸水を抑えた、従来の製品より水回りに強いイヤホンマイクです。用途キッチンや清掃作業など、濡れた手で操作しがちな環境に最適です。適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-P422BTL、DJ-P422BTM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA内容1本RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛けカナル型
スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット
日動工業¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷トラスコ品番162-3612幅(mm)516質量(kg)16.8高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)100/200消費電力(W)100V:501/200V:478色温度(K)5000配光角度(°)30明るさ(Lm)67300光色昼白色演色指数(Ra)Ra71標準消費電力料金(50Hz)13.5
スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット10
日動工業¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷トラスコ品番162-0476幅(mm)516質量(kg)15.3高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)100/200消費電力(W)100V:501/200V:478色温度(K)5000配光角度(°)10明るさ(Lm)65900光色昼白色演色指数(Ra)Ra71標準消費電力料金(50Hz)13.5