カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(43)
  • 電動工具(17)
  • 制御機器(15)
  • 研磨材(10)
  • 切削工具(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 医療(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(5)
  • テープ(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

「ra100」の検索結果

162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 楽太郎 RA-100・RA-200共通部品 HARAX(ハラックス)

    楽太郎 RA-100・RA-200共通部品

    HARAX(ハラックス)
    16,980税込18,678特価
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    荷台の高さをタイヤフレームぎりぎりまで低くする部品です。キャベツなどが入った重いコンテナを荷台へ楽に上げられます。
    最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)660(RA-100)、740(RA-200)タイヤ幅(mm)1270~1870
  • 楽太郎 RA-100・RA-200共通部品 HARAX(ハラックス)

    楽太郎 RA-100・RA-200共通部品

    HARAX(ハラックス)
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    荷台の高さを高くする部品です。花壇苗などの栽培用ベンチをまたいで作業できます。
    最大積載量(kg)60荷台寸法(高さ)(mm)1200~1400(RA-100)、1280~1480(RA-200)タイヤ幅(mm)1150~1750
  • 楽太郎 RA-100・RA-200共通部品 HARAX(ハラックス)

    楽太郎 RA-100・RA-200共通部品

    HARAX(ハラックス)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    最大幅235cmまで広げられる部品です。
    最大積載量(kg)60荷台寸法(高さ)(mm)760~960(RA-100)、840~1040(RA-200)タイヤ幅(mm)1750~2350
  • 楽太郎 RA-100・RA-200共通部品 HARAX(ハラックス)

    楽太郎 RA-100・RA-200共通部品

    HARAX(ハラックス)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    荷台の高さを低くする部品です。苗の値付けや石拾いに便利です。
    最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)200~450(RA-100)、280~530(RA-200)タイヤ幅(mm)1280~1880
  • 部品 P100RA用モートル P100RA-M HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 P100RA用モートル P100RA-M

    HiKOKI(ハイコーキ)
    399税込439
    1袋(10本)ほか
    翌々日出荷
  • コンパクトホースハンガー タカギ

    コンパクトホースハンガー

    タカギ(12件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番793-1654カバーなし質量(g)290キャスターなし巻取形式手動
  • 切断砥石 トーケン

    切断砥石

    トーケン(6件のレビュー)
    879税込967
    1箱(10枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
    用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
  • RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478特価
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子極数2接点最大許容電流(A)8
  • ホロタイト リール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ホロタイト リール巻

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](7件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷
    丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。
    用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
    用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
  • サイドマーカー Bragan

    サイドマーカー

    Bragan
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Bragan製のサイドマーカー。埋め込みタイプのスマートなマーカーで、バーへ埋め込む方も多いです。
    用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24機能防水本体寸法(長さL×高さH)(mm)79×22
  • 部品 P103RA用モートル P100RA-M HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 P103RA用モートル P100RA-M

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    部品名称セカンドギヤ形状図番16
  • 部品 P110RA用モートル P100RA-M HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 P110RA用モートル P100RA-M

    HiKOKI(ハイコーキ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    部品名称アマチュア組(B.B付)100V形状図番9
  • 部品 P102RA用モートル P100RA-M HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 P102RA用モートル P100RA-M

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ファストギヤ形状図番14
  • 部品 P108RA用モートル P100RA-M HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 P108RA用モートル P100RA-M

    HiKOKI(ハイコーキ)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ベアリングメタル形状図番15
  • 部品 P104RA用モートル P100RA-M HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 P104RA用モートル P100RA-M

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ファイナルシャフト組形状図番24
  • 部品 P105RA用モートル P100RA-M HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 P105RA用モートル P100RA-M

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ベアリングメタル形状図番13
  • 部品 P101RA用モートル P100RA-M HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 P101RA用モートル P100RA-M

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    部品名称インナカバー組形状図番19A
  • 部品 P107RA用モートル P100RA-M HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 P107RA用モートル P100RA-M

    HiKOKI(ハイコーキ)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ディスタンスワッシャ形状図番12
  • 部品 P109RA用モートル P100RA-M HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 P109RA用モートル P100RA-M

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ギヤケース組形状図番26A
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    23,980税込26,378特価
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
    用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
  • マイクロプレートリーダー アズワン

    マイクロプレートリーダー

    アズワン
    487,000税込535,700
    1個
    当日出荷
    幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。
    仕様フィルタの半値幅(nm):3~9 、読み取り範囲:0~4Abs、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%、測定速度:約6秒で96ウェルプレートの測定、シェイキング機能:3モード(Slow、Midium、Fast)付属品フィルター(405・450・492・630×各1)質量(kg)10電源AC100~240V 50/60Hz表示タッチパネル式カラー液晶分解能0.001Abs光源クオーツハロゲンランプ波長範囲(nm)340~750直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%サイズ(mm)440×295×225アズワン品番3-6550-01精度(nm)CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405)外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
  • NTRスクエアトレー MAKINO

    NTRスクエアトレー

    MAKINO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    定マス形状にて管理しやすく、高温洗浄も可能です。 底面は網状に穴が開いています。
    用途各種パーツの工程管理用トレーとして、定数管理用トレーとして材質ナイロン系複合樹脂耐熱温度(℃)230
  • DINレール長穴タイプ 未来工業

    DINレール長穴タイプ

    未来工業
    6,598税込7,258
    1セット(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    DIN規格35mm巾の機器取り付け用レールです。 機器が任意の位置に取り付けられ、取り外しも容易です。 金ノコで必要な長さに切断して使用できます。
    材質アルミ製
  • ツインザー 金属用 トーケン

    ツインザー 金属用

    トーケン
    1,098税込1,208
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    特殊製法によるスムーズな切り込みと、鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。両面補強で安全性と耐久性に優れています。
    用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15粒度36砥粒A参考品番T0111トラスコ品番170-2696質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般金属
  • ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    2,598税込2,858特価
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)接続方式リングジョイント形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • L型クランプ(ワンタッチ) ベッセイ

    L型クランプ(ワンタッチ)

    ベッセイ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)炭素工具鋼寸法A(mm)28寸法B(mm)11仕様アタッチメント(別売)GRD
  • 【レンタル】マイクロプレートリーダー MPR-A100 アズワン

    【レンタル】マイクロプレートリーダー MPR-A100

    アズワン
    7,798税込8,578
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。波長570nm向けフィルターも付属品に追加した、レンタル特別構成です。
  • DINレール短穴タイプ 未来工業

    DINレール短穴タイプ

    未来工業
    6,598税込7,258
    1セット(10本)
    翌日出荷
    DIN規格35mm巾の機器取り付け用レールです。 機器が任意の位置に取り付けられ、取り外しも容易です。 金ノコで必要な長さに切断して使用できます。
    材質アルミ製
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • マイクロプレートリーダー アズワン

    マイクロプレートリーダー

    アズワン
    639,000税込702,900
    1個
    当日出荷
    幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
    仕様フィルタの半値幅:3~9nm、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)表示タッチパネル式カラー液晶分解能0.001Abs光源クオーツハロゲンランプ波長範囲(nm)340~750読取0~4Abs測定速度(秒)約6(96ウェルプレートの測定)直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%アズワン品番3-6550-02商品タイプレンタル品はこちら
  • ピタ7 ベーススター 未来工業

    ピタ7 ベーススター

    未来工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    ラック、書庫等に取り付けて使用します。
    種別転倒防止ストッパー
  • トロコイドポンプ 小容量 1RA・2RA(ポンプ単体) 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ 小容量 1RA・2RA(ポンプ単体)

    日本オイルポンプ(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 正逆いずれの方向に回転しても吸入口、吐出口は一定であるように設計されたものです。
    回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.5
  • 自動車用ブレーキパッド RAICAM

    自動車用ブレーキパッド

    RAICAM
    11,980税込13,178
    1箱(4枚)
    翌々日出荷
  • ツインザー ステンレス用 トーケン

    ツインザー ステンレス用

    トーケン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(5枚)
    当日出荷
    両面補強による高い安全性、特殊製法によるスムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
    用途ステンレス・薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15粒度36砥粒A参考品番T0112トラスコ品番170-2700質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材ステンレス
  • ピタ7 ベーススター(バンドタイプ) 未来工業

    ピタ7 ベーススター(バンドタイプ)

    未来工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ラックに取り付けて使用します。ベルト固定タイプですので、ラックにねじ固定できない場合や。 傷をつけたくない場合に最適です。
    種別転倒防止ベルト
  • 【レンタル】マイクロプレートリーダー アズワン

    【レンタル】マイクロプレートリーダー

    アズワン
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
    波長範囲(nm)340~750精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)読取0~4Abs直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%分解能0.001Abs外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)