カテゴリ
- バイク純正部品(25)
- 測定用品(7)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- Kawasaki(5)
- SAMTEC(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- 測範社(3)
- SMC(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- NSK(日本精工)(1)
- スズキ(1)
- バンドー化学(1)
- ホンダ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- イチネンTASCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- ミツビシ(1)
- WATERS(1)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ra118」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
Waters 平行ねじ用リングゲージ(G)
WATERS¥65,980税込¥72,5781セット4日以内出荷管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。Gは耐密性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。ねじプラグゲージには等級の区別はありません。ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。適合規格ISO 228-2
防水ハウジング メス FRシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥1,598税込¥1,7581袋(3個)7日以内出荷から8日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-118Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)118形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
複列アンギュラ玉軸受 5312
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)130幅B(mm)54番号【NSK】5312寸法r(mm)【r】最小2.1内径d(Φmm)60作用点距離a0(mm)69.2呼び番号5312取付関係寸法 (mm)【Da】最大118【ra】最大2【da】最小72シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
プロテクタ マフラ 1 10B-E4718-00
YAMAHA(ヤマハ)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷主な適合純正品番10B-E4718-00主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
プロテクタ マフラ 1 13P-E4718-00
YAMAHA(ヤマハ)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷主な適合純正品番13P-E4718-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3K)_CE50D(3P3L)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
セキュリティーワイヤー Acer TravelMate Spin B3 TMB311R-32-A18P 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適。 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Acer TravelMate Spin B3 TMB311R-32-A18P対応標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4
セキュリティーワイヤー Acer TravelMate Spin B3 TMB311RN-32-A18P対応 互換性あり ダイヤル式標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適。 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Acer TravelMate Spin B3 TMB311RN-32-A18P対応標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4