カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「ra20-33」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • 制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉) 日東工業

    制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉)

    日東工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
    材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル 協和精工

    超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル

    協和精工
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    翌々日出荷
    TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
    用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
  • CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMC

    CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-335AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-335AZ

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)335形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • CM Series(CM2RA20) SMC

    CM Series(CM2RA20)

    SMC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • LEDフィラメント電球 シルバーランプ 東京メタル

    LEDフィラメント電球 シルバーランプ

    東京メタル
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    7日以内出荷
    60W相当シルバーランプ一般電球形LED電球。調光器対応タイプ。
    仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●外径:60mm●全長:106mm●質量:33g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-72エコロジー商品省エネ