カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(2)
  • 建築金物(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「ra20-45」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-45Z) SMC

    CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-45Z)

    SMC
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)45形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • CD Series(CDM2RA20-45+35Z) SMC

    CD Series(CDM2RA20-45+35Z)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)45ストロークB(mm)35
  • CD Series(CDM2RA20-45+80Z) SMC

    CD Series(CDM2RA20-45+80Z)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)45ストロークB(mm)80
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • RA型制御盤ボックス 日東工業

    RA型制御盤ボックス

    日東工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。 キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。 接地端子は、公共建築工事標準仕様です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
    保護等級IP54(カテゴリー2)材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ARA アルミキャビネット 日東工業

    ARA アルミキャビネット

    日東工業
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様防塵、防水パッキン付材質アルミハンドル防水ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ドア、ボデー:1.5
  • ARA-D アルミキャビネット(屋外遮光板付タイプ) 日東工業

    ARA-D アルミキャビネット(屋外遮光板付タイプ)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌日出荷
    両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。材質にアルミを使用しているため、軽量です。遮光板はキャビネット外側から取付ける方式で、キャビネットを設置後でも取付けが可能です。専用工具により容易に取付けられます。屋根付
    材質アルミハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)寸法C1(mm)240設置場所屋外用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ドア:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5有効深さX(mm)156扉形式片扉
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • 超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル 協和精工

    超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル

    協和精工
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    翌々日出荷
    TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
    用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
  • 屋外用熱対策制御盤キャビネット 日東工業

    屋外用熱対策制御盤キャビネット

    日東工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    仕様屋外用材質本体:鉄色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、遮光板0.8扉形式片扉
  • 屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ 日東工業

    屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ

    日東工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様風雨等級:WP40H性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)ハンドルアウトサイド平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)保護等級IP54有効深さ(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、遮光板:0.8扉形式片扉取付基板鉄製基板(2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMC

    CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド

    SMC
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • ステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま9mm) カネソウ

    ステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま9mm)

    カネソウ
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    6日以内出荷
    ステンレス製縦目プレーンタイプ
    材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304ピッチ細目種類ますぶたすきま(mm)9等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
  • CM Series(CM2RA20) SMC

    CM Series(CM2RA20)

    SMC
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-450AZ) SMC

    CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-450AZ)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)450作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2R-Z1 Series エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMC

    CM2R-Z1 Series エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド

    SMC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    21日以内出荷
    形状ロッド先端おねじ取付支持形式底面取付形クッションラバークッションチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)450ロッド先端金具ロッド先端金具なしオートスイッチ有無無
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-450Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-450Z

    SMC
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    27日以内出荷
    ストローク(mm)450作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • オートフロンホース 大阪電機工業

    オートフロンホース

    大阪電機工業
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    適合本体S-65L,S-65DL,S-55L,S-55DL,S-55P,S-55DP,S-45L,S-45DL,S-45P,S-45DP,S-3DP,HI-20,J-88-RA(多穴含),J-88D-RA(多穴含),J-5L,J-5DL-R,J-5P-R,J-5DP-R,J-4L-R,J-4DL-R,J-4P-R,J-4DP-R,B-3NTL-R,B-3NTDL-R,B-3NTP-R,J-85-R(多穴含)
  • AC100V/ 50W 電球 黒 エスコ

    AC100V/ 50W 電球 黒

    エスコ
    ¥31,200税込¥34,320
    1台
    翌日出荷
    バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
    仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
  • Φ165mm 電動丸鋸 エスコ

    Φ165mm 電動丸鋸

    エスコ
    ¥13,000税込¥14,300
    1台
    翌日出荷
    バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
    仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付
  • AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m エスコ

    AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m

    エスコ
    ¥40,500税込¥44,550
    1台
    翌日出荷
    バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
    付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)10電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用色(本体)黒光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ

    エスコ
    ¥39,500税込¥43,450
    1台
    翌日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
    付属品落下防止ワイヤー仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に全長(mm)422.5質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグポッキンプラグ色温度5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • CM2R-Z/CDM2R-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC

    CM2R-Z/CDM2R-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    27日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド