カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(193)
  • 切削工具(48)
  • 制御機器(22)
  • メカニカル部品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 機構部品(10)
  • 研磨材(9)
  • オフィス家具(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(5)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 農業機械(4)
  • 電気材料(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra25」の検索結果

415件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ 東京コスモス電機

    巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ

    東京コスモス電機(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    JIS準拠品です。
    大きさ(Φ)25形状パネル取付形使用温度範囲(℃)-10~+100定格電力(W)1.2(40℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 5時間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306]RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)耐電圧(V/min)500抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.抵抗変化特性直線形機械的回転角度(°)300±5
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    リア専用グラファイト樹脂ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(249件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
    幅(mm)6
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製 大阪魂

    ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製

    大阪魂(35件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    材質SS400+鉄ネジタイプ回転式
  • 強力マグネットフック カラビナ付き マグエバー

    強力マグネットフック カラビナ付き

    マグエバー(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。カラビナは、取り外し可能です。
    用途モノの吊り下げや保持等に。材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304厚さ(mm)18.5シルバータイプカラビナフックRoHS指令(10物質対応)対応特性強力
  • プラ舟 プラ箱 安全興業

    プラ舟 プラ箱

    安全興業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落とし、園芸肥料入れなどに。 丈夫なので色々な用途に使えます。
    材質再生ポリプロピレン
  • 鋼製回転握り イマオコーポレーション

    鋼製回転握り

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
    材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
  • 切断砥石 トーケン

    切断砥石

    トーケン(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
    用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
  • 25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) エスコ

    25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

    エスコ(11件のレビュー)
    105税込116
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RA-25材質プラスチック寸法(mm)34×76×11タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)25
  • ランプ印 ローレットアジャスター RA型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ローレットアジャスター RA型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。
    材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき材質(本体)黄銅
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)

    日東工業(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • 部品 エアーヤスリ SI-4740F SHINANO(信濃機販)

    部品 エアーヤスリ SI-4740F

    SHINANO(信濃機販)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 鋼製回転握り TRUSCO

    鋼製回転握り

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ハンドル鋼製の回転グリップです。
    材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0319
  • 溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
    用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
  • ロッキングプライヤー SK11

    ロッキングプライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。カーブ形状歯のためパイプやナットのクランプに最適です。
    用途クランプとしての固定作業。材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
  • RA-Y 制御盤キャビネット・横長タイプ 日東工業

    RA-Y 制御盤キャビネット・横長タイプ

    日東工業
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP53扉開閉方式片扉(下開き)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • フランジ形固定軸継手 エバオン

    フランジ形固定軸継手

    エバオン
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • MHDTZK25-RA-PC-K MH CONNECTORS

    MHDTZK25-RA-PC-K

    MH CONNECTORS
    599税込659
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柄付ラフィングアンギュラーカッター RA 大洋ツール

    柄付ラフィングアンギュラーカッター RA

    大洋ツール
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    初めてのラフィング採用で、切削抵抗が30%~50%もダウン。ステンレス、ダイス鋼もグングン切削。NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • MHDTZK25-RA-K MH CONNECTORS

    MHDTZK25-RA-K

    MH CONNECTORS
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
    適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカー 66mm 0.3W 8Ω 興和

    スピーカー 66mm 0.3W 8Ω

    興和
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    定格入力(W)0.3インピーダンス(Ω)8
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • LMローラー(LR形/LRA形) THK

    LMローラー(LR形/LRA形)

    THK
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 安全長靴[耐油/抗菌] エスコ

    安全長靴[耐油/抗菌]

    エスコ
    3,980税込4,378
    1足ほか
    翌日出荷
    JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
    材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー足幅3E靴タイプ長靴
  • 76mm/25枚組 フィラーゲージ エスコ

    76mm/25枚組 フィラーゲージ

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RA-25
  • 50mmバックル(プラスチック製・5個) エスコ

    50mmバックル(プラスチック製・5個)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    欠品中
    仕様両端にアジャスター機能付き材質ポリアセタール樹脂外寸(mm)60×83適合バンド幅(mm)50
  • ナイロンソフトスリング エスコ

    ナイロンソフトスリング

    エスコ
    4,230税込4,653
    1本
    翌日出荷から12日以内出荷
    形状両端アイ適合規格JIS B 8811
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    8,698税込9,568
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • 25x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    25x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RA-25
  • 切断砥石255mmステンレス用 トーケン

    切断砥石255mmステンレス用

    トーケン
    7,798税込8,578
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    外径(Φmm)255厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)22粒度46K研削材WAトラスコ品番809-2453質量(g)300適合材ステンレス
  • 2.5x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ

    2.5x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    材質コバルトハイス刃長(mm)5刃数2全長(mm)50エスコ品番EA824RA-2.5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2.5表面処理TiNコート
  • 電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) ツボサン

    電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)

    ツボサン
    1,398税込1,538
    1セット(3本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
    用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
  • ラボ・シーリングテープ483 3M(スリーエム)

    ラボ・シーリングテープ483

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    密着性・気密性に優れています。
  • T型六角棒レンチ エスコ

    T型六角棒レンチ

    エスコ
    3,050税込3,355
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ。ブレード部のメッキはマット仕上げ。
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • クラフトおりがみ 15cm 50枚 10色 エヒメ紙工

    クラフトおりがみ 15cm 50枚 10色

    エヒメ紙工
    239税込263
    1セット
    4日以内出荷
    材質