カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 学童・教育用品(1)

「ra30yn20sb」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
  • インバータ用アナログ周波数設定器 40Φセット 三菱電機システムサービス

    インバータ用アナログ周波数設定器 40Φセット

    三菱電機システムサービス(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    仕様シャフトロック機構セット内容WA2W(周波数設定器)、MEM-40(目盛板)、K-3(つまみ)材質目盛板/アルミ、つまみ/フェノール樹脂地色:黒、文字色:銀白定格電力(W)2板厚(mm)目盛板/0.5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上抵抗値1KΩ±10%耐電圧(V)AC700 1分間
  • ボリューム用銘板 ユーボン

    ボリューム用銘板

    ユーボン(5件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。 アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
    材質アルミ寸法B(Φmm)(取付穴)9地色
  • モールドツマミ K-2195 サトーパーツ

    モールドツマミ K-2195

    サトーパーツ(26件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ 東京コスモス電機

    巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ

    東京コスモス電機(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    JIS準拠品です。
    形状パネル取付形大きさ(Φ)25使用温度範囲(℃)-10~+100定格電力(W)1.2(40℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 5時間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306]RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)耐電圧(V/min)500抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.抵抗変化特性直線形機械的回転角度(°)300±5
  • RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機

    RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用

    東京コスモス電機(15件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS準拠品です。
    仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 東京コスモス電機

    GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )

    東京コスモス電機(23件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷
    種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
    形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10抵抗値許容差(%)±20(±10)ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]抵抗体サーメット抵抗変化特性直線型実装方法スルーホール
  • 炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ

    東京コスモス電機(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS準拠品です。
    大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素皮膜可変抵抗B 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗B

    共立電子産業(6件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    サイズ:シャフト:15mm、シャフト径:Φ6mm,本体外形:Φ17mm
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • モールドツマミ K-1 サトーパーツ

    モールドツマミ K-1

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様プレート貼りサイズ-高さ(mm)24材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM4頭径(Φmm)22.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-底径(Φmm)35推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RV30YN型 200kΩ 東京コスモス電機

    RV30YN型 200kΩ

    東京コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)200定格電力(W)0.6外形(mm)Φ31溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5