カテゴリ
- 切削工具(25)
- メカニカル部品(9)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 食品・飲料(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンドビック(17)
- 3M(スリーエム)(3)
- マキテック(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- MSTコーポレーション(2)
- 三木プーリ(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- SANDVIK(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- エスコ(1)
- 第一測範(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- バンドー化学(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- イチネンTASCO(1)
- セントラルコンベヤー(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ra38」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
RA038/ツールバッグ14L
Delta Plus(デルタプラス)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷PVC素材で高耐久、工具持ち運びなどに最適なバケツ型ツールバッグ。目を引くカラーリングで高視認性。サイドに便利なポケットを配置。ハーネス使用時に便利なベルト掛け。容量約14リットル用途作業用のみなるずタウンユースとしても。材質PVC幅(mm)220質量(kg)0.6直径(Φmm)220高さ(mm)500奥行(mm)220容量(L)約14深さ(mm)約500底径(Φmm)約220
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から9日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
エスコ(5件のレビュー)¥200税込¥2201個当日出荷エスコ品番EA628RA-38材質プラスチック寸法(mm)47×85×13タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)38
アルトリコーダー バロック YRA-38BIII
YAMAHA(ヤマハ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷お子様の表現力を引き出し感性を育てる音楽教育に。 表現豊かな音色で、アンサンブルも思いのまま。ABS樹脂製リコーダーです。 アーチ型・ウインドウェイモデル。低音から高音まで、音の立ち上がり・バランスが抜群で、しっとりとした味わい深い音色が特長です。 【主な仕様】 調子:F バロック式 ダブルホール:3本継ぎ管 アーチ型・ウインドウェイ 取り付けタイプ指掛け:奏者の手に合わせて取り付けることができ、リコーダーの安定を助けます。 布製の付属ケース付き種類バロック式アルトリコーダー
ビニールテープ 35
3M(スリーエム)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
ロスタサスペンションユニット DRモデル
三木プーリ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から13日以内出荷ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.6×8(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り
3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,9781セット(5枚)当日出荷メラミンフォームの極細繊維がセラミックタイルの黒ずみの原因である細孔に入り込んだ汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、従来品にない高い高耐久性を持っています。用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業用
Waters 平行ねじ用リングゲージ(G)
WATERS¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。Gは耐密性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。ねじプラグゲージには等級の区別はありません。ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。適合規格ISO 228-2
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2.5:1 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781箱当日出荷から95日以内出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 収縮後、半硬質になります。凹凸が多い製品の保護に適しています。 収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。用途過酷な環境での凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所で。コネクタと電線の繋ぎ部分に。耐電圧(V)600
アルトリコーダー・バロック式
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷種類ジャーマン式ソプラノリコーダー色(本体)黒付属品指掛け、そうじ棒、リコーダークリーム、運指表、ケース
樹脂ローラ・軽荷重用(JRA3808型)単体
セントラルコンベヤー¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から11日以内出荷JRA3808用替えローラ材質(ローラー部)ABS 樹脂(乳白色)ローラ外径×肉厚(mm)38×2
シャワーフィードドライビングアッセンブリー
3M(スリーエム)¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷から29日以内出荷重量が軽く、持ち運びがらく。 耐久性にすぐれています。 パッドの付きが良い。
45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク
サンドビック¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷から32日以内出荷最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
CoroMill(R) 200 正面フライスカッター
サンドビック¥63,980~税込¥70,378~1個ほか当日出荷から11日以内出荷カッタボディが焼入れ鋼から作られているので、高精度できわめて強靭な多目的カッタです。
プランジカッター
サンドビック¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷から4日以内出荷チタン合金専用ロングエッジカッター。 高剛性精密ロックシステム。 チップ段差が少なく面粗さ良好。用途チタン合金加工用、側面旋削、溝入れ加工、コロマントキャプト
コロミル390カッター(450)
サンドビック¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷から翌々日出荷低切削抵抗です。真の90°です。用途肩削り加工。溝加工。倣い加工。ヘリカル加工。あらゆる加工に対応。アーバ取付(FMA)。