カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(256)
  • メカニカル部品(132)
  • バイク純正部品(74)
  • 電動工具(64)
  • 空調・電設資材(56)
  • 制御機器(50)
  • 防犯用品(35)
  • 学童・教育用品(28)
  • 照明(25)
  • 電気材料(24)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 建築金物(17)
  • 測定用品(15)
  • 切削工具(15)
  • 農業機械(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 家電(11)
  • 研磨材(10)
  • 作業工具(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 機構部品(6)
  • 医療(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra40」の検索結果

946件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1箱(10本)
当日出荷から42日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,040税込5,544
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
40Vmax 急速充電器 マキタ40Vmax 急速充電器マキタ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
「立体」充電表示ランプで視認性アップ
長さ(mm)210幅(mm)156質量(kg)1.1高さ(mm)84出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流6、(USB電源端子)直流2.4入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22(フル充電)/約15(実用充電)(BL1420充電時) 約28(フル充電)/約19(実用充電)(BL4025充電時) 約45(フル充電)/約31(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約50(フル充電)/約38(実用充電)(BL4050F充電時) 約76(フル充電)/約60(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)310USBタイプType-A
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーターモーター・ギヤヘッド用取付金具オリエンタルモーター(5件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から10日以内出荷
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
充電式クリーナ CL001GRD マキタ充電式クリーナ CL001GRDマキタ(3件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類カプセル式&ワンタッチスイッチ電圧(V)直流36質量(kg)1.6(バッテリ含む)商品タイプ本体+バッテリーセット内容本体、バッテリBL4025×1本、急速充電器DC40RA長さ(mm)1066幅(mm)113高さ(mm)152スイッチ形状ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)パワフル:125/強:70/標準:45/エコ:20集塵容量(L)0.73機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)2.5集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約19(実用充電) 約28(フル充電)使用可能時間(分間)パワフル:約16/強:約25/標準;約40/エコ:約80適合バッテリーBL4025
電気ポット用 内ぶたパッキン 象印マホービン電気ポット用 内ぶたパッキン象印マホービン(29件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気ポット用の専用部品です。
40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバマキタ
66,980税込73,678
1台
当日出荷
保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)締付能力(高力ボルト)M5~M14充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~1251充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ
45,980税込50,578
1台
当日出荷
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタセット内容本体、バッテリBL4025×1本、急速充電器DC40RA長さ(mm)1106幅(mm)113質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)ホワイト高さ(mm)177電圧(V)直流36吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15集塵容量(L)0.25機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト連続使用時間(分)パワフル:約16、強:約25、標準:約40、エコ:80使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36集塵方式サイクロン一体型充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)使用可能時間(分間)パワフル:約16/強:約25/標準;約40/エコ:約80適合バッテリーBL4025関連資料(6.4MB)商品タイプ本体+バッテリー
充電式エアダスタ マキタ充電式エアダスタマキタ
48,980税込53,878
1台
当日出荷
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮真空度(kPa)10.3(最大)風速(m/s)200(最大)、163(平均)風圧(kPa)29.7(最大)最大風量(m3/min)1.1電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分バッテリー容量(Ah)2.5バッテリーリチウムイオン(BL4025)充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタCタイプトリガー式
充電式インパクトレンチ TW001G マキタ充電式インパクトレンチ TW001Gマキタ(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297電源(V)直流36電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])0~2300モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様) マキタ充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様)マキタ
68,980税込75,878
1台
当日出荷
・「電動」回転ブラシ搭載モデル40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル・様々なカーペット清掃に・
付属品バッテリBL4025(2.5Ah)×1本、充電器DC40RA、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX質量(kg)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186吸込仕事率(W)パワフル 110連続使用時間(分)【パワフル】約14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)集塵方式サイクロン一体式充電時間(分)約28関連資料(5.01MB)集塵容量(mL)250商品タイプ本体+バッテリー
充電式ブロワ マキタ充電式ブロワマキタ(4件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
軽量・コンパクト&ハイパワー クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
長さ(mm)850・900・950幅(mm)167質量(kg)3.1(ノズル、バッテリ含む)高さ(mm)297電源(V)直流36(40Vmax)風量(m3/min)16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時)風速(ノズル付)(m/s)53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時)1充電当たりの作業量約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
40Vmax 充電式レシプロソー マキタ40Vmax 充電式レシプロソーマキタ
82,980税込91,278
1台
当日出荷
ストローク(mm)32切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1[回/分])0~3000バッテリー電圧(V)40関連資料(5.57MB)
充電式インパクトレンチ TW004G マキタ充電式インパクトレンチ TW004Gマキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース、フック幅(mm)86全長(mm)144質量(kg)1.9(バッテリ含)高さ(mm)248電源(V)直流36電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)320バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
用途木工、鉄工穴あけ質量(kg)1.9(バッテリ含む)電源(V)直流36(40max)最大トルク(N・m)65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×86×265チャック能力(mm)1.5~13モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工38機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階バッテリー電圧(V)36(max40)防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600クラッチ数(段)21適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080F関連資料(4.2MB)ライト機能高輝度LEDライト(2灯式)
40Vmaxハンディソー マキタ40Vmaxハンディソーマキタ(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整
電源(V)直流36(40Vmax)チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]オイルタンク容量(mL)551充電当たりの作業量【ひば材直径50ミリ】約415本
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から9日以内出荷
電気ポット・加湿器・炊飯ジャー電源コード 象印マホービン電気ポット・加湿器・炊飯ジャー電源コード象印マホービン(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電気ポット・加湿器・炊飯ジャー電源コード
適合本体CDAC22V5(JB)、CDAC22V5(JG)、CDAC30V5(JB)、CDBA22(CB)、CDBA22(TB)、CDBA30(CB)、CDBA30(TB)、CDBA36(CB)、CDBJ22(TD)、CDBJ22(WK)、CDBJ22(ZM)、CDBJ30(TD)、CDBJ30(WK)、CDBJ30(ZM)、CDCD22J(WV)、CDCD22W(FV)、CDCG22(CA)、CDCG30(CA)、CDCM22(CN)、CDCM22(HY)、CDCM22(TD)、CDCM22(TV)、CDCM22(WK)、CDCM22(ZM)、CDCM22JIK(TA)、CDCM22K(TD)、CDCM22S(ZY)、CDCM30(WK)、CDCM30(ZM)、CDCM30JIK(TA)、CDDE30(HE)、CDDE30(TD)、CDDE40(HE)、CDDE40(TD)、CDDE50(HE)、CDDE50(TD)、CDDK30(TK)、CDDK40(TK)、CDDL40(HE)、CDDL40(TD)、CDDM30(TD)、CDDM30(WK)、CDDM40(TD)、CDDM40(WK)、CDDM50(TD)、CDDM50(WK)、CDDP30(CA)、CDDP30(WK)、CDDP30YA(CA)、CDDP40(CA)、CDDP40(WK)、CDDP40YA(CA)、CDDR30(HE)、CDDR30(TD)、CDDR30B(HE)、CDDR40(HE)、CDDR40(TD)、CDDR40B(HE)、CDDR50(HE)、CDDR50(TD)、CDDZ30(CH)、CDDZ30(TK)、CDDZ30YA(CH)、CDDZ40(CH)、CDDZ40(TK)、CDDZ40K(CH)、CDED22DB(ED)、CDEE22(CA)、CDEE22(ZW)、CDEE22A(G )、CDEE22N(TK)、CDEE22R(HC)、CDEE30(CA)、CDEE30(ZW)、CDEJ22(TK)、CDEJ30(TK)、CDEK22NF(GP)、CDEK30NF(GP)、CDEL22P(EK)、CDEM22(FH)、CDEM22(FZ)、CDEM22(TD)、CDEM22(WK)、CDEM22D(CA)、CDEM22K(TD)、CDEM22S(ZS)、CDEM22V(SA)、CDEM22W(ZH)、CDEM22Y(BS)、CDEM30(FH)、CDEM30(FZ)、CDEM30(TD)、CDEM30(WK)、CDEM30C(GY)、CDEM30D(CA)、CDEM30K(TD)、CDEM30M(EU)、CDEP22(FH)、CDEP22(W )、CDEP22(WK)、CDEP22M(CA)、CDEP22MC(WK)、CDEP22N(TK)、CDEP30(W )、CDEP30(WK)、CDEP30N(TK)、CDER22(TK)、CDER30(TK)、CDES22(FH)、CDES22(FU)、CDES22(HE)、CDES22(TK)、CDES22D(EX)、CDES22J(CA)、CDES22K(HE)、CDES22KJ(HK)、CDES22MY(BM)、CDES22RA(EA)、CDES22S(ZS)、CDES22V(SA)、CDES22Y(BS)、CDES22YA(TK)、CDES30(FH)、CDES30(FU)、CDES30(HE)、CDES30(TK)、CDES30C(GY)、CDES30D(CA)、CDES30J(CA)、CDES30K(HE)、CDES30M(EU)、CDES30S(FE)、CDES30YA(TK)、CDET22#(WB)、CDET22(WB)、CDEV22P(EC)、CDEW22D(ED)、CDEW22D(EX)、CDEY22(GW)、CDEZ22(FE)、CDEZ22(TK)、CDEZ22(WN)、CDEZ22E(TK)、CDEZ22J(CH)、CDEZ22JM(TK)、CDEZ22YA(GW)、CDEZ30(FE)、CDEZ30(TK)、CDEZ30E(TK)、CDEZ30J(CH)、CDEZ30MC1(WT)、CDEZ30MC3(WT)、CDFA22(SA)、CDFB22(SA)、CDFZ22(WB)、CDGM30(HE)、CDGM30(TK)、CDGM40(HE)、CDGM40(TK)、CDGM50(HE)、CDGM50(TK)、CDGS30(CA)、CDGS30(HH)、CDGS40(CA)、CDGS40(HH)、CDGS50(CA)、CDGS50(HH)、CDGV30(TK)、CDGV40(TK)、CDHM22(CA)、CDHM22(WK)、CDHM30(CA)、CDHM30(WK)、CDJA22(HX)、CDJA22(PE)、CDJA22(TK)、CDJA22(WN)、CDJA22J(WB)、CDJA22JM(TK)、CDJA22PJ(HA)、CDJA22PJ(W )、CDJA30(HX)、CDJA30(TK)、CDJAB22(WS)、CDJB22(CA)、CDJB22(HX)、CDJB30(CA)、CDJB30(HX)、CDJC22(CH)、CDJC30(CH)、CDJD22(HA)、CDJD30(HA)、CDJE22(TT)、CDJE22MX(TT)、CDJE30(TC)、CDJE30(TT)、CDJE30MX(TT)、CDJG36(XA)、CDJJ22M(EW)、CDJL22(CA)、CDJL30(CA)、CDJM22(CA)、CDJM22(FH)、CDJM22(TL)、CDJM22(WK)、CDJM22J(CA)、CDJM22K(TK)、CDJM22V(HA)、CDJM30(CA)、CDJM30(FH)、CDJM30(TL)、CDJM30(WK)、CDJM30J(CA)、CDJM30K(TK)、CDJM30M(EU)、CDJM30M(EZ)、CDJM30S(FE)、CDJM30V(HA)、CDJMB22(WS)、CDJN22(FG)、CDJN30(FG)、CDJP22PR(EM)、CDJS22(FE)、CDJS22(HH)、CDJS22(TK)、CDJS22K(TK)、CDJS22RD(FD)、CDJS22V(HA)、CDJS30(FE)、CDJS30(HH)、CDJS30(TK)、CDJS30K(TK)、CDJS30MC(WM)、CDJS30RD(FA)、CDJS30S(FC)、CDJS30S(FS)、CDJS30V(HA)、CDJSB22(WS)、CDJT22(GW)、CDJT22G(GH)、CDJV22D(EL)、CDJV30MC(CY)、CDJY22(HA)、CDJY22(HH)、CDJY30(HA)、CDJY30(HH)、CDKG14(WA)、CDLC25(AG)、CDLC25(WG)、CDLC25DE(H )、CDLC25K(TK)、CDLC25N(WG)、CDLC30(AG)、CDLC30(PE)、CDLC30(WG)、CDLC30DE(H )、CDLC30K(TK)、CDLC30KN(TK)、CDLC30N(WG)、CDLC40(AG)、CDLC40(WG)、CDLC40K(TK)、CDLD25(CA)、CDLD25(WB)、CDLD25K(TK)、CDLD30(CA)、CDLD30(WB)、CDLD30K(TK)、CDLD40(CA)、CDLD40(WB)、CDLD40K(TK)、CDLE25A(WZ)、CDLE25K(TK)、CDLE30(WZ)、CDLE30K(TK)、CDLE40(WZ)、CDLE40A(WZ)、CDLS25(CJ)、CDLS25(WG)、CDLS30(CJ)、CDLS30(WG)、CDLS40(CJ)、CDLS40(WG)、CDPA50(HA)、CDPB50(HA)、CDSS30(CA)、CDSS30(HH)、CDSS40(CA)、CDSS40(HH)、CDTA22(CL)、CDTA22V7(JB)、CDTA22V7(JR)、CDTA22V7(JS)、CDTA30(CL)、CDTA30V7(JB)、CDTA30V7(JR)、CDTA30V7(JS)、CDTS22(WZ)、CDTS30(WZ)、CDWA22K(TL)、CDWA30(TL)、CDWA30K(TL)、CDWA40(TL)、CDWA40K(TL)、CDWB22K(CT)、CDWB30K(CT)、CDWB40(CT)、CDWB40K(CT)、CDWD22(CL)、CDWD22E2(S )、CDWD30(CL)、CDWD30E2(S )、CDWD40(CL)、CDWE22(HC)、CDWE22(WX)、CDWE30(HC)、CDWE40(HC)、CDWF22(CF)、CDWF22(WA)、CDWF30(CF)、CDWF40(CF)、CDWFD22E4(S )、CDWFD30E4(S )、CDWH22(HA)、CDWH30(HA)、CDWJ22(RA)、CDWJ22(TB)、CDWJ22(WH)、CDWJD22E4(KB)、CDWJD22E4(KP)、CDWJD22E4(KY)、CDWK22M(HX)、CDWL22(CA)、CDWL30(CA)、CDWL40(CA)、CDWM22(TC)、CDWM30(TC)、CDWM40(TC)、CDWN22(TM)、CDWN30(TM)、CDWN40(TM)、CDWP30P(EW)、CDWR22P(EZ)、CDWS22(SA)、CDWS30(SA)、CDWT22(WX)、CDWX22(HA)、CDWX30(HA)、CDWX40(HA)、CDXA22(WB)、CDXA22C(W )、CDXA30(WB)、CDXA30C(W )、CDXA40(WB)、CDXB22(HA)、CDXB30(HA)、CDXB40(HA)、CDXC22(WA)、CDXC30(WA)、CDXC40(WA)、CDXD22(WB)、CDXD30(WB)、CDXP22E2(HA)、CDXP30E2(HA)、CDXS22E5(WB)、CDXS30E5(WB)、CDXY22G(GH)、CDYZ25(WG)、CDYZ30(WG)、CDZA12(CC)、CDZA12(PA)、CDZA12(WB)、CDZA15(CC)、CDZA15(PA)、CDZA15(WB)、CDZA18(WB)、CDZS15(TB)、CDZS15(WA)、CKGM08CH(WG)、CVAX22(HH)、CVAX22(PE)、CVAX30(HH)、CVAX30(PE)、CVBR22(HA)、CVBR22(VC)、CVBR22V5(CK)、CVBR30(HA)、CVBR30(VC)、CVBR30V5(CK)、CVBS22(TL)、CVBS22(WB)、CVBS22V6(WB)、CVBS30(TL)、CVBS30(WB)、CVBS30V6(WB)、CVBX22(HL)、CVBX30(HL)、CVBY22(HH)、CVBY22V6(HA)、CVBY30(HH)、CVBY30V6(HA)、CVCR22(WZ)、CVCR22B(WB)、CVCR30(WZ)、CVCR30B(WB)、CVCS22(CL)、CVCS22(HH)、CVCS30(CL)、CVCS30(HH)、CVD22BG(XL)、CVD30BG(XL)、CVD40BG(XL)、CVDB22B(TA)、CVDB30B(TA)、CVDE22E3(NZ)、CVDE22E5(XA)、CVDE30E3(NZ)、CVDE30E5(XA)、CVDE40E3(NZ)、CVDE40E5(XA)、CVDG40(XJ)、CVDL22(HA)、CVDL30(HA)、CVDL40(HA)、CVDM22(TL)、CVDM30(TL)、CVDM40(TL)、CVDN22(TA)、CVDN30(TA)、CVDN40(TA)、CVDR22(XL)、CVDR22V7(XM)、CVDR30(XL)、CVDR30V7(XM)、CVDS22(XA)、CVDS22J2(XA)、CVDS30(XA)、CVDS30J2(XA)、CVDS40(XA)、CVDS40J2(XA)、CVDT22(XA)、CVDT22BG(XA)、CVDT22J3(XA)、CVDT30(XA)、CVDT30BG(XA)、CVDT30J3(XA)、CVDT40(XA)、CVDT40J3(XA)、CVDU22(XA)、CVDU30(XA)、CVDU40(XA)、CVDW22(HA)、CVDW22J6(TA)、CVDW30(HA)、CVDW30J6(TA)、CVDW40(HA)、CVDW40J6(TA)、CVDX22(X )、CVDX22(XA)、CVDX22V7(XK)、CVDX30(X )、CVDX30(XA)、CVDX30V7(XK)、CVDY22(XJ)、CVDY30(XJ)、CVDY40(XJ)、CVDYD22E2(XA)、CVDYD30E2(XA)、CVDYD40E2(XA)、CVEA22(TC)、CVEA30(TC)、CVEA40(TC)、CVEB22(TA)、CVEB30(TA)、CVEP22E1(AB)、CVEP22E1(PR)、CVEP22E3(PR)、CVEP22E3(YP)、CVEP30E3(NZ)、CVEP30E3(PR)、CVER22(CL)、CVER22K(CL)、CVER30(CL)、CVER30K(CL)、CVERD22E2(CA)、CVERD30E2(CA)、CVES22(CJ)、CVES22K(CJ)、CVES30(CJ)、CVES30K(CJ)、CVES40(CJ)、CVES40K(CJ)、CVESD22E3(CT)、CVESD30E3(CT)、CVESD40E3(CT)、CVET22(CF)、CVET40(CF)、CVETD22E4(CF)、CVETD30E4(CF)、CVETD40E4(CF)、CVEU22(CA)、CVEU22N(TK)、CVEU30(CA)、CVEU30N(TK)、CVEU40(CA)、CVEX22(HA)、CVEX22R(RA)、CVEX30(HA)、CVEX30R(RA)、CVEX40(HA)、CVFA22(TA)、CVFA30(TA)、CVFA40(TA)、CVFX30(XA)、CVFX40(XA)、CVFXD30E3(XA)、CVFXD40E3(XA)、CVFY22(XA)、CVFY30(XA)、CVFY40(XA)、CVFYD22E4(XA)、CVFYD30E4(XA)、CVFYD40E4(XA)、CVFZ22(XA)、CVFZ22E5(XA)、CVFZ30(XA)、CVFZ30E5(XA)、CVFZ40(XA)、CVFZ40E5(XA)、CVGX30(GT)、CVGX30(HJ)、CVGX30(WK)、CVGX40(GT)、CVGX40(HJ)、CVGX40(WK)、CVGX50(GT)、CVGX50(HJ)、CVHX22(CA)、CVHX22(HH)、CVHX22C(WG)、CVHX30(CA)、CVHX30(HH)、CVHX30C(WG)、CVHY22(HL)、CVHY30(HL)、CVLT30(WZ)、CVLT40(WZ)、CVLX30(HL)、CVLX30C(HL)、CVLX40(HL)、CVLX40C(HL)、CVLY30(HA)、CVLY40(HA)、CVMK22(VF)、CVMK22(WZ)、CVMK30(VF)、CVMK30(WZ)、CVNX30(WG)、CVNX30V6(HL)、CVPS22(SP)、CVPS30(SP)、CVPT22(NL)、CVPT30(NL)、CVPX30(XJ)、CVPX40(XJ)、CVPY22(XJ)、CVPY30(XJ)、CVPY40(XJ)、CVPZ22(XJ)、CVPZ30(XJ)、CVSX30(CA)、CVSX30(HH)、CVSX40(CA)、CVSX40(HH)、CVTR22(CA)、CVTR30(CA)、CVTR40(CA)、CVTS22(HA)、CVTS30(HA)、CVTS40(HA)、CVTT22(CA)、CVTT30(CA)、CVTT40(CA)、CVTU22(CA)、CVTU30(CA)、CVTU40(CA)、CVTW22(CA)、CVTW30(CA)、CVTW40(CA)、CVTX22(CA)、CVTX30(CA)、CVTX40(CA)、CVWA22(WZ)、CVWA30(WZ)、CVWK22(TZ)、CVWK30(TZ)、CVWK40(TZ)、CWCH30(FR)、CWCH30(PF)、CWDE22(DA)、CWLR22(CA)、CWLR22(WB)、CWLR22(ZM)、CWLR30(CA)、CWLR30(WB)、CWLW225(WB)、CWPA22G(CA)、CWPA22G(WB)、CWPA30G(CA)、CWPA30G(WB)、CWPC22#(TK)、CWPC22(TK)、CWPC22S(FG)、CWPG30(XA)、CWPK16D(ED)、CWPM22(CA)、CWPM22(FD)、CWPM22(WB)、CWPM26(CA)、CWPM26(WB)、CWPM30(CA)、CWPM30(FD)、CWPM30(WB)、CWPN22(TK)、CWPP22(WB)、CWPP30(WB)、CWPR22(FK)、CWPR22(FT)、CWPR22(FY)、CWPR22(ZT)、CWPR22G(ZW)、CWPR22S(PN)、CWPS22(CA)、CWPS22(HP)、CWPS22(HY)、CWPS22(RA)、CWPS22(WB)、CWPS22(ZM)、CWPS22K(CA)、CWPS22L(LA)、CWPS30(WB)、CWPS30(ZM)、CWPS30K(WB)、CWPT22RD(FA)、CWPU22#(WB)、CWPU22(AG)、CWPU22(CA)、CWPU22(EN)、CWPU22(FU)、CWPU22(W )、CWPU22(WB)、CWPU22(WX)、CWPU22(ZM)、CWPU22N(WU)、CWPU30(WB)、CWPU30(ZM)、CWPY22(WB)、CWPZ22(HE)、CWPZ22(HH)、CWPZ22(TD)、CWPZ22(ZW)、CWPZ30(HE)、CWPZ30(HH)、CWPZ30(TD)、CWRM22(FH)、CWRM22(TD)、CWRM22(TV)、CWRM22(WK)、CWRM22A(CA)、CWRM22P(EM)、CWRM30(FH)、CWRM30(TD)、CWRM30(WK)、CWRM30S(PN)、CWRS22(FN)、CWRS22(TK)、CWRS22P(EM)、CWRS30(TK)、EEA30(TA)、EEA30(TD)、EEA40(TD)、EEAF30(AK)、EEAF40(AK)、EEAJ30(CA)、EEAK30(GT)、EEAK30(HJ)、EEAL30(HJ)、EEAL30(TA)、EEAM30(TD)、EEAM40(TD)、EEAN30(HH)、EEAN30(VL)、EEAR30(HA)、EEAR30(TD)、EEAR40(HA)、EEAR40(TD)、EEAV30(CA)、EEAV30(TD)、EEAV40(TD)、EEAVM30(HJ)、EEAVM30(VF)、EEAW30D(EX)、EEAY30(GU)、EEAY30(PT)、EEAY40(PT)、EEBR40(TK)、EEBR50(TK)、EEBS40(GT)、EEBS50(GT)、EEBV40(HJ)、EEBV50(HJ)、EECA60(CA)、EECA70(CA)、EECB60(HA)、EECB70(HA)、EEGA30(AA)、EEGA40(AA)、EEGE30(AX)、EEGE40(AX)、EEGF30(GA)、EEGF40(GA)、EEGG30(AA)、EEGG40(AA)、EEGK30(AA)、EEGK30V6(AA)、EEGK40(AA)、EEGL30(YA)、EEGL40(YA)、EEGP30(VF)、EELA50(HA)、EELB50(HA)、EELC50(HA)、EELE30(AA)、EELE40(AA)、EELF30(AA)、EELF50(AA)、EELG35(WB)、EELG50(WB)、EEPA25(WB)、EERA35(HA)、EERA50(HA)、EERB35(CA)、EERB50(CA)、EERC35(AA)、EERC50(AA)、EERD35(HA)、EERD50(HA)、EERE35(GA)、EERE50(GA)、EERH35(CA)品名電気ポット・加湿器・炊飯ジャー電源コード
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
78,980税込86,878
1台
当日出荷
セット内容バッテリBL4025が2本・充電器DC40RA・ケース付長さ(mm)170幅(mm)86質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)285電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M24機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)650バッテリー容量(Ah)2.5充電器形名DC40RA充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:(バッテリ充電端子)直流40MAX、(USB電源端子)直流5充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)19.71充電当たりの作業量M16高力ボルト:(F10T)約200本
シリンダー(PR) 美和ロックシリンダー(PR)美和ロック(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
68,980税込75,878
1台
当日出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.6(BL4025装着時)高さ(mm)151寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])8500スイッチ種類スライドスイッチ
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mmオリエンタルモーター(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から13日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ ITPROTECHモニター掛け式LEDライト スクリーンランプITPROTECH
3,598税込3,958
1個
当日出荷
●モニターの上に設置することで、デスク周りを明るく照らします。設置も簡単でスペースもとりません。 「モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ(タッチセンサー 調光調色対応)」 ●良質な光で明るさ不足を解決するモニターライト 本製品は、ワンタッチで3種類の色温度を選択できそれぞれで明るさ調節が可能です。また、画面に反射しない構造になっておりブルーライトも軽減され目に優しい光を提供します。設置にはモニターを選ばず、電源不要で簡単にご利用いただけます。 ●選べる3種類の色温度と明るさ調整 本製品は、お好みの色温度を設定できます。暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 また、タッチで自由に明るさ調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 ●画面反射・映り込みしない 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 ●簡単設置!電源要らず&スペース要らず 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。厚さ0.5cm~5cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 ●タッチセンサー 本体のタッチセンサーで光調整、色調整が可能です。
光源LED×66灯(交換不可)電源USBバスパワー質量(g)約390色温度(K)3000、4000、5000発光色電球色/白色/昼白色仕様●演色性:Ra≧90●照度:約500Lux(直下40cmで点灯時)●定格光束:150lm●LED光源寿命:30000時間●使用可能ディスプレイ厚:0.5~5cm●消費電力:5V/0.9A(4.5W)●梱包内容:製品本体、USB ケーブル、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間RoHS指令(10物質対応)対応
充電式クリーナ(オリーブ) マキタ充電式クリーナ(オリーブ)マキタ(3件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタセット内容本体、バッテリBL4025×1本、急速充電器DC40RA長さ(mm)1106幅(mm)113質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)オリーブ高さ(mm)177電圧(V)直流36吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15集塵容量(L)0.25機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト連続使用時間(分)80使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40)集塵方式サイクロン一体型充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)使用可能時間(分間)パワフル:約16/強:約25/標準;約40/エコ:約80適合バッテリーBL4025関連資料(6.4MB)集塵容量(mL)250商品タイプ本体+バッテリー
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
コーヒーメーカー用 交換浄水フィルター 象印マホービンコーヒーメーカー用 交換浄水フィルター象印マホービン(4件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷
コーヒーメーカー用の専用部品です。
方式専用部品
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mmオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1台
当日出荷から43日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)90
フィルターカートリッジ フィルター:アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)フィルターカートリッジ フィルター:アレルフィルター(メンテナンス用)NASTA(ナスタ)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷から3日以内出荷
アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化して取り入れます。20μm花粉(スギ花粉程度)を90%除去し、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)
材質ABS樹脂・ポリエステル・活性炭
充電式ハンマ マキタ充電式ハンママキタ
109,800税込120,780
1台
当日出荷
クラス最強、充電式ハンマ
付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス質量(kg)6.3(バッテリー装着時)電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~2650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)496×113×258打撃エネルギーJoule(ジュール)9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値)シャンク形状SDSマックスシャンク適合バッテリーBL4040振動3軸合成値(m/s2)61充電当たりの作業量コンクリートはつり 約11分※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
内蔵USBケーブル 40cm Aコネクター バラ4P オス タイムリー内蔵USBケーブル 40cm Aコネクター バラ4P オスタイムリー
279税込307
1個
当日出荷
M/B用USBケーブルを背面ポート/PCIボード上のUSBコネクタに接続するためのケーブルです。USB2.0対応。
仕様内蔵USBケーブルAコネクタ-バラ4Pオス、USB信号:バラ4ピン白-DATA、緑+DATA、赤POWER(VCC)、黒GROUNDホワイト/ミドリ/レッド/ブラックケーブル長(cm)40変換タイプオス - オス
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタセット内容本体のみ長さ(mm)1106幅(mm)113質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)ホワイト高さ(mm)177吸込仕事率(W)100(パワフル)、60(強)、35(標準)、15(エコ)集塵容量(L)0.25機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト連続使用時間(分)約16(パワフル)、約25(強)、約40(標準)、約80(エコ)※1充電使用量(目安)バッテリー容量(Ah)2.5(BL4025)バッテリー電圧(V)直流36(40max)集塵方式サイクロン一体型充電時間(分)DC40RA使用時:約19(実用充電)、約28(フル充電)適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F関連資料(6.4MB)集塵容量(mL)250商品タイプ本体(バッテリ・充電器別売り)
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ40形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:18.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm 質量:197g 定格入力電圧:AC100V/200V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:18.0W 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
パワーソースキットXGT2 マキタパワーソースキットXGT2マキタ
58,980税込64,878
1台
当日出荷
BL4040×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品
出力1.5kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0充電時間(分)約31(実用充電)/約45(フル充電)
電動ポット用 容器ネット 象印マホービン電動ポット用 容器ネット象印マホービン(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
電動ポット用の専用部品です。
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセットブロードウォッチ
119,800税込131,780
1セット
当日出荷から8日以内出荷
400万画素の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視形状BOX型寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)質量(g)約350タイプ有線LAN:有(1ヶ所)出力【画像】VGA/HDMI電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)センサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)寸法(Φ×mm)約65×120液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)モニターサイズ16インチハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAXマキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.7(BL4025装着時)高さ(mm)151寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])8500スイッチ種類パドルスイッチ
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
85,980税込94,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.0(BL4040装着時)高さ(mm)164寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])3000~8500スイッチ種類スライドスイッチ
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ
78,980税込86,878
1台
当日出荷
40VMAXドライバドリル
付属品プラスチックケース、充電器:DC40RA、バッテリ:BL4025×2、(+)ビット2-65、サイドグリップ質量(kg)2.3(バッテリ含)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×86×275モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階/AFT振回され低減バッテリー容量(Ah)2.5(×2本)バッテリー電圧(V)36(max40)防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)回転数(min-1[回/分])高速0~2600/低速0~650クラッチ数(段)41(電子式)適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080Fライト機能高輝度LEDライト(2灯式)
関連キーワード
...