カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • バイク純正部品(9)
  • 切削工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「ra69」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ

    EIKO(栄工舎)
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    シャンクスルークーラント
    用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムライン モノシリーズ

    MSTコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シーメンス 補助接点 2 SIEMENS

    シーメンス 補助接点 2

    SIEMENS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 補助スイッチは、1 NC コンタクトと 1 NO コンタクト接続制御回路を備え、スプリングタイプ Terminal を装備しています。シンプルかつ効率的で、常に最新のモジュラシステムです。保護クラスIP20
    仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:前面取り付け●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0991アズワン品番65-7279-77
  • シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SIRIUS SIEMENS

    シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SIRIUS

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    シンプルで効率的な Siemens 制御キットです。常に最新のモジュラシステムを備えています。動作温度: -20 → 60 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0993アズワン品番65-8057-03
  • 通信モジュール 取り付けモジュール SIEMENS

    通信モジュール 取り付けモジュール

    SIEMENS
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens AS-i アドオンモジュールは、安全スイッチオフ接続制御回路用で、ねじ Terminal を備えています。シンプルかつ効率的で、常に最新のモジュラシステムです。動作温度: -20 → 60 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けモジュールアズワン品番65-7282-94
  • モータ保護回路ブレーカ SIRIUS SIEMENS

    モータ保護回路ブレーカ SIRIUS

    SIEMENS
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    ねじ止め Terminal タイプの電気接続 Siemens Sirius AS-i 取り付けモジュールです。幅は 45 mm です。適合性の証明書: IEC / EN60947-6-2 保護クラス IP : IP20
    仕様●範囲:SIRIUS●IP保護等級:IP20アズワン品番65-7292-92
  • シーメンス 補助接点 2 SIEMENS

    シーメンス 補助接点 2

    SIEMENS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 補助スイッチ( 2 NC コンタクト接続制御回路及びねじ止め Terminal 搭載)シンプルかつ効率的で、常に最新のモジュラシステムです。保護クラスIP20
    仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:2NC●取付方法:前面取り付け●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7278-28
  • スリムライン モノカーブ レギュラーA型 [Φ6] MSTコーポレーション

    スリムライン モノカーブ レギュラーA型 [Φ6]

    MSTコーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
  • スリムライン カーブ MSTコーポレーション

    スリムライン カーブ

    MSTコーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    7,998税込8,798特価
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • 充電式LEDハンディーライト 日動工業

    充電式LEDハンディーライト

    日動工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    スリム設計で明るさ抜群!! ワイドからスポットまで無段階フォーカス
    タイプ屋外型色温度(K)6000寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40照射角度(°)スポット/20、ワイド/80
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)

    日東工業(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
  • LED防爆懐中電灯ミニ 日動工業

    LED防爆懐中電灯ミニ

    日動工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    危険な場所で威力を発揮!! リフレクターとレンズ効果により、 逃げ光のない効率的な光で広範囲を照射します。
    電源単4アルカリ電池×2本仕様プッシュスイッチ付属品単4アルカリ電池×2本、電池交換用六角レンチ、ストラップ質量(g)62(電池込)タイプ防雨型寸法(Φ×mm)24×144色温度(K)5500照度(Lx)(1m)380寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~40照射角40度防水保護等級IP67演色指数(Ra)69定格光束(Lm)40電球の種類LED特殊用途防爆・防雨連続点灯時間(時間)45
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)

    日東工業
    58,980税込64,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • 南京錠 バラ 60mm IB-069シリーズ WAKI(和気産業)

    南京錠 バラ 60mm IB-069シリーズ

    WAKI(和気産業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    出入り口やロッカー、道具箱等の施錠やチェーンの連結に。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
    寸法A(mm)60寸法B(mm)10寸法C(mm)32寸法D(mm)31材質本体/真鍮、吊/鋼鉄アズワン品番63-1491-83
  • ウォーターポンプ カローラ 69- GMB

    ウォーターポンプ カローラ 69-

    GMB
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番16100-22010・16100-29017・16100-29015・16100-29018・16100-29016
  • 制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉) 日東工業

    制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉)

    日東工業
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
    材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェンスAA(木調) YS2型 (T-14) TOEX(LIXIL)

    フェンスAA(木調) YS2型 (T-14)

    TOEX(LIXIL)
    3,500税込3,850
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
    用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-14
  • フェンスAA(木調) YT1型 (T-14) TOEX(LIXIL)

    フェンスAA(木調) YT1型 (T-14)

    TOEX(LIXIL)
    3,500税込3,850
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YT1型 横採光:木調パネルとの間にポリカーボネート板を使用し、目隠しと採光を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
    用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-14
  • 制御盤キャビネット 奥行300mm(片扉) 日東工業

    制御盤キャビネット 奥行300mm(片扉)

    日東工業
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
    材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御盤キャビネット 奥行250mm(片扉) 日東工業

    制御盤キャビネット 奥行250mm(片扉)

    日東工業
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
    材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • A.C.GENERATOR   31100MA6910 ホンダ

    A.C.GENERATOR 31100MA6910

    ホンダ
    80,980税込89,078
    1個
    4日以内出荷
  • HOSEASSY.FR.BRAKE    45125MA6911 ホンダ

    HOSEASSY.FR.BRAKE 45125MA6911

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • GUIDE,BRAKE CABLE    45469KA6750 ホンダ

    GUIDE,BRAKE CABLE 45469KA6750

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,GRA*NHA69P*  84151K1ZJ10YW ホンダ

    COVER,GRA*NHA69P* 84151K1ZJ10YW

    ホンダ
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
  • LID,GRAB *NHA69P*  84152K1ZJ10YW ホンダ

    LID,GRAB *NHA69P* 84152K1ZJ10YW

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • LUGGAGE RACK,L  84165MA6910 ホンダ

    LUGGAGE RACK,L 84165MA6910

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • LUGGAGE RACK,R  84160MA6910 ホンダ

    LUGGAGE RACK,R 84160MA6910

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK CASE COMP,R   11100MAA690 ホンダ

    CRANK CASE COMP,R 11100MAA690

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK CASE COMP,L   11200MAA690 ホンダ

    CRANK CASE COMP,L 11200MAA690

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 16.9kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB1692V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 16.9kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB1692V

    Panasonic(パナソニック)
    79税込87
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. 0.125 W ERAシリーズ0.1 % 25 ppm - 1.02 Ω → 46.4 Ω. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)16.9定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 15 m オムロンヘルスケア

    光電センサ バレル形 検出範囲 15 m

    オムロンヘルスケア
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    E3RA小型ラジアル光電センサ。Omron社のE3RA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをは