カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「raa2-5」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
  • 絶縁被覆付丸型端子 ストレート形 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付丸型端子 ストレート形

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格
  • インバーター直流溶接機 レグルス

    インバーター直流溶接機

    レグルス
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    溶接機能:1電撃防止機能:溶接待機時の出力電圧を下げ、感電の危険性を軽減させます。ON/OFF選択可能2ホットタート:アークスタート時に溶接棒と溶接物の高抵抗に対し追加の電力を提供し、アークスタートをしやすくします。3アークフォース:より高い動作電圧を必要とする溶接棒や、溶接中の吸い付きを防止に役立ちます。4EMC対策商品:本体に出入りする電気・ノイズをフィルターにより軽減し、本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます。5故障軽減システム:入力電圧の低下を感知しエラー報告。出力を止め電気回路を保護します。
    用途デザインと保護機能:1作業者から見やすい傾斜表示パネル。衝撃から パネル部とボリュームを守る保護カバー付き。2パイプ取っ手とソフトグリップで持ち運びが楽です。ボディカラーはハンマートーンを採用。傷や汚れが目立ちません。3保管時や移動時にかさばる電源コードは取っ手のフリースペースに仮収納可能(。ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。)4本体トラブルはエラーコードで状況報告します。また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し本体回路を保護、故障を軽減します。周波数50/60Hz電源電圧(V)単相200±10%冷却方式強制空冷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    デンソー製 12V 105A D128.5 SC、デンソー製 12V 105A D128.5
    主な適合純正品番31100-RAA-A01・31100-RAA-A02・31100-RTA-013・31100-RAA-A05・31100-RTA-003・31100-RAA-A03・31100-RAA-A04・31100-RTA-023・31100-RTA-033・31100-PPD-003メーカーホンダサービス分類リサイクル・リビルト
  • ワイヤレス給電送信回路(RAA458100搭載) マルツエレック

    ワイヤレス給電送信回路(RAA458100搭載)

    マルツエレック
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤレス充電システム向けの送信回路および電力制御基板 本基板は、ワイヤレス給電の送信回路、ハーフブリッジ/フルブリッジ両方に対応したMOSFETドライバ回路、モニタ回路および保護回路を搭載しています。本基板に電力を供給すると、送電コイルを介して受信側へ電力をワイヤレス送信することができます。 ワイヤレス給電受信回路と組み合わせて、リチウムイオンバッテリのワイヤレス充電システムやアプリケーションへのワイヤレス電力供給などにご活用いただけます。受電部に本製品の対となる【MEB-RAA457100】を使用すると、双方向通信によって受電側負荷に応じた送電電力の自動調整や安全制御が可能になります。 本基板には、キーデバイスとしてルネサスエレクトロニクス社製のRAA458100を採用しました。RAA458100は、小電力ワイヤレス充電システム向け送電側電力制御ICです。5Vシングル電源(モバイルバッテリも可)で動作し、ブリッジ回路過電流保護や2つの過熱保護など複数の保護機能により安全性に配慮されています。ハーフブリッジ/フルブリッジを選択可能なゲートドライバ、各電圧のモニタ機能、2線シリアルインターフェースなどの機能を内蔵しています。RAA458100のレジスタ設定は、基板に搭載されたEEPROM、または外部から2線シリアル通信によって行うことができます。 MOSFETハーフブリッジ回路、MOSFETフルブリッジ回路双方に対応したパワーMOSFETドライバを内蔵 ブリッジ回路過電流保護機能、温度保護機能等、複数の保護機能を内蔵 内蔵12ビットA/Dコンバータによるブリッジ回路入力電圧/電流、サーミスタ電圧(温度)のモニタが可能 ワイヤレス給電受信回路【MEB-RAA457100】との相互通信により送電電力の自動調整、安全制御が可能