カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
「rad415nc a1」の検索結果

LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール
ENDO(遠藤照明)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から5日以内出荷※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷から5日以内出荷用途数値データは200V時質量(kg)0.25色白高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091演色指数(Ra)82調光の可否不可調色の可否不可
コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長
ブライトライト¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781個欠品中仕様器具本体取付直付径(Φmm)□680電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-415NC/WC/WWC調光の可否否
FHP32タイプ ×3灯 ルーバーなし直付500角
ENDO(遠藤照明)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数3適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否否
FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角
ENDO(遠藤照明)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否否
コンパクト形蛍光灯 45W 昼白色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。種別45形材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル消費電力(W)45口金GY10q-10本体質量(g)約210全光束(Lm)4350定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)45色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×560光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4
ENDO(遠藤照明)¥979税込¥1,0771個当日出荷仕様器具本体質量(kg)7.4取付埋込・下面開放形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95色(本体)白灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□600調光の可否否
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1セットほか6日以内出荷から33日以内出荷演色指数(Ra)83
LEDモジュール
DNライティング¥7,298~税込¥8,028~1個21日以内出荷色温度5000K~2800Kの間で調節可 スリムサイズ 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2500mm以内)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら