カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
「rad415wc」の検索結果

LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール
ENDO(遠藤照明)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から5日以内出荷※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781個欠品中仕様器具本体取付直付径(Φmm)□680電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-415NC/WC/WWC調光の可否否
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら