カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
「rad416」の検索結果

LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール
ENDO(遠藤照明)¥6,798税込¥7,4781本4日以内出荷から5日以内出荷※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,798税込¥7,4781台欠品中用途数値データは200V時質量(kg)0.25色白高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091演色指数(Ra)82調光の可否不可調色の可否不可
FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角
ENDO(遠藤照明)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否否
FHP32タイプ ×3灯 ルーバーなし直付500角
ENDO(遠藤照明)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数3適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否否
病室ベッドブラケット/3500K
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷付属品別電源LEDユニット別売、常夜灯付色温度(K)3500光源色温白色適合モジュールRAD-415WWB、RAD-416WWB調光の可否否