カテゴリ

  • 保管用品(46)
    • 軽・中量棚本体(単体)(15)
    • スチールラック本体(1)
    • パネルラック(コンテナラック)本体(10)
    • 軽・中量棚本体(連結)(13)
絞り込み
間口(mm)
  • ~500(2)
  • ~1000(26)
  • ~1500(30)
  • ~2000(21)
高さ(mm)
  • 600(1)
  • 1505(2)
  • 1757(6)
  • 1805(2)
  • 1900(2)
  • 2100(1)
  • 2105(2)
  • 2106(2)
  • 2200(2)
  • 2400(15)
  • 2405(2)
  • 2800(1)
棚段数
  • 7
  • 1(75)
  • 2(102)
  • 3(514)
  • 4(1,012)
  • 5(846)
  • 6(380)
  • 8(19)
  • 9(17)
  • 10(5)
  • 11(2)
  • 12(6)
  • 14(2)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 21(1)
耐荷重(kg/段)
  • 100(11)
  • 120(5)
  • 150(10)
  • 200(2)
  • 1000(1)
奥行(mm)
  • ~500(24)
  • ~1000(26)
  • ~1500(1)
  • 色イエロー(6)
  • 色グリーン(9)
  • 色グレー(22)
  • 色ピンク(6)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(6)
  • 色ベージュ(7)
  • 色ホワイト(4)
イエロー・グリーン・グレー・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(16)
  • サカエ(10)
  • 矢崎化工(6)
  • SANSHIN(5)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(5)
  • 岡田工業(1)
  • Luminous(ルミナス)(1)
  • SHUTER(1)
モノタロウ・TRUSCO・サカエ・矢崎化工・SANSHIN・瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)・岡田工業・Luminous(ルミナス)・SHUTER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rakku」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンテナラック モノタロウ

    コンテナラック

    モノタロウ(20件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
    用途部品や小物の保管に仕様組立式材質本体:スチール、コンテナ:PP質量(kg)22高さ(mm)1150奥行(mm)280容量(L)大/3.3、小/0.8間口(mm)937段数大/3、小/4コンテナ大/15個、小/32個ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5
  • 片面タイプ重量コンテナラック高さ1565大棚7 TRUSCO

    片面タイプ重量コンテナラック高さ1565大棚7

    TRUSCO
    93,980税込103,378
    1セット
    翌日出荷
    工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
    適合カード差し:J型(別売)トラスコ品番501-8722質量(kg)51.3高さ(mm)1565奥行(mm)350間口(mm)904段数7最大積載量(kg)100荷姿組立式コンテナT5 28個組立時間1人30分コンテナ種類T5
  • RKラック(コンテナ付) サカエ

    RKラック(コンテナ付)

    サカエ
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    RKラックコンテナ付が新登場!!コンテナには小物から長尺物まで収納ができ、収納効率がアップするだけではなく見た目もキレイに管理ができます。コンテナの脱落防止の為、コボレ止めを標準設定しています。棚板は50mmピッチで段替え可能。
    奥行(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250アジャスター樹脂製 M20×P2.5 軸長51mm均等耐荷重(kg/段)250
  • 片面タイプ重量コンテナラック高さ1565小棚4大棚4 TRUSCO

    片面タイプ重量コンテナラック高さ1565小棚4大棚4

    TRUSCO
    91,980税込101,178
    1セット
    翌日出荷
    工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
    適合カード差し:J型(別売)トラスコ品番501-8714質量(kg)49.6高さ(mm)1565奥行(mm)350間口(mm)904段数小 4、大 4最大積載量(kg)200荷姿組立式コンテナT2 24個、T5 16個組立時間1人30分
  • パネルコンテナラック 910X320XH1240 クリアカラーコンテナ 中X42 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X320XH1240 クリアカラーコンテナ 中X42

    TRUSCO
    97,980税込107,778
    1台
    翌日出荷
    コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番263-9152材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1240奥行(mm)320間口(mm)910段数7コンテナ(コンテナ中)VN-2N 42個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100コンテナ種類VN-2N
  • スタッキングパーツコンテナ用 両面カート SHUTER

    スタッキングパーツコンテナ用 両面カート

    SHUTER
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    SHUTER製スタッキングコンテナを効率的に吊ることができます。スタッキングコンテナを効率的に吊ることができます。
    用途部品、部材の効率的な管理に。材質スチール、キャスター:ポリプロピレン(PP)色(本体)ブラック最大積載量(kg/台)250
  • コンテナラックケース サカエ

    コンテナラックケース

    サカエ
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    コンテナに収納したまま保管が可能です。 コンテナ受の後端にストッパーがついている為、抜け落ちることがありません。 収納されているコンテナを引出しのように出したり収めたりすことができ、中身の出し入れが簡単に行えます。
    仕様組立式奥行(mm)570色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミナスノワールテンションラック7段 Luminous(ルミナス)

    ルミナスノワールテンションラック7段

    Luminous(ルミナス)
    16,182税込17,800
    1台
    3日以内出荷
    錆びにキズに強い粉体塗装仕上げ。
    用途壁面の収納棚として最適。材質シェルフ・ポール・ワイヤーバー/スチール(ハンマートーン塗装)、ディバイダー/スチール、スリーブ・アジャスタ―/ABS樹脂ブラック高さ(mm)2200~2800奥行(mm)275間口(mm)780呼び76Wポール径(Φmm)25棚段数(段)7
  • パネルコンテナラック 910X600XH1420 両面式車輪付 中X48 大X24 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X600XH1420 両面式車輪付 中X48 大X24

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    キャスター付で移動させるのに便利です。(キャスター100mm自在・ブレーキ付き各2個))
    トラスコ品番263-9159材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)1420奥行(mm)600間口(mm)910キャスター100mm 自在、自在ストッパー付各2個コンテナ(コンテナ大)VN-3N 24個、(コンテナ中)VN-2N 48個、(コンテナ小)‐色(本体)ホワイト棚段数(段)7最大積載量(kg/台)200
  • UPR型ビンラック H1450 ビン大黒・橙・白各8個 緑X4個付蓋付 黒 TRUSCO

    UPR型ビンラック H1450 ビン大黒・橙・白各8個 緑X4個付蓋付 黒

    TRUSCO
    96,980税込106,678
    1台
    8日以内出荷
    軽量ビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。
    トラスコ品番232-1961材質本体:スチール、軽量ビン:樹脂ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900コンテナK-20 BK・OR・W各8個 GN 4個 フタ付組立時間(目安)1人30分棚段数(段)7最大積載量(kg/台)70
  • UPRラックH=1450 ビン大青・赤・黄各8個 薄緑X4個付蓋付 TRUSCO

    UPRラックH=1450 ビン大青・赤・黄各8個 薄緑X4個付蓋付

    TRUSCO
    96,980税込106,678
    1セット
    8日以内出荷
    ライトビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。
    トラスコ品番393-3211材質ライトビン:樹脂質量(kg)28.6高さ(mm)1435材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900段数7最大積載量(kg)80荷姿組立式コンテナK-20 B・R・Y各8個 YG 4個 フタ付組立時間1人30分
  • ネスティングラック ポスト パレット 岡田工業

    ネスティングラック ポスト パレット

    岡田工業(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷から30日以内出荷
    材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
    材質スチールライトグリーン表面処理強制焼き付け塗装均等積載量(kg/段)1000
  • 軽量ラック(耐荷重120kg) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    軽量ラック(耐荷重120kg)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    両側と裏面をスチールパネルで密閉したタイプです。 前面だけが開いているため奥や横には商品は落ちません。商品の立て掛けができます。 隣の棚との間仕切りとしても利用できます。 ほこりや光線を遮ります。棚単位ごとに仕分け分類して保管したり、数量を定めた保管に適しています。
    用途商品の陳列や整理など。
  • 軽量ラック(耐荷重120kg) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    軽量ラック(耐荷重120kg)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。 四方が開いているため見通しがよくどこからでも取り出しが可能です。 上下の棚板にはコーナープレートが取りつけられ、揺れを防止しています。 支柱の一番下にはベースがつき床が傷つかないように配慮されています。
    用途商品の陳列や整理など。材質(本体)スチール総耐荷重(kg)500
  • 薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型 TRUSCO

    薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1805材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
  • 薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2100mm 単体型 TRUSCO

    薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2100mm 単体型

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2105材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
  • 薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1500mm 単体型 TRUSCO

    薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1500mm 単体型

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1505材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
  • 薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型 TRUSCO

    薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2105RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
  • 薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1500mm 連結型 TRUSCO

    薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1500mm 連結型

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1505RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
  • スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595 TRUSCO

    スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150
    用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)1203棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1203棚板内寸・間口(mm)1116
  • 薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2400mm 連結型 TRUSCO

    薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2400mm 連結型

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2405組立時間30分(2人)RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
  • 薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1800mm 連結型 TRUSCO

    薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1800mm 連結型

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1805RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
  • オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595 TRUSCO

    オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595

    TRUSCO
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
  • ラークラック150kg (アイボリー) 単体タイプ サカエ

    ラークラック150kg (アイボリー) 単体タイプ

    サカエ
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    組み立ては支柱に差し込むだけの簡単組み立て構造です。 棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。 用途に合わせて何台でも連結可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    アイボリータイプ単体棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)35グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150
  • 中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中軽量ラック200kg

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。
    アイボリー棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)200
  • ラークラック連結150kg (グリーン) サカエ

    ラークラック連結150kg (グリーン)

    サカエ
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    組み立ては支柱に差し込むだけの簡単組み立て構造です。 棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。 用途に合わせて何台でも連結可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    グリーンタイプ連結棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)35グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)150
  • ラークラック連結150kg (アイボリー) サカエ

    ラークラック連結150kg (アイボリー)

    サカエ
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    組み立ては支柱に差し込むだけの簡単組み立て構造です。 棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。 用途に合わせて何台でも連結可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    ベージュタイプ連結棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)35グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150
  • ラークラック150kg (グリーン) 単体タイプ サカエ

    ラークラック150kg (グリーン) 単体タイプ

    サカエ
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    組み立ては支柱に差し込むだけの簡単組み立て構造です。 棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。 用途に合わせて何台でも連結可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    グリーンタイプ単体棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)35グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150
  • ラークラック(ブラック/150kg/高さ2400/連結) サカエ

    ラークラック(ブラック/150kg/高さ2400/連結)

    サカエ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。用途に合わせて、何台でも連結が可能です。樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド
    仕様ボルトレスブラック高さ(mm)2400材質(本体)スチールタイプ連結耐荷重(kg/段)150棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)150
  • ラークラック(ブラック/150kg/高さ2400/単体) サカエ

    ラークラック(ブラック/150kg/高さ2400/単体)

    サカエ
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。用途に合わせて、何台でも連結が可能です。樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド
    仕様ボルトレスブラック高さ(mm)2400材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)150棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/段)150
  • 中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中軽量ラック200kg

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。
    アイボリー高さ(mm)2400タイプ連結段数天地7段耐荷重(kg/段)200棚段数天地7段棚ピッチ(mm)25枠幅(mm)40(支柱幅)棚段数(段)天地7グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200
  • 薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型 TRUSCO

    薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
  • SANSHIN JIS軽量ラック 120kg SANSHIN

    SANSHIN JIS軽量ラック 120kg

    SANSHIN
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
  • SANSHIN 軽量セミボルトレスラック SANSHIN

    SANSHIN 軽量セミボルトレスラック

    SANSHIN
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷から20日以内出荷
    グレー材質(本体)スチール
  • ラークラック(ホワイト/150kg/高さ2400/単体) サカエ

    ラークラック(ホワイト/150kg/高さ2400/単体)

    サカエ
    41,980税込46,178
    1台
    10日以内出荷
    組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。用途に合わせて、何台でも連結が可能です。樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド
    仕様ボルトレスホワイト高さ(mm)2400材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)150棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/段)150
  • ラークラック(ホワイト/150kg/高さ2400/連結) サカエ

    ラークラック(ホワイト/150kg/高さ2400/連結)

    サカエ
    35,980税込39,578
    1台
    10日以内出荷
    組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。用途に合わせて、何台でも連結が可能です。樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド
    仕様ボルトレスホワイト高さ(mm)2400材質(本体)スチールタイプ連結耐荷重(kg/段)150棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)150
  • イレクター製短靴ラック5列7段 35足用 ブラックトレイ 矢崎化工

    イレクター製短靴ラック5列7段 35足用 ブラックトレイ

    矢崎化工
    139,800税込153,780
    1台
    15日以内出荷
    主に製造工場や食品工場、物流センターなどで使用できる、衛生面を考慮したシンプルなイレクター製短靴管理ラックです。扉のないオープンなラックの為、汚れを隠すことなく、常に清掃をする事で従業員の清掃習慣定着につながります。フレームはパイプ形状でつなぎ目は段差の少ない曲面形状の為、汚れが溜まりにくく、清掃が容易です。固定式のロッカータイプと違い、オープンなラックで乾燥しやすく、キャスター仕様で簡単に移動ができ、背面や床面の清掃が行き届きます。シューズトレイは簡単に取り外しができ、洗浄が容易で清潔に保てます。幅方向のパイプ14本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所28ヵ所)。シューズトレイ35枚をフレームへ取付けて使用します。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
    用途主に製造工場や食品工場、物流センターなどで使用する短靴の管理用として材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)、シューズトレイ:ポリプロピレン質量(kg)約27.5高さ(mm)1757奥行(mm)376間口(mm)1320キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー)棚段数(段)7
  • イレクター製短靴ラック4列7段 28足用 ブラックトレイ 矢崎化工

    イレクター製短靴ラック4列7段 28足用 ブラックトレイ

    矢崎化工
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    主に製造工場や食品工場、物流センターなどで使用できる、衛生面を考慮したシンプルなイレクター製短靴管理ラックです。扉のないオープンなラックの為、汚れを隠すことなく、常に清掃をする事で従業員の清掃習慣定着につながります。フレームはパイプ形状でつなぎ目は段差の少ない曲面形状の為、汚れが溜まりにくく、清掃が容易です。固定式のロッカータイプと違い、オープンなラックで乾燥しやすく、キャスター仕様で簡単に移動ができ、背面や床面の清掃が行き届きます。シューズトレイは簡単に取り外しができ、洗浄が容易で清潔に保てます。幅方向のパイプ14本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所28ヵ所)。シューズトレイ28枚をフレームへ取付けて使用します。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
    用途主に製造工場や食品工場、物流センターなどで使用する短靴の管理用として材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)、シューズトレイ:ポリプロピレン質量(kg)約23.5高さ(mm)1757奥行(mm)376間口(mm)1070キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー)棚段数(段)7
  • イレクター製短靴ラック3列7段 21足用 ブラックトレイ 矢崎化工

    イレクター製短靴ラック3列7段 21足用 ブラックトレイ

    矢崎化工
    99,980税込109,978
    1台
    15日以内出荷
    主に製造工場や食品工場、物流センターなどで使用できる、衛生面を考慮したシンプルなイレクター製短靴管理ラックです。扉のないオープンなラックの為、汚れを隠すことなく、常に清掃をする事で従業員の清掃習慣定着につながります。フレームはパイプ形状でつなぎ目は段差の少ない曲面形状の為、汚れが溜まりにくく、清掃が容易です。固定式のロッカータイプと違い、オープンなラックで乾燥しやすく、キャスター仕様で簡単に移動ができ、背面や床面の清掃が行き届きます。シューズトレイは簡単に取り外しができ、洗浄が容易で清潔に保てます。幅方向のパイプ14本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所28ヵ所)。シューズトレイ21枚をフレームへ取付けて使用します。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
    用途主に製造工場や食品工場、物流センターなどで使用する短靴の管理用として材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)、シューズトレイ:ポリプロピレン質量(kg)約20高さ(mm)1757奥行(mm)376間口(mm)820キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー)棚段数(段)7
  • イレクター製短靴ラック4列7段 28足用 ホワイトトレイ 矢崎化工

    イレクター製短靴ラック4列7段 28足用 ホワイトトレイ

    矢崎化工
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    主に製造工場や食品工場、物流センターなどで使用できる、衛生面を考慮したシンプルなイレクター製短靴管理ラックです。扉のないオープンなラックの為、汚れを隠すことなく、常に清掃をする事で従業員の清掃習慣定着につながります。フレームはパイプ形状でつなぎ目は段差の少ない曲面形状の為、汚れが溜まりにくく、清掃が容易です。固定式のロッカータイプと違い、オープンなラックで乾燥しやすく、キャスター仕様で簡単に移動ができ、背面や床面の清掃が行き届きます。シューズトレイは簡単に取り外しができ、洗浄が容易で清潔に保てます。幅方向のパイプ14本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所28ヵ所)。シューズトレイ28枚をフレームへ取付けて使用します。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
    用途主に製造工場や食品工場、物流センターなどで使用する短靴の管理用として材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)、シューズトレイ:ポリプロピレン質量(kg)約23.5高さ(mm)1757奥行(mm)376間口(mm)1070キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー)棚段数(段)7