ラムマウント当日出荷
ガラスやアクリルなど滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。主に自動車やトラクターなどの作業用車両の内窓への取り付けに最適です。より大きなデバイスにも耐えられるよう直径83.8mmの吸盤が3連結され、それぞれ本体のレバー部分を操作することで簡単に着脱が可能で、別途ボールジョイントを取り付けることで他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。【製品詳細】。。製品寸法。吸盤直径: Φ83.8mm。全幅: 201.9mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:431g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 3/4inch 小ネジ、#8-32 ナイロックナット。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:トリプルサクション
仕様吸盤/貼付タイプ材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプベース