カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)

「rav2-5」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業
    イエロー
    クリア
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
    その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 TRUSCO
    イエロー
    ブルー
    レッド

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
  • RAV 制御盤キャビネット(板厚2.3) 日東工業

    RAV 制御盤キャビネット(板厚2.3)

    日東工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ボディ:鉄板厚(mm)2.3ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄基板2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3扉形式片開き
  • 絶縁丸端子 2-5 ELPA

    絶縁丸端子 2-5

    ELPA
    ¥218税込¥240
    1個
    当日出荷
    RAV2-5
    全長(mm)21種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)
    ブルー
    イエロー
    ブラック
    ホワイト
    レッド
    クリア
    グリーン

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 小

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥4,990税込¥5,489
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形) 住友重機械工業

    アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形)

    住友重機械工業
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキ無
  • アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋内形) 住友重機械工業

    アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋内形)

    住友重機械工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキ無
  • エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)

    エアコンフィルター ゼオライトWプラス

    MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • CD/DVDプレイヤー Beat-Sonic

    CD/DVDプレイヤー

    Beat-Sonic
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    7日以内出荷
    トヨタ ディスプレイオーディオPlus付車の通信用USBポートに本製品をさすだけで、純正モニターでCD/DVDを楽しむことができます。純正モニター画面から操作可能。純正と同じ操作感で楽しむことができます。USBポートから電源供給を受けることで、接続機器が動作するバスパワー給電を採用。本製品の接続はUSBケーブルを接続するだけの簡単接続です。
    仕様リージョンコード:2(日本市場用)、出力コネクタ:USB Type-Cオス規格USB2.0電源電圧(V)5消費電流(A)最大1.5奥行D×幅W×高さH(mm)CD/DVDプレイヤー本体:142×141×18USBケーブル(m)1.5適合車種アルファード (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/AGH40W/AGH45W)、ヴェルファイア (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/TAHA45W)、カローラ (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラツーリング (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラスポーツ (R04/10- ZWE219/MZEA12H)、カローラクロス (R03/9- ZVG13/ZVG16/MXGA10)、クラウンクロスオーバー (R04/9- TZSH35/AZSH35)、クラウンスポーツ (R05/12- AZSH37W/AZSH36)、シエンタ (R04/8- MXPL10G/MXPC10G/MXPL15G)、ハリアー(PHEV含む) (R04/10- AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85/AXUP85)、プリウス(PHEV含む) (R05/01- MXWH61/MXWH60)、GRカローラ (R05/02- GZEA14H)、GRヤリス (R06/04- GXPA16)、RAV4 (R04/10- MXAA54/AXAH54)出力端子USB Type-Aオスケーブル長(cm)20入力コネクタUSB Type-Aメス
  • 汎用 ヘッドレストモニター取付キット トヨタ車200mm窓口用 カナテクス

    汎用 ヘッドレストモニター取付キット トヨタ車200mm窓口用

    カナテクス
    ¥7,605税込¥8,366
    1個
    9日以内出荷
    モニター重量2Kgまで取付け可能で、モニターの配線収納まで考慮した親切設計。上下、左右、前後、更に角度まで調節可能な設計により、モニター画面を自分にとってベストの位置に取付け可能。オーディオ取付け窓口の上部がモニター取付け位置になるため、ドライバーの視界とエアバッグのスペースを確保。オーディオ取付け窓口への市販カーAV装着まで考慮したパーツをワンパッケージ。モニターの脱着はノブを起こすだけのワンタッチ装着。トヨタ200mm窓口付車で10/6Pコネクター付車用です。取付けには純正ブラケットを併用します。市販の200mmワイドナビゲーションを取付ける場合には使用できません。モニター取付位置はカーAVの手前になりますので以下のことに注意して取付けてください。モニターの位置の調節は、ロッドに取付けた回転ブラケットAss'yで行います。(助手席エアバックに干渉しない位置・運転の妨げにならない位置・市販カーAVや車両ダッシュ部のスイッチ操作を妨げない位置・市販カーAV、ダッシュ周り、シフトレバーに干渉しない位置・画面を見やすい位置)。取付可能なモニターは、背面にスライドレール付のものか、底面に1/4インチ(6.35mm)ネジ穴のあるものになります。8型ワイドモニターの取付けが可能です。(重量2Kg以内、モニターコード径Φ8以内の)
    主な適合車輌型式(トヨタ)bB[H12/2~H28/8]、FJクルーザー[H22/12~H30/1]、iQ[H20/11~H28/3]、ist[H19/7~H28/5]、RAV4[H12/5~H28/8]、アイシス[H16/9~H29/12]、アリオン[H19/6~H28/6]、アルファード[H14/5~H27/1]、アレックス[H13/1~H18/10]、イプサム[H13/5~H21/12]、ヴァンガード[H19/8~H25/11]、ウィッシュ[H15/1~H29/10]、ヴィッツ[H22/12~H26/4]、[H11/1~H17/1]、ヴェルファイア[H20/5~H27/1]、ヴォクシー[H19/6~H26/1]、[H13/11~H19/6]、エスティマ[H18/1~H28/6]、[H12/1~H18/1]、オーリス[H24/8~H30/3]、[H18/10~H24/8]、ガイア[H13/4~H16/8]、カムリ[H23/9~H29/7]、[H18/1~H23/9]、カルディナ[H14/9~H19/6]、カローラ[H12/8~H1/10]、カローラアクシオ[H24/5~R1/9]、[H18/10~H2485]、カローラスパシオ[H13/5~H19/6]、カローラフィールダー[H24/5~R1/9]、[H18/10~H24/5]、[H12/8~H18/10]、カローラランクス[H13/1~H18/10]、カローラルミオン[H19/10~H28/1]、クラウン[H24/12~H30/6]、グランドハイエース[H11/8~H14/5]、グランビア[H11/8~H14/5]、クルーガーV[H12/11~H15/8]、サクシード[H14/7~H26/9]、スペイド[H24/7~現在]、タウンエース[H20/2~R2/9]、ツーリングハイエース[H11/8~H14/5]、ナディア[H13/5~H15/7]、ノア[H19/6~H26/1]、[H13/11~H19/6]、ハイエース(ワゴン/バン)[H25/12~現在]、[H16/8~H25/12]、ハイエースワゴン[H11/7~H16/8]、ハイラックスサーフ[H14/11~H17/8]、パッソ[H16/6~H28/4]、パッソセッテ[H20/12~H24/3]、ピクシススペース[H23/9~H29/1]、ファンカーゴ[H11/8~H17/10]、プラッツ[H11/8~H17/11]、プリウス[H21/5~H27/2]、プリウスα[H23/5~現在]、ブレイド[H18/12~H24/4]、プレミオ[H19/6~H28/6]、プロボックス[H14/7~H26/9]、ベルタ[H17/11~H24/6]、ポルテ[H16/7~現在]、マークX[H21/10~R1/12]、ライトエース[H20/2~R2/8]、ラクティス[H22/11~H28/9]、[H17/10~H22/11]、ランドクルーザー 200[H21/4~H27/8]、ランドクルーザープラド[H21/9~H25/9]、[H14/10~H21/9]、レジアス[H11/8~H14/5]、レジアスエース[H25/12~R2/5]、[H16/8~H25/12]主な適合車輌型式(ダイハツ)COO(クー)[H18/5~H25/12]、ブーン[H16/6~H28/4]、ブーンルミナス[H20/12~H24/3]主な適合車輌型式(スバル)トレジア[H22/11~H28/3]構成部品パネル(L)(R)、配線コネクター(10P/6P)、車速信号用コネクター(5P)、モニター取付アタッチメント、その他適合メーカートヨタ/ダイハツ/スバル