「raywood」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルエアブラシキット EIGERTOOL(アイガーツール)ポータブルエアブラシキットEIGERTOOL(アイガーツール)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
小さくて軽いハンディタイプのエアブラシです。 充電式なので、コードレスで使いやすい。 動作音も小さく静かです。 解体して収納できるので場所を取りません。
付属品エアブラシガン、タイプC USBケーブル、5mlアルミカップ、20mlPPカップ寸法(mm)145×185(コンプレッサー)容量(mL)5/20(カップ容量)定格圧力(MPa)0.14本体質量(g)290連続使用時間(分)15~20ノズル口径(Φmm)0.4バッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)3.7最大差圧(kPa[psi])20充電時間(分)90空気流量(L/min)6バッテリー容量(mAh)1200充電方式USB急速充電(TypeA to C)RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ホビーエアーブラシ EARTH MAN充電式ホビーエアーブラシEARTH MAN
8,498税込9,348
1個
当日出荷
圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装やエアーブラシアート等に使うことができます。充電式で小型コンプレッサーが付属しており、使いやすいコンパクトタイプです。1回の充電で(HIGH)約30分・(LOW)約40分の噴霧が可能です。
用途プラモデルの塗装やエアーブラシアートに質量(kg)(コンプレッサー取付時)0.4ケーブル長(m)約1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×48×210動作方式(レバー)ダブルアクション最高圧力(MPa)約0.15吐出量(L/min)約4カップ容量(mL)【付属カップ】約6/約20/約40ノズル口径(Φmm)0.3モーター電圧(V)7.2充電時間(分)約60リリース起動圧力(MPa)約0.05取扱説明書(1.45MB)
エアブラシ ピーススリー エアテックスエアブラシ ピーススリーエアテックス
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。 初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)7付属品ホースナットスピコット、ノズルレンチ取付ねじS1/8フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターあり
エアブラシキット AIRREX(アネスト岩田)エアブラシキットAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用ノズル口径(Φmm)0.4仕様ダブルアクション付属品5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー接続口径M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
ツールポーチ 肩掛け モノタロウツールポーチ 肩掛けモノタロウ(238件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。 材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。 ペンや携帯電話、工具などが収納できます。 大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。 前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。 本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納(本体)ブラック材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン付属品ストラップ、カラビナ適合ベルト幅(mm)35以下寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150ストラップ長さ(cm)約60~120
エアブラシワークセット メテオ2 エアテックスエアブラシワークセット メテオ2エアテックス
11,980税込13,178
1台
当日出荷
エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。 パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。 バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
用途模型製作に伴う塗装に。補修に。仕様最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値)付属品ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V)ねじSサイズ消費電力(W)20本体質量(g)約514定格電圧 DC V12機能ダブルアクションカップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3電源(AC V)100~240(50-60Hz)定格時間(分)30運転音(dB)50以下ホース取付口差し込み式空気吐出量(L/min)10.5(参考値)
ミニホビーコンプレッサーセット EARTH MANミニホビーコンプレッサーセットEARTH MAN(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可)カップ容量(mL)約7セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト周波数(Hz)50/60電流(A)(エアブラシ)電力/1.6電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240コード長さ(m)約1.7接続ねじ(ホース)1/8出力電圧(V)12騒音値(dB)約50吐出量(L/min)約10.5消費電力(VA)18動作(レバー)ダブルアクション入力電流(A)0.6定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)リリース起動圧力(MPa)約0.10
エアーブラシコンプレッサーセット AIRREX(アネスト岩田)エアーブラシコンプレッサーセットAIRREX(アネスト岩田)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)電源(V)単相100制御方式オート運転スイッチ本体質量(kg)3.4吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190モーター出力(W)110/100制御圧力(MPa)0.25~0.40コイル長(m)(ホース)2.5運転時間(分)(連続)20
エアブラシ EARTH MANエアブラシEARTH MAN(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。最高使用圧力(MPa)0.4接続ねじ(ホース)1/8動作(レバー)ダブルアクション
エアーブラシ TRUSCOエアーブラシTRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
細かな作業に必要な塗料の量調節が付いています。
用途プラモデルなど小物の塗料・アートデザインに。取付ネジ径(エアー)G1/8付属品ホースジョイント、スポイド、スパナ。材質/仕上真鋳、ステンレス、クロームメッキ。
エアブラシキット AIRREX(アネスト岩田)エアブラシキットAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)Φ0.3接続口径Rc1/8
トリコンパーツ NO.26 TJ1用アダプター ホルベイントリコンパーツ NO.26 TJ1用アダプターホルベイン(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
NEWトリコンジャックNO.1専用のアダプターです。ホースへの接続が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーワーク ベーシックコンプレッサーセット (エアーブラシ付き) TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク ベーシックコンプレッサーセット (エアーブラシ付き)TAMIYA(タミヤ)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
1988年の登場以来、グラデーションや迷彩など吹き付け塗装の入門用として好評の「スプレーワーク・エアーブラシセット」がさらに進化しました。 コンプレッサーはケース本体のデザインを一新して作動音をメーカー比で約1/2と大幅に低減、もちろん安定したエアー供給もポイントです。 またエアーブラシは初心者の方でも取り扱いが簡単なシンプルな構造で、ノズル口径は0.3mm。 幅約2mmの細い線から1/24スケール・カーモデルのボディなど、幅広い吹き付け塗装を手軽にお楽しみいただけます。 また、電源は充電式のタミヤ7.2Vバッテリーパック各種(別売)を使用。 また専用のACアダプター(別売/ITEM74529)を使用すれば、ご家庭のコンセント(AC100V)も電源として使えます。
ノズル口径(Φmm)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×105×138本体質量(g)800空気圧力(MPa)(最高)0.11、(最大連続使用)0.05連続使用時間(分)20~30バッテリー電圧(V)7.2空気吐出量(L/min)20(無負荷時)
ミニエアーコンプレッサー Meltec(大自工業)ミニエアーコンプレッサーMeltec(大自工業)(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!定格入力電圧(V)DC12エアータンク容量(L)3.5空気吐出量(L/min)30消費電力(W)180設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)質量(kg)約4.8定格電流(A)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290電源コード(m)2.8/電源クリップ付充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
エアーブラシ TRUSCOエアーブラシTRUSCO(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
重力サイドカップでカップ容量も22cc・17ccと多く、広い範囲の塗装ができます。一般スプレーガンと同様の引金タイプです。
用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)22、17付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップトラスコ品番285-4139材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ質量(g)186取付ネジ径(エアー)G1/8