カテゴリ

  • 作業工具(17)
    • 片刃鋸用(4)
    • 片刃鋸(12)
絞り込み
刃長(mm)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 180(3)
  • 240(8)
  • 250(2)
ピッチ(mm)
  • 1
  • 1.1(1)
  • 1.3(6)
  • 1.4(2)
  • 1.5(39)
  • 1.7(20)
  • 1.9(4)
  • 2.2(7)
  • 2.5(26)
  • 2.7~3.6(4)
  • 3(11)
  • 3.1~3.9(4)
  • 3.2~4(2)
  • 3.4(3)
  • 3.5(2)
  • 3.5~2.6(2)
  • 3.5~2.8(2)
  • 3.5~4.5(2)
  • 3.6~2.7(2)
  • 4(11)
ブランド
  • レザーソー(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「razorsaw」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レザーソー細工鋸 両刃 レザーソー

    レザーソー細工鋸 両刃

    レザーソー(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。 アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。 用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
    用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工全長(mm)275ピッチ(mm)1.0/1.3刃長(mm)125板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.3
  • レザーソー細工鋸 レザーソー

    レザーソー細工鋸

    レザーソー(7件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポート。 アサリ無し!!板表面にキズがつきません。 先が細く、狭い所での作業に最適。
    用途木釘(ダボ)、木工細工、仕上げ加工に全長(mm)400ピッチ(mm)1.0刃長(mm)100板厚(mm)0.3切り幅(mm)1
  • レザーソー導突鋸 替刃 レザーソー

    レザーソー導突鋸 替刃

    レザーソー(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1枚
    当日出荷
    究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
    用途一般木材・合板・集成材・竹細工ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3
  • レザーソー 小さくても 一人前 金切 レザーソー

    レザーソー 小さくても 一人前 金切

    レザーソー
    ¥1,598税込¥1,758
    1丁
    当日出荷
    替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。 特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
    ピッチ(mm)1.0(24/inch)刃長(mm)80板厚(mm)0.5
  • レザーソー180 導突 レザーソー

    レザーソー180 導突

    レザーソー(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。
    用途一般木材・細竹(竹細工)トラスコ品番769-1505全長(mm)400質量(g)160ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46
  • レザーソー 小さくても一人前 金切 替刃 レザーソー

    レザーソー 小さくても一人前 金切 替刃

    レザーソー(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1枚
    当日出荷
    レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。 特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
    ピッチ(mm)1.0(24/inch)刃長(mm)80板厚(mm)0.5
  • レザーソー180導突替刃 レザーソー

    レザーソー180導突替刃

    レザーソー(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現しています。 長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃ブレを抑えます。
    トラスコ品番769-2293全長(mm)約398ピッチ(mm)(刃)1.0板厚(mm)0.3刃渡り(mm)180
  • レザーソー導突鋸 レザーソー

    レザーソー導突鋸

    レザーソー(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
    用途一般木材・合板・集成材・竹細工質量(g)230ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3
  • 導突鋸 TPE レザーソー

    導突鋸 TPE

    レザーソー
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    0.3mmの板厚で最大35mm厚の材料まで仕上加工が可能です
    用途精密加工用トラスコ品番207-1307材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)1刃長(mm)240アズワン品番64-8370-33適合替刃S370
  • レザーソー導突鋸巾広 レザーソー

    レザーソー導突鋸巾広

    レザーソー(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    名人芸が実現した鋭い超薄刃。まさに逸品、絶妙の切れ味。
    用途精密加工用・二寸角の切断可能トラスコ品番769-1564全長(mm)600質量(g)230ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46
  • ホームワンリサイクル(金属用鋸) レザーソー

    ホームワンリサイクル(金属用鋸)

    レザーソー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
    用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿の切断に質量(g)104ピッチ(mm)1刃長(mm)250
  • ホームワンリサイクル(金属用鋸替刃) レザーソー

    ホームワンリサイクル(金属用鋸替刃)

    レザーソー
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
    用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿質量(g)58ピッチ(mm)1刃長(mm)250板厚(mm)0.6
  • 極薄導突鋸 レザーソー

    極薄導突鋸

    レザーソー
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    通常導突鋸は薄さ0.3mm厚ですが、それの半分0.15mmという超極薄鋼材を使用した極薄導突鋸です。 切幅が狭くこの薄刃では考えられない対応できる角材厚が40mmですので杉・ヒノキの細工・精密加工ができます。
    材質刃:SK-4鋼、柄:天然白樫(専用ケース付)、ネジ:削り加工質量(g)150ピッチ(mm)1刃長(mm)180板厚(mm)0.15
  • レザーソー折鶴240導突替刃 レザーソー

    レザーソー折鶴240導突替刃

    レザーソー
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    用途精密木工・竹細工・内装・建具・家具・楽器ピッチ(mm)1刃長(mm)240板厚(mm)0.3
  • レザーソー折鶴240導突本体 レザーソー

    レザーソー折鶴240導突本体

    レザーソー
    ¥4,398税込¥4,838
    1丁
    当日出荷
    楽々収納! 精密細工の直柄タイプ!
    用途精密木工・竹細工・内装・建具・家具・楽器ピッチ(mm)1刃長(mm)240板厚(mm)0.3
  • 導突鋸 巾広 TPE レザーソー

    導突鋸 巾広 TPE

    レザーソー
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    9日以内出荷
    0.3mmの板厚で最大2寸角の材料まで切断可能です
    用途精密加工用トラスコ品番207-1308材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)1刃長(mm)240アズワン品番64-8370-51適合替刃S371
  • 導突鋸 縦挽 TPE レザーソー

    導突鋸 縦挽 TPE

    レザーソー
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    9日以内出荷
    縦挽は硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工にも使えます
    用途精密加工用トラスコ品番207-1309材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)1刃長(mm)240アズワン品番64-8370-53適合替刃S372
片刃鋸用カテゴリ