カテゴリ
- 作業工具(6)
- 片刃鋸用(1)
- 片刃鋸(1)
- 両刃鋸用(1)
絞り込み
刃長(mm)
- 80(2)
- 125(1)
- 240(3)
ピッチ(mm)
- 1.3
- 1(17)
- 1.1(1)
- 1.4(2)
- 1.5(39)
- 1.7(20)
- 1.9(4)
- 2.2(7)
- 2.5(26)
- 2.7~3.6(4)
- 3(11)
- 3.1~3.9(4)
- 3.2~4(2)
- 3.4(3)
- 3.5(2)
- 3.5~2.6(2)
- 3.5~2.8(2)
- 3.5~4.5(2)
- 3.6~2.7(2)
- 4(11)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- レザーソー(6)
「razorsaw」の検索結果

レザーソー細工鋸 両刃
レザーソー(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。 アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。 用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工全長(mm)275ピッチ(mm)1.0/1.3刃長(mm)125板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.3
レザーソー 小さくても一人前 一般 替刃
レザーソー¥699税込¥7691枚当日出荷レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 小物などの木工・竹細工など細かい加工ができる万能目立でスムーズに切断できる。ピッチ(mm)1.3刃長(mm)80板厚(mm)0.45
青雲作ブルーハード小目替刃
レザーソー(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷青雲作に比べ、細巾で軽くバランスがよいため、片刃鋸の感覚で手軽に使えます。また、小目は目が細かく板厚も薄いため、プロ向けの細工兼用鋸です。用途一般木材・細工両用・細工仕上用トラスコ品番769-2412質量(g)68ピッチ(mm)1.3(寸23枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.45切り幅(mm)0.73
レザーソー 小さくても 一人前 一般
レザーソー¥1,598税込¥1,7581丁翌々日出荷替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 小物などの木工・竹細工など細かい加工ができる万能目立でスムーズに切断できる。 一家に一丁におすすめ。ピッチ(mm)1.3刃長(mm)80板厚(mm)0.45
青雲作ブルーハード小目
レザーソー¥4,698税込¥5,1681個当日出荷従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。用途一般木材・細工両刃・細工仕上用トラスコ品番769-1661全長(mm)580質量(g)185ピッチ(mm)1.3(寸23枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.45