カテゴリ

  • 作業工具(7)
    • 片刃鋸用(2)
    • 片刃鋸(5)
絞り込み
刃長(mm)
  • 200(5)
  • 210(2)
ピッチ(mm)
  • 2.2
  • 1(17)
  • 1.1(1)
  • 1.3(6)
  • 1.4(2)
  • 1.5(39)
  • 1.7(20)
  • 1.9(4)
  • 2.5(26)
  • 2.7~3.6(4)
  • 3(11)
  • 3.1~3.9(4)
  • 3.2~4(2)
  • 3.4(3)
  • 3.5(2)
  • 3.5~2.6(2)
  • 3.5~2.8(2)
  • 3.5~4.5(2)
  • 3.6~2.7(2)
  • 4(11)
ブランド
  • レザーソー(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「razorsaw」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折込鋸 CAST200 中目 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 中目 本体

    レザーソー
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。オールマイティな万能目立てはは一般木材から、剪定、竹、塩ビパイプと幅広く使用が可能。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途一般木材、生木・剪定、竹材、塩ビパイプ質量(g)327タイプ中目ピッチ(mm)2.2刃長(mm)200板厚(mm)0.7
  • SELECT200 仮枠替刃 レザーソー

    SELECT200 仮枠替刃

    レザーソー
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    SELECTシリーズの替刃が装着可能。工具不要の替刃システム。サビに強い特殊表面処理。耐久性抜群の衝撃焼入。
    用途コンパネ・角材・丸太・一般木材トラスコ品番769-2137質量(g)35ピッチ(mm)2.2(寸14枚目)刃長(mm)200板厚(mm)0.7
  • 恵み  薄刃  サヤ付 替刃 レザーソー

    恵み 薄刃 サヤ付 替刃

    レザーソー
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)2.2刃長(mm)210板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折込鋸 CAST200 替刃 レザーソー

    折込鋸 CAST200 替刃

    レザーソー
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    CAST用折込鋸の替刃。
    刃長(mm)200
  • レザーソーSELECT  果樹 レザーソー

    レザーソーSELECT 果樹

    レザーソー
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    果樹専用タイプです。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。縦挽目入りで目詰まりしません。 また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。 替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
    用途徒長枝の剪定作業
  • 恵み 薄刃 折込 レザーソー

    恵み 薄刃 折込

    レザーソー
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 鋸刃を折りたたんで収納できます。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)板厚(mm)0.6折込RoHS指令(10物質対応)対応
  • レザーソーSELECT  仮枠 レザーソー

    レザーソーSELECT 仮枠

    レザーソー
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
    用途コンパネ・一般木材・生木・竹
片刃鋸用カテゴリ