カテゴリ
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rb-115」の検索結果

VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
リサイクルボラードゴムチップ RB-115
サンポール¥27,980~税込¥30,778~1台21日以内出荷使用済廃タイヤの粉砕ラバーチップ材を100%使用した車止めです。※屈曲性はありません。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場仕様反射テープ付材質リサイクルゴムチップ寸法(mm)Φ115×H850タイプリサイクルボラード仕上アクリルウレタン塗装
ソーラーLEDボラード RB-115
サンポール¥45,980~税込¥50,578~1台21日以内出荷配線不要の太陽電池式発光ユニットです。 日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。 ●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。 ●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。 ●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。 屈曲性はありません。用途推奨設置場所/道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質リサイクルゴムチップ仕上アクリルウレタン塗装タイプソーラーLEDボラード寸法(mm)Φ115×H850
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
ガストロノームパン用 防漏フタ
リーバー¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷周囲にはシリコンシール加工を施し、移動中もスープなどの内容物が漏れません。 -40~180℃に適応、上ブタには圧力抜き小穴を設けたため、沸騰直後にセットしても、フタが開いたり、取れなくなることがありません。材質SUS304(18-8)ステンレス耐熱温度(℃)-40~80
11.5x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥8,960税込¥9,8561個翌日出荷材質コバルトハイス刃長(mm)35刃数4全長(mm)80エスコ品番EA824RB-11.5シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)11.5表面処理TiNコート
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-115AZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)115形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-115Z)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)115
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-115Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)115形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
レシプロソーブレード リサイクルブレードセット
神東工業¥2,198税込¥2,4181セット(3枚)当日出荷【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】。木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。仕様BCE6000適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK)全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:731インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
インターフェイスリレーモジュール
ABB¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED仕様●コイル電圧:110V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:4mA●復帰時間:15ms●コード番号:669-9940アズワン品番65-8069-13
インターフェイスリレーモジュール
ABB¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED仕様●コイル電圧:110V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:4mA●復帰時間:15ms●コード番号:669-9978アズワン品番65-8083-57
インターフェイスリレーモジュール
ABB¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷。インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED仕様●コイル電圧:110V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:4mA●復帰時間:15ms●コード番号:669-9990アズワン品番65-8097-58
インターフェイスリレーモジュール
ABB¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷。インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED仕様●コイル電圧:110V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●奥行き:12mm●高さ:75mm●寸法:70 x 12 x 75mm●入力電流:5mA●動作温度範囲:-20 → +70℃●コード番号:670-0037アズワン品番65-8092-33