カテゴリ
- 梱包用品(14)
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rb-18g」の検索結果

緑色レーザーポインター
POLARIS(ポラリス)(10件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付用途会議でのプレゼンテーション等に材質ブラス質量(g)58タイプペンタイプ使用温度範囲(℃)15~35電源単四電池×2本(付属)連続使用時間最大3時間寸法(Φ×mm)11×150波長(nm)532電池寿命(時間)約3使用電池単四電池×2本(付属)到達距離(m)約300レーザー緑色商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン最大出力(mW)1未満(JIS規格クラスⅡ)
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
IGOゴムバンド#18 500g ピンク
IGO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット3日以内出荷色ピンク容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応