カテゴリ
- メカニカル部品(19)
- 物流用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
「rb-300s」の検索結果

ラッシングベルト シボリ縫製
(55件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。用途トラック用種別ベルト荷締機材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
ストッパー付円形台車
TRUSCO(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台欠品中溶接構造になっているので堅牢です。耐油性・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。トラスコ品番300-1270タイプ4点ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)165ブレーキ/ストッパーあり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-300
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)300精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RB)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(B) 8モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16RB
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40RB)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-300
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)300精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-300
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-300
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)300精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-300B
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)300精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-300CK
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ストローク(mm)300精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25プロトコル(9) EtherNet/IPモータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属コントローラ/ドライバ取付方法(7) ねじ取付形モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)位置決めピン穴(K) ボディ底面2ヶ所グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-300B
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)300精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ゴムキャスター 300Sシリーズ(自在車)
ハンマーキャスター¥17,980税込¥19,7781個当日出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。仕様プレート式トラスコ品番392-9515形状自在車質量(kg)3.67材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き車輪幅(mm)46金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)140×140車輪No.435S0S-RB200旋回半径(mm)156ストッパーなし偏芯E(mm)55材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32RB)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RB
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25RB
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16RB
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)