カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-4600」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイクラブRB リングスター

    ジョイクラブRB

    リングスター(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    作業工具等の収納にジャストサイズ 400mmまで収納可能 両開きで蓋も取り外し可能です。
    付属品仕切板4枚付仕様ダブルオープントラスコ品番487-3335質量(kg)1.5レッド/ブラック材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)233RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)265
  • 交換用バックル リングスター

    交換用バックル

    リングスター(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    工具箱の交換パーツです。
    仕様交換用バックル
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    切断時間はわずか2秒。標準刃でSD390鉄筋D16までの切断が可能です。 アジャスタブルストッパー(鉄筋径調整ボルト)は簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。
    付属品工具セット・ヘキサゴンレンチ4mm・油圧オイル(VG46)・樹脂ケース(7RB4600)質量(kg)9.0(コード含む)、8.5(コード除)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×104×197切断能力(mm)鉄筋4~16(SD390鉄筋 D16以下)切断時間(秒)2
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
"rb-4600" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷