カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 制御機器(4)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rb-47」の検索結果

VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
1.0x5.0m/5.0mm クッションシート(緑)
エスコ¥49,500税込¥54,4501個翌日出荷クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。用途歩行量の多いフロアなどにエスコ品番EA997RB-47材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)5質量(kg)約13.5色グリーン構造PVCシート・PVCシート(芯材)・PVC発泡シートの3層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×5
七分袖ブラウス RB4700
ボンマックス(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚5日以内出荷デザインも機能面も、もちろん値段も!すべてを妥協せずにこだわりぬいたリーズナブルブラウス。 2WAY仕様の襟元で腕が動きやすい工夫が施してあります。仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、スカーフループ付色ホワイト混率(%)ポリエステル100(コフレックストロ)性別女性用
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥6,598税込¥7,2581セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
側面ガード
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷HIGH-BAYシリーズ質量(kg)1.6本体メタリック仕上(シルバーメタリック)適合器具スポーツ照明EFG5549S・EFG5550S
可動型アーム
ENDO(遠藤照明)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷HIGH-BAYシリーズ質量(kg)1.1本体メタリック仕上(シルバーメタリック)適合器具ERG5511SA・ERG5510SA・ERG5509SA・ERG5475SA・ERG5476SA・ERG5477SA・ERG5405SA・ERG5406SA・ERG5407SA
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥7,498税込¥8,2481セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1袋(10個)7日以内出荷から8日以内出荷材質黄銅ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷から32日以内出荷材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)マンセル記号10Y9/0.5