カテゴリ
- 物流用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
「rb-500s」の検索結果

ラッシングベルト シボリ縫製
(55件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本ほか当日出荷ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。用途トラック用種別ベルト荷締機材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
小型レギュレータ RB500シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥4,186~税込¥4,605~1個当日出荷から11日以内出荷仕様リリーフ機構付質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8リリーフリリーフ機構付
ストッパー付円形台車
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷溶接構造になっているので堅牢です。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。仕様縞鋼板台車4点ガイド付トラスコ品番300-1288積載面寸法(mm)610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)198ブレーキ/ストッパーあり