カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(24)
- 保管用品(10)
- 機構部品(6)
- メカニカル部品(5)
- 切削工具(5)
- バイク純正部品(4)
- バイク部品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 介護用品(3)
- 電動工具(3)
- オフィス家具(2)
- 制御機器(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)(24)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(9)
- エスコ(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- MSTコーポレーション(3)
- SWAGE-LINE(3)
- 松永製作所 (車椅子)(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- コクゴ(2)
- リス(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- E-Value(1)
- ELPA(1)
- カジメイク(1)
- 呉竹(1)
- ノーブランド(1)
- バンドー化学(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rb-61」の検索結果

パーツボックス RB-61
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか翌々日出荷耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)材質PP有効内寸(mm)605×399×235外寸(mm)654×448×255内寸(mm)615×408×245
パーツボックス RB-61
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか翌々日出荷耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)材質PP有効内寸(mm)605×399×235外寸(mm)654×448×255内寸(mm)615×408×245圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
パーツボックス RB-61導電
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか翌々日出荷耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)適合(蓋)B-56ロック蓋導電、B-75蓋導電材質導電PP有効内寸(mm)605×399×235外寸(mm)656×450×255内寸(mm)617×410×245特性導電
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
EPDM 差込みバンパー
OHSATO(大里)¥159税込¥1751パック(4個)当日出荷から翌々日出荷緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50~70
差し込み型バンパー
コクゴ¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷から7日以内出荷材質:EPDM。耐候性に優れています。用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。材質天然ゴム色黒種類ゴム足
差込バンパー
WAKI(和気産業)¥579税込¥6371セット(10個)3日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。 差し込みやすく抜けにくい構造になっています。用途板の穴塞ぎ材質EPDMゴム色黒種類差込バンパー
超硬ルータービットセット
E-Value(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷6mm軸の超硬ルータービットセットです。おしゃれな木製BOX付きで、ビットの保管整理に便利です。使用頻度の多いビットを揃えています。木・合板・プラスチック・デコラに最適です。用途溝掘り加工や飾り面加工。仕様小物収納ケース付き材質超硬軸径(Φmm)6
耐油衛生安全長靴
GDジャパン¥3,198税込¥3,5181足4日以内出荷から8日以内出荷丈夫なPVCインジェクション式により作られております。底・アッパー部分とも耐油性能を持っております。用途工場・土木・一般作業用形状ハイカット種類安全長靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約930(26cm)機能耐油材質(先芯)鋼甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ長靴
ギボシ形プラグ
エスコ¥1,650税込¥1,8151袋(100袋)当日出荷仕様●仕様:オス●入数:100個●適合電線サイズ:0.50~2.0mm2●適合スリーブ:EA538RB-71、-81、-83、-85
セーバーソーブレード
MKMORSE(MKモース)¥1,498税込¥1,6481パック(5枚)翌日出荷過酷な作業現場に対応するヘビーデューティー仕様のバイメタルセーバーソーブレードです。高い耐久性と安定した切断性能を備え、木材・金属・プラスチックなど幅広い材料の切断に対応します。0.90mm厚のブレードは狭い場所でも柔軟に対応できます。高いブレード強度により、スピーディーな切断が可能です。優れた耐久性で長寿命です。用途木材(釘入り可)、金属、プラスチックなどの切断に材質刃先:ハイス鋼、刃先以外:バネ鋼幅(mm)20厚さ(mm)0.9
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)![鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55286377-200807-02.jpg)
鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16寸法(mm)270×120×352(本体のみ)質量(kg)2(本体のみ)安全装置トリガロック結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)バッテリー電圧(V)14.4適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可)使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
マイチルト・グラン3D ティルト&リクライニング車いす MH-GRシリーズ
松永製作所 (車椅子)¥259,800税込¥259,800非課税商品1台3日以内出荷身長の高い方もゆったり座れるティルト&リクライニング車いす。左右独立タイプ背張り調整。骨盤&体幹サポートフレーム。背フレーム後方曲げ。ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様。スイングアウト仕様仕様ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様、スイングアウト仕様全長×全幅W×全高(mm)1030×620×1115
ファインレーザー
テクノ販売¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)レーザークラスクラス1M明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥6,598税込¥7,2581セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
マイチルト・ミニ3D MH-SRシリーズ
松永製作所 (車椅子)¥239,800税込¥239,800非課税商品1台4日以内出荷小柄な方にも頭の位置を合わせられるよう、低い位置に設定できます。前後・左右・角度も一度に合わせられる新しい構造です。小柄な方でもしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」です。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)です。極限まで手前に引きこんだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)です。「膝が伸びない人」、「足関節が変形している(尖足拘縮)人」もフットサポートにしっかりと足を乗せる事ができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。
マイチルト・バリュー ティルト&リクライニング車いす MH-VRシリーズ
松永製作所 (車椅子)¥229,800税込¥229,800非課税商品1台5日以内出荷から7日以内出荷元祖マイチルトがお求めやすくなってリニューアル。ティルト&リクライニングで、安定した座位が保ちやすくなります。ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様仕様ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様、スイングアウト仕様全長×全幅W×全高(mm)1140×605×1150
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥7,498税込¥8,2481セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
テクニカルアッパー TUBE40W×1灯
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷仕様器具本体タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA
ブラケット TUBE20W×1灯
ENDO(遠藤照明)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷仕様器具本体タイプ20W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-712W/WW
アウトドアブラケット
ENDO(遠藤照明)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷仕様防雨形種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当質量(kg)2.2タイプ上下配光タイプ電源(V)100消費電力(W)11全光束(Lm)689色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)62.6LEDLEDZランプ JDR×2 E11LED寿命(時間)30000エコロジー商品省エネ
アウトドアブラケット
ENDO(遠藤照明)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷仕様上下方向取付可能、防雨形種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当質量(kg)2.1タイプ下配光タイプ電源(V)100消費電力(W)5.5全光束(Lm)281色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)51LEDLEDZランプ JDR×1 E11LED寿命(時間)30000エコロジー商品省エネ






















![鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55286377-200807-02.jpg)