カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
- バイク部品(5)
- メカニカル部品(4)
- バッテリー・電装(3)
- 制御機器(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)(21)
- エスコ(5)
- SWAGE-LINE(3)
- SMC(2)
- 呉竹(2)
- CHINO(チノー)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- GDジャパン(2)
- BAUHAUS(マツ六)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- カジメイク(1)
- スズキ(1)
- バンドー化学(1)
- 山本科学工具研究社(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- リンナイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rb-62」の検索結果

VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
ポータブル電源 BN-RB62-C スタンダードモデル 626Wh
JVC¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷日常使いに適したスタンダードモデルのポータブル電源(蓄電池)。容量:626Wh(174,000mAh)でスマホ約35回充電、電気毛布なら約9.5時間使用できます。ACコンセント×2、USB Type-A×3、シガーソケット×1、DC端子×2ポートを搭載で幅広い機器を充電できます。ACアダプター、車載シガー、ソーラーパネル対応で災害時など停電が長引いた時でも安心です。国内メーカー品質でJVCならではの信頼性と手厚いアフターサポート。キャンプやアウトドア、庭作業、BCP対策、防災の備えに。セット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ質量(kg)6.5電池残量表示5段階/数値表示充電池タイプリチウムイオン充電池(三元系)動作温度(℃)ー10~40バッテリー容量(mAh)174000サイズ(mm)300×192×193交流出力最大120W DC12V/10A シガーソケット×1、DC12V/7A Φ6.5mm DC端子×2直流出力2口 100V/5A・60Hz 500W(瞬間最大1,000W)バッテリー容量(Wh)626USB最大36W[USB Type-A×3]5V DC 2.4A
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
耐油安全長靴 ショートタイプ
GDジャパン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足当日出荷から6日以内出荷丈夫なPVCインジェクション式により作られております。底・アッパー部分とも耐油性能を持っております。脱ぎ履きしやすいショートタイプ+カバー付き用途工場・土木・一般作業用形状ミドルカット種類安全長靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約680(26cm)機能耐油材質(先芯)鋼甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ長靴
柔らか長靴 ゴムバンド付き
GDジャパン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281足当日出荷から7日以内出荷足首固定用のゴムバンドが付いております。PVC一体成型により、底剥がれに強い長靴になります。作業以外にも通勤や普段使用ができる一品です。用途農作業・園芸・通勤・洗車など形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約585(L)機能柔軟靴タイプ長靴
モト フィルター
DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から93日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
ギボシ形ソケット
エスコ¥1,650税込¥1,8151袋(100袋)当日出荷仕様●仕様:メス●入数:100個●適合電線サイズ:0.50~2.00mm2●適合スリーブ:EA538RB-72、-82、-84、-86
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
0.038x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
エスコ¥4,740税込¥5,2141パック(10枚)翌日出荷真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。材質真鍮寸法(mm)0.038リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥6,598税込¥7,2581セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥7,498税込¥8,2481セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥5,798~税込¥6,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷材質グローブ:乳白消ガラス消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
メンGIベルト RB 32MM 062
カジメイク¥499税込¥5491本4日以内出荷しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用した綿ベルトです。綿素材で燃えにくいため火花等が飛ぶ環境でも使用可能です。サイズ調整が簡単なローラーバックル。バックルは黒ニッケル色です。カットが可能なのでベルトの長さ調節可能です。日本製です。用途作業全般、普段使いに。材質綿長さ(mm)1280幅(mm)32サイズLバックルローラー
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷材質セード透明消模様入ガラスマーブル質量(kg)1.3色ゴールド消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×179×88LEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷リーフ状のシンプルなフォルムの乳白ガラスブラケット。単体での使用はもちろん、連打使いや組み合わせ次第で多彩な演出が楽しめます。ミニマムでシンプルな形状は場所を選ばす様々な場所でご使用いただけます。材質グローブ:乳白消ガラスLEDランプ別売取付面位置壁面取付専用型
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷材質セード乳白マットアクリル質量(kg)0.7消費電力(W)8.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)306×156×168仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命LED40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 上下配光 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥9,398~税込¥10,338~1台4日以内出荷から62日以内出荷消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応配光タイプ上下配光
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)巾100×高280×出85質量(kg)0.8取付横面取付不可LEDランプ別売取付面位置壁面取付専用型
和風照明 ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。仕様ハンドメイド材質セード美濃和紙質量(kg)0.2消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×150×125LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷質量(kg)1.6色ガラスパイプ:乳白ガラス取付縦・横向取付可能消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×340×152仕上シンチュウ古味仕上LEDランプ別売取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)巾240×高120×出110質量(kg)0.7取付縦・横取付可能LEDランプ別売結線器具外結線専用型ボックス対応取付面位置壁面取付専用型
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥9,298税込¥10,2281台4日以内出荷材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)巾200×高100×出100質量(kg)1取付縦・横取付可能LEDランプ別売結線器具外結線専用型ボックス対応取付面位置壁面取付専用型
アウトドアブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質セード模様入ガラスマーブル質量(kg)1.8消費電力(W)4.7定格電圧(V)100構造防雨形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×435×132仕上古味仕上ブラウンLEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質セード模様入ガラスマーブル質量(kg)3.5消費電力(W)8.2定格電圧(V)100構造防雨形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×300×200仕上錆風仕上LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ロックウェル(HRB)デュアル硬さ基準片
山本科学工具研究社¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から11日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者仕様●内径:80mm●センター高さ:100mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:345mm●コード番号:213-1966アズワン品番65-7894-04