カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(28)
- オフィス家具(5)
- バイク部品(4)
- 厨房用品(4)
- 機構部品(4)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)(28)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- TRUSCO(3)
- SWAGE-LINE(3)
- 三菱マテリアル(2)
- RG(レーシングギア)(2)
- MSTコーポレーション(1)
- 倉敷化工(1)
- 呉竹(1)
- CKD(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- バンドー化学(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- リンナイ(1)
- 廣杉計器(1)
- 田島メタルワーク(1)
- 大和電業(1)
- 阪上製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rb-63」の検索結果

VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
TONE プライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から9日以内出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781台当日出荷から9日以内出荷導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150均等積載量(kg/段)50
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥6,598税込¥7,2581セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥7,498税込¥8,2481セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブラケットライト 壁面・天井面取付兼用型 密閉タイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質(セード)和紙質量(kg)0.3消費電力(W)4.7寸法(幅W×奥行D)(mm)□100×105定格電圧(V)100構造密閉タイプLEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面・天井面取付兼用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応配光タイプ上下配光
アウトドアブラケット 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷材質セード乳白ガラス寸法(mm)巾Φ205高243出320質量(kg)1.4構造防雨形仕上黒艶消LEDランプ別売
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 片側配光タイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷質量(kg)0.5消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×95×95仕上白艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質セード布白質量(kg)1.1消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ170×345×229仕上古味仕上クリームLEDランプ別売光源寿命40000時間結線器具外結線専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質セード透明泡入ガラス質量(kg)1.2消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×281×195仕上古味仕上ゴールドLEDランプ別売光源寿命20000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷質量(kg)1.4色ガラスカバー:ゴールドメッキ、ガラスグローブ:乳白消ガラス取付縦・横向取付可能消費電力(W)9.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×322×94LEDランプ別売結線器具外結線専用型ボックス対応調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥9,398税込¥10,3381台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質グローブ:乳白消ガラス質量(kg)0.8消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ85×315×121仕上クロームメッキLEDランプ別売結線器具外結線専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷細かく砕いたガラスピースを丹念に合せたクラッシュガラスシェードからこぼれる光は、手作りならではの温かさと懐かしさを感じさせてくれます。透明タイプはロートアイアンの飾りをあしらった商品を加え、素材感を大切にした個性的なあかりのシリーズに仕上げました。現代的なフォルムでありながら味わい深いアンティークな表情を見せ、温かい光が空間を包み込みます。ペンダントとのコーディネートも楽しめます。仕様ハンドメイド質量(kg)1.3消費電力(W)4.3定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ64×545×102仕上古味仕上黒LEDランプ別売光源寿命40000時間
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質セード乳白ガラス質量(kg)1.2色黒消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×140×114LEDランプ別売光源寿命40000時間
ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷スレンダーな曲線を描くクロームメッキのアームと大粒のクリスタルビーズの輝きが、美しいハーモニーを奏でます。仕様ハンドメイド材質飾り:クリスタルビーズ、飾り皿:透明ガラス定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間結線器具外結線専用型
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷シンプルなフォルムに繊細に張られた糸。糸の質感とその隙間から漏れる光は、他には無い特殊な表情を持っています。黒やシルバーの糸に灯体のホワイトブロンズの仕上げが、クールでシャープな印象を演出します。仕様ハンドメイド質量(kg)1.2消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×129仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷落ち着いた色合いで繊細な表情のプリーツシェードと、ホワイトブロンズメッキのメタルパーツのコンビネーションがシックでモダンな印象を空間に与えます。材質セード乳白消ガラス質量(kg)0.8取付上下両方向取付可能消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×195×147仕上ホワイトブロンズLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質グローブ:磁器ボーンチャイナ質量(kg)0.7消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120LEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応