カテゴリ
- 作業工具(12)
- 切削工具(5)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)(12)
- ワルター(3)
- SWAGE-LINE(3)
- MSTコーポレーション(2)
- TRUSCO(2)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- エスコ(1)
- 呉竹(1)
- スーパーツール(1)
- バンドー化学(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 廣杉計器(1)
- RG(レーシングギア)(1)
エコロジープロダクト
「rb-67」の検索結果

VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
RB67用替刃 PE管
REX(レッキス工業)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷軽くシャープな切れ味です。用途PE管用トラスコ品番809-4475適合機種RB67、RB67S、RB67PE質量(g)50
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から翌々日出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-600A(M=6 ピッチ1.0)
廣杉計器¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)
TRUSCO¥65,980税込¥72,5781台当日出荷から9日以内出荷導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150均等積載量(kg/段)50
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ハニカムルーバ
ENDO(遠藤照明)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷適合LEDZ Rs seriesユニバーサルダウンライト、LEDZ Rs seriesスポットライト材質ハニカムルーバ:アルミ色黒艶消
拡散フィルター
ENDO(遠藤照明)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から62日以内出荷適合LEDZ Rs seriesユニバーサルダウンライト、LEDZ Rs seriesスポットライト材質拡散フィルター:アクリル(片面マット仕上)
RBチューブカッタ N67PE
REX(レッキス工業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。用途PE管の切断トラスコ品番809-4685全長(mm)247質量(g)870肉厚(mm)(最大)5.8
0.91x20m/1.7mm ビニールマット(緑)
エスコ¥35,300税込¥38,8301個翌日出荷防音・ノンスリップに効果的なピラミッド加工。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。エスコ品番EA997RB-67材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)約1.7質量(kg)約30色緑長さ(m)20幅(cm)91
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥6,598税込¥7,2581セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K
RG(レーシングギア)¥10,980税込¥12,0781箱(2個)3日以内出荷直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。適合光速:3000定格85V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥7,498税込¥8,2481セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
RB N42・67M替ローラ
REX(レッキス工業)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷水道用波状ステンレス鋼管へ簡単に溝入加工が可能。用途RBN42・67用替ローラトラスコ品番809-4669適合機種RBN42・67質量(g)30
RBチューブカッタ N67M
REX(レッキス工業)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れトラスコ品番809-4684全長(mm)176質量(g)870適合サイズ13Su~50Su
ミーリング加工用 正方形ネガチップ SNEF・SNEX・SNGX・SNHX・SNMX
ワルター¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ワイパーチップ SNEF・SNEX
ワルター¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷用途ミーリング加工用。適合本体M2136適合被削材種Hチップ形状ワイパーRoHS指令(10物質対応)対応
RBチューブカッタ替刃
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ベアリング付き。用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。適合機種RB30S・RB42S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
RBチューブカッタ替刃
REX(レッキス工業)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ベアリング付き。用途RBN30P/RBN42P/RBN67P/RB30P/RB42P用。適合機種RB30P・42P適合パイプ被覆銅管
RBチューブカッター替刃(ステン
REX(レッキス工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷軽くシャープな切れ味です。用途薄肉ステンレス鋼管用トラスコ品番809-4476適合機種RB67、RB67S、RB67PE質量(g)40